臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
乾燥時間(分)約90(20℃)
危険物の類別非危険物
一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。
厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。
水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。
さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください)
種別水性多目的塗料
タイプ水性ウレタン樹脂塗料
指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)
半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期)
成分合成樹脂(アクリルウレタン)
主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超速乾、さび止め
塗料タイプエマルション
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。
水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど
成分水性ウレタン樹脂
タイプFRP・プラスチック用塗料
指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)
半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)
主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗料タイプエマルション
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント!
お庭やベランダなど屋外でも使用できます。
森永乳業のミルク原料を使用した天然由来のペイント
落ち着いたアンティーク調の色調を再現
各メディウムも全て水性で安心安全、乾燥後は耐水性に
クリーミーな質感で塗りやすく、乾くとマットな仕上がり
用途木部、紙、金属※、モルタル※(※下地処理にミルクペイント/マルチプライマーを使用)
特性耐水
使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いでください。(2)使用前によくかき混ぜて、原液のままご使用ください。(3)筆、刷毛等で塗ります。(4)一度に塗りすぎないようにして下さい。2回塗りできれいに仕上がります。
主な用途木、紙、金属
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。
木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品
屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ
フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品
室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙)
発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません)
主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部
使用場所屋内・屋外
特性ツヤ消し/防カビ
主成分アクリル/ウレタン/エマルション
乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上)
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。
塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。
森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。
ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。
クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。
アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。
トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。
ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。
ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。
マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。
ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用)
主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス
危険物の類別非危険物
不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)370/330
消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間連続
馬力(HP)1/2
関連資料分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。起動性と騒音を配慮したモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラの作業等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×320×570
連続使用時間(分)30
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
001R2は、こんな方におすすめ
エアーの強弱(圧力)を調整したい方
本格的にエアブラシで模型塗装をしたい方
ボディアートをされる方にもおすすめ
付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sネジ)、ドレンカップ専用レンチ
接続部のサイズS
消費電力(W)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×145×225(取っ手含まない)
定格時間(分)30
圧縮方法ピストン式
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。
主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂
主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久、サビドメ
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。藤原オリジナルモデルです。塗装からタイヤ交換まで出来るハイパワーモデルです。50/60Hz兼用です。
用途タイヤ空気入れ、エアブロー、エアネーラ、インパクトレンチへの使用及び塗装作業等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×355×635
連続使用時間(分)60
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類小型静音
電源コード(m)1.7
定格時間(分)15
定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230
充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)
電動機(kW)0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)700/700
消費電流(A)(50/60Hz)7/7
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
電源コード1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)1
空気圧縮方式往復動ピストン方式
関連資料分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ペイントうすめ液 油性
モノタロウ
¥889
税込¥978
合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。
塗料が衣服などについたときにふきとる。
合成樹脂塗料用シンナー
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途溶剤系塗料の希釈と洗浄
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。
塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。
主な用途粘土
トラスコ品番445-0914
容量(mL)400
タイプラッカーシンナー
種類バージン品
適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶
¥739
税込¥813
当日出荷
通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。
用途塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布 紐:ナイロン
色ネイビー
機能通気性
こんなお得な商品も!

ラッカーうすめ液
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。
塗料が衣服などについたときにふきとる。
ラッカーシンナー
種類バージン品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラッカーうすめ液
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ラッカー系塗料・酒精塗料などに。
ラッカー系塗料のうすめ液。ハケなどの洗浄液としても使用できます。
種類バージン品使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性系のペイントを適当な濃度にうすめる時や、ハケやローラーなどの用具の洗浄に使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
通気性があり、蒸れにくい。撥水性があり、便利な胸、臀部ポケット付。
用途塗装、掃除、軽作業、埃、汚れが気になる作業など。
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布 紐:ナイロン
機能通気性
こんなお得な商品も!

ペイントうすめ液 油性
モノタロウ
¥889
税込¥978
油性塗料のうすめ液(シンナー)です。
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。
成分有機溶剤
タイプシンナー(うすめ液)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ混合溶剤
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
種類架橋反応型シリコンアクリル
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。
塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。
塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。
塗料が衣服などについたときのふきとりに。
適合合成樹脂塗料、油性塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ラッカーうすめ液
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
用途クリヤーラッカーのうすめ用および油性塗料使用後の塗装用具の洗浄。
種類バージン品使用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
用途ビニローゼ専用のうすめ液です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ混合溶剤
1缶(100mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
油性シリコンアクリル樹脂塗料や油性アクリル樹脂塗料の希釈に最適。
溶解力が高く、油性塗料の粘度が高くなる冬場でも容易に希釈できます。
また、用具の洗浄も容易にできます
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。
塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。
塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。
塗料が衣服などについたときのふきとりに。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ラッカー系塗料に使用するうすめ液(シンナー)です。
用途ラッカー系塗料のうすめ液に、用具洗いに。
成分有機溶剤
タイプシンナー(うすめ液)
種類バージン品使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ混合溶剤
ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。
塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。
塗料を塗ったあとの塗料用具を洗う。
塗料が衣服に衣服などについたときにふきとる。
主な用途粘土
タイプラッカーシンナー
適合塗料ラッカー、酒精塗料に適します。(使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ラッカー系塗料のうすめ液です。
用途ラッカー系塗料をうすめたり、用具の洗浄。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類低騒音
消費電力(W)1100
制御方式圧力開閉器式
電源コード(m)1.5
連続使用時間(分)30
吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)30
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。
トルエン、メタノール、酢酸エチルを含まないラッカーシンナー
用途ラッカー塗料のうすめ液、用具の洗浄に
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。
用途適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
¥629
税込¥692
当日出荷
強い溶解力でスムーズな塗装作業。低温時での溶解力不足解消。
用途塗料のうすめ液、用具洗い。
成分ミネラルスピリット
タイプシンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ノントルエン・ノンキシレンの環境対応うすめ液。
油性超速乾サビドメの希釈に。
塗装面の汚れの拭き取りに。
塗装後の塗装用具の洗浄に。
用途油性超速乾サビドメ、酒精塗料の希釈に適します。
特性サビドメ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
エコウッドの専用うすめ液です
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ混合溶剤
関連キーワード
1
2
次へ