塩素系溶剤を一切含まない『地球と人にやさしい』生分解性塗料はがし剤です。
はがした塗膜は水で洗い流すことができ、処理が簡単です。
手についてもピリピリせず、人体にも安全です。
塩素系はがし剤のような、環境基本法・水質汚濁防止法・水道法等による規制がないので安心して使えます。
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜をはがすのに。
油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜をはがすのに。
特性はがし剤
主な用途木、鉄、コンクリート
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
一般塗膜用はく離剤
油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。
用途油性塗料・ラッカー・一般塗装用
塗装用治具(ハンガー)に付着した塗膜の除去に。
車両などのオーバーホール時の塗膜除去に。
再塗装時の旧塗膜除去に。
内燃機関、同部品に付着したカーボン除去に。
塗装機器の洗浄に。
オフセット版面の除去、洗浄に。
塗りやすく、塗膜への浸透が高い。刺激臭が少ない非塩素系。塩素系溶剤(ジクロロメタン)を含まないので環境にやさしく安心して使用できます。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など
主な用途鉄部
タイプ非塩素系塗膜はがし剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性はがし剤
塗料タイプ高沸点溶剤
一般合成樹脂系塗膜はもちろん、ウレタン樹脂系、エポキシ樹脂系塗膜に対して強力なはく離性能を発揮します。粘性が高く、作業性の良い、アルカリ刷毛塗り型タイプで最強力のはく離剤です。
色白濁色
使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌して下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから、開けて下さい。(3)取り出し容器は、さげ缶、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適しています。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置して下さい。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は、残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に水洗して下さい。残った塗膜とはく離剤は サンディング等で完全に取り除いて、溶剤等による拭きあげをして下さい。(7)塗装される場合は、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
pH11.0±0.5
液性アルカリ性
比重1.21±0.02(20℃)
標準使用量300g/m2
臭気アンモニア臭
外観白濁粘性液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(0.27MB)
燃焼性なし
エポキシ樹脂系、ポリウレタン樹脂系塗膜、粉体塗膜等に対して強力なはく離性能を発揮します。その他、一般塗膜用のはく離剤でははく離しにくい塗膜に対しても効力があります。
色淡褐色
使用方法(1)使用前に均一になるように攪拌または振って下さい。(2)キャップをとる時ウエス等で覆い、ガスの抜けるのを待ってから開けて下さい。(3)取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器等が適します。(4)刷毛、ローラー等で、はく離剤を塗膜上にたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ケレン棒等で 除去し、軟化塗膜とはく離剤は回収してください。(5)1回のはく離作業で完全にはく離しない場合は残膜部分に、はく離剤を再塗付して、4.の作業を行って下さい。(6)最後に、十分な水洗いをして、素地表面の塗膜とはく離剤残渣を、完全に取り除いて下さい。(7)再塗装時には、その塗料の決められた塗装前素地調整工程を確実に実行願います。
pH2.5±0.5
液性酸性
比重1.26±0.02(20℃)
標準使用量300g/m2
臭気刺激のある酸臭
外観淡褐色粘性液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(0.27MB)
燃焼性なし
建築塗料・塗材用刷毛塗り型剥離剤(水洗不要)
建築物・構築物等に塗装された塗膜・仕上塗材に対して強力なはく離性能を発揮します。
塗膜除去後、水洗作業の必要がありません。ほとんどの一般塗膜、接着剤の除去にも効力があります。
用途各種仕上げ塗材、複層仕上げ塗材、防水材、一般合成樹脂系塗膜など
有機リシン、アクリルタイルなどの建築用仕上げ塗材に有効
特性防水
種別中性
色青
タイプ刷毛塗り型
pH5.7(20℃ 1%水溶液、代表値)
主成分ジクロロメタン
比重1.28±0.02 at20℃
主な用途アクリルタイルなど
標準使用量500~800g/m2
臭気芳香臭
外観青色粘性液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(0.24MB)
水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。
タイプ専用ローラー
ローラーサイズ(inch)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)40
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル
サイズスモール
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
筒径(Φmm)17
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
耐久性に優れ、ヘタリにくい外壁塗装用ローラー。外壁塗装における微弾性塗材や水性上塗り塗料の塗装に最適。優れた耐久性と塗料含みで、ローラーが細くなりづらく、広範囲の塗装に威力を発揮します。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。
材質ポリエステル/ナイロン/ハイパイル
サイズミドル
サイズ(inch)7
適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ
筒径(Φmm)27
適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
本体高さ1300mmで座ったままでも書くことができるコンパクトサイズの脚付両面ホワイトボード。外観デザインはシャープな印象を与えるブラックフレームを採用。板面はスチールタイプの両面無地仕様で環境に配慮した水性塗料や水性接着剤を使用しています。板面下部のストッパーを押し下げて板面を回転でき、簡単操作で両面使用が可能です。
仕様ホワイトボード両面無地、マグネット対応、キャスターストッパー付(対角2個)
付属品マーカーセット(黒・赤)、イレーザー(大)
材質板面(ホワイトボード)=水性塗装鋼板、芯材=段ボール、脚=スチール(粉体塗装)、フレーム=アルミ押出し材(粉体塗装)、コーナー・粉受け=ABS樹脂、キャスター=ナイロン
質量(kg)7.2
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)870×570
外寸法・幅(mm)992
外寸法・高さ(mm)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(7.08MB)
外寸法・奥行(mm)402
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
本体高さ1300mmで座ったままでも書くことができるコンパクトサイズの脚付両面ホワイトボード。外観デザインはシャープな印象を与えるブラックフレームを採用。板面はスチールタイプの両面無地仕様で環境に配慮した水性塗料や水性接着剤を使用しています。板面下部のストッパーを押し下げて板面を回転でき、簡単操作で両面使用が可能です。
仕様ホワイトボード両面無地、マグネット対応、キャスターストッパー付(対角2個)
付属品マーカーセット(黒・赤)、イレーザー(大)
材質板面(ホワイトボード)=水性塗装鋼板、芯材=段ボール、脚=スチール(粉体塗装)、フレーム=アルミ押出し材(粉体塗装)、コーナー・粉受け=ABS樹脂、キャスター=ナイロン
質量(kg)7.2
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)870×570
外寸法・幅(mm)992
外寸法・高さ(mm)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(7.08MB)
外寸法・奥行(mm)402
1台
¥19,980
税込¥21,978
15日以内出荷
関連キーワード