穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質アルミニウム
材質(柄部)木
材質アルマイト・木
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木
再生紙使用マーク適合
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルミ製水しゃく
材質アルミニウム合金、取っ手/天然木
寸法(mm)約80×85×45
質量(g)約44
寸法(cm)約8
外面硫酸アルマイト加工(+着色ゴールド)
満水容量(L)約0.2
1個
¥789
税込¥868
9日以内出荷
材質水杓子部分/ステンレス(SUS304)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ150×柄長350mm●容量:1300cc●板厚:1.0mm●コード番号:AB2270
アズワン品番67-2414-08
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
トタンの万能杓(水杓)です。
材質亜鉛鉄板、木柄
質量(g)約176
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×480×90
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
KOアスファルト防水用オリジナル水杓7号は、アスファルト防水工法の際は溶融したコンパウンドの流し、張りなどに使用されています
高品質の耐熱メッキ加工版丸揚げタイプも愛用されています
全長(mm)450
深さ(mm)60
直径(Φmm)150
サイズ(号)7
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
柄径(Φmm)20
プラスチック製で耐久性に優れています。
容量(mL)1000
材質プラスチック
色ライトブルー
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質SUS304、柄部分:栓の木
柄長さ(mm)350
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
採水手杓(杓:ポリプロピレン製、柄:木製)
仕様●容量:3L●柄の長さ:1.8m●柄の直径:30mm●杓のサイズ(口径×深さ):Φ185×H125mm
アズワン品番68-2004-19
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。
各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。
A型 柄付採水器 ひしゃく(PP)(ポリプロピレン杓)
仕様●採水量:1000mL●規格:固定型 全長 1570mm
アズワン品番68-2003-99
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
木製の風呂桶木の香りがバスルームを爽やかに包み込んでくれます。
タガは樹脂製のため、腐食せず壊れにくい。
材質天然木、ポリプロピレン
高さ(mm)約100
外径(Φmm)約210
大きさ小
使用場所浴室
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ排水で透視度測定がとても簡単な透視度計です。 ●採水機能付なので、採水した水を柄杓などで透視度計へ移し替える手間が掛からず、手が濡れることもありません。 ●柄杓では採水できなかった水層の上部・中部・下部等の水を、ピンポイントで採水することができます。
機能採水機能付
ポリ製ひしゃくです。扱いやすい軽量タイプで、水やり、水槽の水汲みや浮遊ゴミのすくい取り・肥料撒きに便利です。伸縮柄(別売)と組み合わせて最大6m迄使用可能です
材質PE
サイズ15号
容量(L)約2.4
口径(Φcm)約18
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
柄の長さが1.2mのひしゃくです。 河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
材質ステンレスSUS304、柄/木製
採水量約1L
柄長(m)1.2
1組(2本)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
アスファルト防水工事に最適な形で生み出された刷毛です。
毛は高熱でも溶けにくく、杓で施工する用に取っ手タイプになっております。
形状平
材質(本体)18-8ステンレス、(柄)木
耐食性に優れたSUS304製のひしゃくです。ステンレス柄タイプです。取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304
柄長さ(mm)1000
オキアミボイル専用杓。マキエ離れとコントロール性能を追求した専用カップ形状!。5mm×19個の水抜きホールでオキアミボイルだけがすくえるカップ形状でマキエ離れとコントロール性能を追求。グリップは方向性がよく分かり海に落としても安心のフローティングEVAグリップ製。尻手ロープ用回転リングも装備しています。
幅(mm)カップ:60×75
全長(mm)650
質量(g)42
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
材質SUS304
板厚(mm)0.4
柄長さ(mm)350
仕上ミラー仕上げ
材質(柄部)ポリプロピレン
耐熱温度(℃)140
ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
付属品水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋)
材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
ISO規格ISO-9650-2/3
RoHS指令(10物質対応)対応
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ80×柄長345mm●容量:160cc●板厚:0.7mm●色:茶●コード番号:AB2265
アズワン品番67-2414-06
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ