生物的ろ過において重要な働きをする生きたバクテリア。汚れのもとになる有害有機物を分解し、魚が棲みやすい自然環境に近い水を作ります。また、ビタミンが魚を元気な状態に保ち、共生している放線菌が病原性菌を抑制し、カロチノイド系色素が体色の色揚げを促進。窒素(N2)を固定するため水草の成長促進にも効果があります。水換え時に適量を水槽内に投入するか、また1日1回エサと一緒に投入してください。
1袋(1L)
¥819
税込¥901
4日以内出荷
生きたバクテリアが有害物質を分解し、生物飼育に適した水質にします。
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
有機物分解からアンモニア、亜硝酸まで除去するバチルス由来の硝化バクテリアです。 ご使用の際は水10Lに対し、水槽セット時には5mL、水換え時には2mLを加えてください。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量。安心の日本製。
形状粒:リング状
成分PP
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
色茶色
直径(mm)25
水槽内の汚れを抑えるサンドです。黒玉にバクテリアがたっぷり繁殖し、魚にやさしい水づくりができます。フンや残餌を分解します。水草の育成。水洗い不要。
材質黒ぼく土
1袋(800mL)
¥458
税込¥504
4日以内出荷
独自製法で水素還元剤と生きたままのバクテリアを休眠状態でブロックに封入。水槽に入れるだけでブロックにバクテリアが増殖し汚れを分解します。水素とバクテリアが飼育水で活性化することにより透明感のある水を保つので水換え、掃除の手間が省けます。(※特許出願中)。飼育水に水素を発生させることで金魚の健康を維持します。コンパクトな容器では、フィルターの補助としても飼育できます。
用途【ご使用量の目安】。コンパクト水槽・幅30cm水槽(約15Lまで):1個以上/幅40cm水槽(約23L):2個以上/幅50cm水槽(約35L):3個以上/幅60cm水槽(約60L):4個以上
材質天然石、バクテリア、水素還元剤
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×19
1箱(2個)
¥468
税込¥515
4日以内出荷
帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量。安心の日本製。
成分PP
形状粒:リング状
1個(454g)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
コンパクト水槽に適しています。
水槽にキズをつけずにコケをよく取る不織布ヘッド。
ヘッドは小さく、水槽レイアウトをくずさない。
曲げガラス水槽や金魚鉢にも対応。
仕様●材質:ポリプロピレン、ポリウレタンフォーム、ポリエステル不織布●商品サイズ:約長さ22.5×幅5.0×厚み4.5cm
アズワン品番68-1402-93
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
水槽に入れるだけで、水中に酸素とミネラルが溶け出し、魚の棲みやすい環境をつくり出します。魚の採集時や電気が使えない緊急時に、金魚鉢、コンパクト水槽などに入れると魚の酸欠防止になります。1錠で約1ヶ月効果長持ち。淡水魚と海水魚の両方に使用できます。
使用液淡水・海水
1箱(8個)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
汚れ分解バクテリアがフンや残餌、砂利汚れを分解し透明で澄んだ水を保ちます。 入れておくだけでバクテリア活性が1年間続きます。
寸法(mm)40×40×25
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。
光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。
使用後は、土壌改良材として再利用できます。
用途屋外の池・水槽のアオコ除去に
トラスコ品番135-6286
材質光触媒活性炭
質量(kg)1.5
タイプ大粒
メッシュ4×8
1袋
¥9,988
税込¥10,987
4日以内出荷
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境淡水 海水
水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100
電池単3電池×2(付属)
電池寿命約2ヶ月
タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
浄化槽の悪臭緩和、浄化促進に効果を発揮
用途浄化槽の悪臭を抑えたい時に
適合機種AK全機種用
名称浄化促進剤オーレス
水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
用途観賞魚水槽のろ過に
水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
用途観賞魚水槽のろ過に
幅(cm)4
高さ(cm)8
寸法(cm)5~10
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
環境にやさしいバイオの力を活用した、トイレクリーナーです。活きたバクテリアの活動により、洗浄だけでなく、抜群の消臭効果をもたらします。また、継続使用により、配管内の尿石も除去し、悪臭のないレストルームを創造します。
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
種別液体
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・コケの原因物質である養分を含まないので、水質悪化やコケの発生が起きにくく、水草に安心してお使いいただける栄養剤です。・バチルス属バクテリアが生きたまま入っているので、水槽内の有機物を分解し、窒素やアミノ酸を作ることで水草が養分を効率的に吸収することができます。・水草に必要な微量元素をイオン化しているので、水草がすぐに利用することができます。
成分水、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、硫酸鉄7水和物、硫酸マンガン、バチルス属バクテリア液、グルコン酸銅、グルコン酸亜鉛、モリブデン酸ナトリウム
1本(300mL)
¥879
税込¥967
4日以内出荷
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm
ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
電源AC100V・50/60Hz
屋内観賞魚専用ボトル・アクアリウム! 高い耐衝撃性と採光性を兼ね備えたポリカーボネート使用! 水換えやお手入れの際、万が一落としても割れません! 底床にはバクテリアの付着しやすい水はけの良い溶岩砂利使用! 3D プリント技術でリアルな景観造型に仕上げました! 手入れが簡単でメダカ等育てやすい 趣ある循環水 メダカの飼育に最適! オフィス・リビング・ダイニングのインテリアに! ※調光可能LEDライト付 ※付属の水草類は、造花・フェイクグリーンです。
質量(kg)セット時:4.9(水を入れてセットした時)、4.2(水槽、用品のみ)
寸法(cm)セット時:幅20.0×奥行20.0×高さ34.0
機能その他:透明
関連キーワード