28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ部品
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンク上面管座および側面に取り付けます。 ノズルおよび2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
材質本体:ポリエチレン(PE)、ガスケット:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) タイプ部品
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイライト深型角槽 R型250L
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番464-9141 質量(kg)22 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)920 外寸法・高さ(mm)590 外寸法・奥行(mm)670 有効内寸法・奥行(mm)570 有効内寸法・高さ(mm)565 有効内寸法・幅(mm)820
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 トラスコ品番464-9249 質量(kg)40 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1751 外寸法・高さ(mm)408 外寸法・奥行(mm)1191 有効内寸法・奥行(mm)1080 有効内寸法・高さ(mm)400 有効内寸法・幅(mm)1640
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

●樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途●出口加工用部品 材質ポリエチレン(PE) タイプ部品
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インナーメッシュでスピード水切り!EVAとハード樹脂の選べるアウター。活かし用のワカサギ水槽。ワカサギを活かして雑味のない味で食べるための必需品。メッシュ底のインナーをあげるだけでスピード水切り可能。EVEは前面、ハードは四方がスケルトン。ワカサギの観察ができます。ゴム栓付きの排水穴があり、別売のPX258湖水汲み上げ循環ポンプの取り付けに便利。
サイズ(cm)インナー:W20.7×D12.5×H13.5 容量(L)4 寸法(cm)アウター:W22.5×D14.5×H14
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
669 税込736
当日出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ) トラスコ品番464-9222 質量(kg)50 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1540 外寸法・高さ(mm)960 外寸法・奥行(mm)920 有効内寸法・奥行(mm)780 有効内寸法・高さ(mm)382 有効内寸法・幅(mm)1165
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

【ローリータンク・スーパーローリータンク・完全液出し型ローリータンク スカット】のドレン接続用ジョイントです。 本品を使用することで規格のメスネジになるので汎用品を使用することが可能になります。
用途ドレン口の配管、バルブの取付に 材質PVC タイプ部品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイライトフィッティング
適合本体RLシリーズ 材質ポリエチレン 口径(A)40A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


TGK(東京硝子器械)ウォーターバス
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。 操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。 温度分布が極めて均一です。 循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。 累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9 精度(℃)±0.15
1台
231,000 税込254,100
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

土のうの手配や後始末が難しい都市部での豪雨・浸水対策に有効です。 コンクリートとアスファルトの都市部は、ゲリラ豪雨等によって排水不良になる可能性があります。 土のうの用意が難しい地域や排水の悪い場所では、事前準備のしやすい「水のう袋」が役に立ちます。 準備も後処理も簡単で素早く設置・撤去! 蛇口やホースで水を入れるだけなので、作業時間は1袋あたり数十秒です。 膨らませるための場所や大きな水槽、土砂も不要なので、省スペースで保管が出来ます。 中身は水だけですので比重は約1.0です。(ポリマー式土のう:約0.95) 女性でも扱いやすい大きさで丈夫! 水位線までの水量で7~9kg程度。 注ぎ口式なので、水漏れしにくく、特殊積層フィルムのため丈夫です。 お片付けラクラク!水は再利用! 水害が去ったあとは中の水を排水するだけです。 掃除や洗濯、洗車、植木の水やり、散水など有効に使うことが出来ます。 繰り返し使える上に、マルチユースなので経済的です。 丈夫な袋なので、大きな穴が開いていなければ、何回でも使えます。 小さな穴は梱包用テープなどを貼って補修可能。 また、ウェイトの代わりとして、レジャーや園芸用などとしても使えます。
仕様●材質:袋/ナイロン+ポリエチレン厚さ145(μm)、注ぎ口/ポリプロピレン(食品衛生法適合)●寸法:袋/幅350×高さ500mm、注ぎ口/直径34mm●容量:満水時10L(使用時7~9L) アズワン品番67-8191-69
1パック(5枚)
6,570 税込7,227
8日以内出荷

カウンターなどに置ける卓上タイプのウォーマーです。カレー、スープ、タレ、みそ汁等の保温に最適です。湯煎式です。内鍋にホテルパンを組合せて使用します。過熱、空だき防止装置付き。(バイメタル110℃)。排水コック付き。
寸法(mm)350×555×H285 サイズ排水栓:15A 電源(V)単相100 消費電力(W)900 電源コード(m)2 ランプ通電ランプ 温度調節範囲(℃)30~95 関連資料(0.09MB) 水槽寸法(mm)295×498×H165
1個
80,980 税込89,078
翌々日出荷

消費電力(W)900 電源(V)単相100 仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285 電源コード(m)耐熱コード2m ランプ通電ランプ 排水排水栓15A 温度調整方法サーモスタット30℃~95℃ 水槽寸法(mm)295×498×165
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

西日本試験機変水位透水試験器
JISA1218にもとづき設計されたもので、比較的透水性の高い試料の定水透水試験に適用し、試料はJIS突き固め試験によるものです。試料は深い溢流水槽を利用して下から上へと飽和されます。定水頭は150mmとなっています。
付属品カッター、ストレートエッジ、各1個 セット内容透水円筒:内径100Φ×高さ127.5mm、銅管製円形、越流口、上部添枠、有孔底板及び上板より成る、金網板:直径98mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、直径94mmフルイ目開き:425μ、75μ各1枚、水槽:直径230Φ×深さ180mm、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製)、メスシリンダー:容量200cc、最小目盛2cc、カッター、ストレートエッジ、各1個 種別定水位透水試験装置 単式 容量【メスシリンダー】200cc、最小目盛2cc 直径(Φmm)【金網板】98、94 寸法(Φ×mm)【水槽】230×深さ180、排水栓式越流口付越流水面は試料面上10mm(アクリル製) 内径×高さH(Φmm×mm)【透水円筒】100×127.5 アズワン品番62-0860-67 目開き(μm)【金網板】直径98mmフルイ:425、75、直径94mmフルイ:425、75
1セット
229,800 税込252,780
15日以内出荷

スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm 風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0 給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売) 電源AC100V・50/60Hz 付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
1個
409,800 税込450,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)