34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,850 税込16,335
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)ジャンボックス#1000
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング 折り畳み可否不可 種別#1000 材質PP 形状底面:SG (その他) タイプボックス 有効内寸(mm)1560×1080×575 外寸(mm)1700×1240×730 内寸(mm)1580×1100×590 底形状その他 圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300) 嵌合商品ジャンボックス 1000H4
1箱(1個)ほか
179,800 税込197,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング 折り畳み可否不可 材質PP
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。 耐熱温度は約70度まで。 耐薬性にも優れています。 味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。 養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。 食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。 タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク 養殖用水槽や食品加工でのタンクに。 使用温度範囲(℃)80 材質FRP キャスターなし 内側:ホワイト 外側:ダークグリーン 耐熱温度(℃)70
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS304 耐熱温度(℃)Max80 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
36,900 税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイライト深型角槽 R型250L
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番464-9141 質量(kg)22 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)920 外寸法・高さ(mm)590 外寸法・奥行(mm)670 有効内寸法・奥行(mm)570 有効内寸法・高さ(mm)565 有効内寸法・幅(mm)820
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・高さ(mm)410
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 ステンレス補強で水を張った時の容器のふくらみを防ぎます。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 試験場などで水槽としても使われております。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン キャスターなし ブルー
1セットほか
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 外寸法・高さ(mm)220
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量。安心の日本製。
成分PP 形状粒:リング状
1袋(50L)
35,600 税込39,160
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターあり トラスコ品番464-9168 質量(kg)45.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)762 外寸法・奥行(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)520 有効内寸法・幅(mm)1000
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

本格的業務用ステンレス流し台です。
用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。 仕様オーバーフロー:あり、水切り位置:左側 付属品ジャバラシングルホース700mm 材質ステンレス(SUS430) 高さ(mm)800、バックガード:90
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし 仕様排水栓付 トラスコ品番464-9249 質量(kg)40 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1751 外寸法・高さ(mm)408 外寸法・奥行(mm)1191 有効内寸法・奥行(mm)1080 有効内寸法・高さ(mm)400 有効内寸法・幅(mm)1640
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

EBM(江部松商事)EBM 18-8 業務用角蒸器
材質中段・蓋:18-8ステンレス製 高さ(mm)中段・水槽:125 深さ(mm)(中段)100
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電磁調理器対応
深さ(mm)200(強化ガラス水位窓付)、112(蒸すところ内寸) 材質(水槽)SUS444
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)5.6 容量(L)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

材質水槽:18-0ステンレス、中段・蓋:18-8ステンレス製 深さ(mm)125 板厚(mm)1
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質水槽(水量計付):SUS444、中段・蓋:18-8ステンレス製 深さ(mm)145 板厚(mm)1
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


厚肉インジェクション成形により、優れた耐久性を示します。内面は平滑でコーナー部も広いため、洗浄性に優れています。
スタッキング 折り畳み可否不可 種別SK1200BL 材質PP 質量(kg)76.5 有効内寸(mm)1860×900×693 外寸(mm)1990×1050×848 内寸(mm)1880×920×708 底形状その他 外寸法・幅(mm)1990 外寸法・高さ(mm)848 外寸法・奥行(mm)1050 有効内寸法・奥行(mm)900 有効内寸法・高さ(mm)693 有効内寸法・幅(mm)1860 嵌合商品サンブリッド1000B 本体
1個ほか
249,800 税込274,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

設置場所に給排水の配管が取れない場所でも使用できます。ブラシ・スノコ・水槽部が分解洗浄できます。
用途各種工場の出入口。作業場・クリーンルームの前室。 電源(V)AC100 質量(kg)31 トラスコ品番452-9804 タイプステンレス製 消費電力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×970 電気容量(W)40
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

液体中の固形物を分離回収 1台3役:吸引⇒分離⇒移送 強力な吸引力(真空度30KPa) 100V電源で使用できます。 強力排出ポンプ 移動しやすいコンパクトタイプ 固形物は回収袋に回収され、取り出しが便利です。 吸引吐出能力は毎分100L
用途CNC旋盤、マシニングセンターなどの工作機械のメンテナンス時の切削油(水性、油性)の回収、切り粉の分離作業、製菓、食品工場などにおける水槽、ピットの水、固形物の回収、分離、飲食店などのグリストラップ清掃 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1350 定格電圧(V)100(単相) タンク容量(L)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×460×850 定格電流(A)15.5 本体質量(kg)29 風量(m3/min)3 電源コード(m)6 吸引ホース径(mm)38 吐出ホース(mm)32 運転音(dB)68(3m) 回収容量(L)分離:13 真空度(kPa)30 吐出ホース長(m)2 吸引ホース(Φ/m)2
1台
499,800 税込549,780
4日以内出荷

液体を吸引しながら連続排出ができる。 緊急時の漏水・雨水・汚水の吸引作業。
用途防災備品・災害からの復旧(床下浸水、汚染の吸引排出作業) 汚染水、洗浄汚水を吸引排出 側溝や道路のたまり水の吸引排出 ボートに溜まった雨水を吸引排出 工場・倉庫への侵入雨水の吸引排出 地下駐車場への侵入雨水を吸引排出 テニスコートやグランドの雨水溜まりの吸引排出 スプリンクラー作動後の汚水を吸引排出 水槽、貯水槽の清掃作業 コンクリート打ちの浮水吸引、残水処理
1個
329,800 税込362,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリンテックエアーポンプ
業務用として使用できるプロユースのポンプ 長寿命!メンテナンス部品を交換することで長持ちに! モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能 ダイヤフラム式ポンプ 1分間に140Lの風量を排出・大きな容量の水槽では経済的! 大型水槽に対応 放熱用ファン内蔵 オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可能
電圧(V)DC24 電流(A)4.5 電力(W)110 風量(L/min)140 口径(mm)20 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×230 吹出口1ヵ所
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし トラスコ品番464-9150 質量(kg)28.5 使用温度範囲-20~40℃ 外寸法・幅(mm)1100 外寸法・高さ(mm)650 外寸法・奥行(mm)750 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)520 有効内寸法・幅(mm)1000
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

海水で使用可能 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力! セラミック製シャフトで更に長寿命 水中設置・陸上設置可能 電源ケーブルにDCプラグ付き 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適 4か所での取り付け・吸盤固定可能 本体の金属部分は樹脂とステンレス製! 100℃までの液体で使用可 省エネなのでソーラー電源による連続運転可能 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能 寸法(mm)100×60×80 口径(mm)20(G2/1ネジ) 耐熱温度(℃)100 ケーブル長(cm)150
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 深型製品は、フォークリフト作業が可能です。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40 材質ポリエチレン キャスターなし
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。
モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)