38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個 使用環境淡水 海水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN 流量(L/min)6.7/8(50/60Hz) 電源AC100V・50/60Hz
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等 電源AC100V・50/60Hz 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽用循環装置に追加して使用する生物ろ過用ろ材です。
1個
799 税込879
当日出荷

取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源AC100V(50/60) ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm 電源AC100V・50/60Hz 流量(L/min)6.7/8(50/60Hz) ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質ウレタン 密度(kg/m3)30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
用途観賞魚水槽のろ過に
1個
529 税込582
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
用途観賞魚水槽のろ過に 幅(cm)4 高さ(cm)8 寸法(cm)5~10
1個
389 税込428
当日出荷

キョーリンプロリア
ひかり菌が腸内で活性化、フンと共に排泄され水槽やフィルターの中でフンを分解し水汚れを抑えます。
タイプ特小粒 原材料フィッシュミール、小麦粉、かしこ、大豆ミール、ビール酵母、小麦胚芽、とうもろこし、乳化剤、海藻粉末、米ぬか、ガーリック、アミノ酸(メチオニン)、生菌剤、梅エキス、カロチノイド、ビタミン類(塩化コリン、 E、 C、 イノシトール、 B5、 B2、 A、 B1、 B6、 B3、 K、 葉酸、 D3、 ビオチン)、ミネラル類(P、 Fe、 Mg、 Zn、 Mn、 Co、 I) 栄養成分蛋白質 40%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 3.0%以下、水分 10%以下、灰分 15%以下、りん 1.2%以上
1個(70g)ほか
209 税込230
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドジョウの飼育に適した水槽・器具・エサなどドジョウの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、硅砂(細目)3kg、エアーポンプセット(ポンプ・チューブ・ストーン)、カルキ抜き、上管(小)、エサ(14g)、水温計、すくい網第
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ジェックス水槽専用掃除機
水槽の底から汚れた水を吸い上げ、フィルタを通してゴミを除去して水は水槽に戻すタイプのコードレスポンプです。魚を水槽で飼ったまま、また、水槽内の水草もそのままで水中の汚れや砂の掃除などが簡単に行えます。パイプ調節により、深さ24~40cmまで使用できます。
仕様使用深さ:24~40cm 電源単2電池×2(別売)
1個(1個)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

二重管仕様なので吸着したスラッジは簡単に清掃できます。永久磁石使用なので、点検・修理が不要です。放電加工機等のスラッジを水槽内で取り除くので、フィルター交換のサイクルが長くなります。タンク内のスラッジを取り除くので、切削油の劣化、刃物の摩竓を軽減します。
材質ケース SUS304、マグネット部 SUS316L 質量(kg)約1.2 外形寸法ケース □70×203L、マグネット部 Φ25×194L 使用環境温度(℃)上限約80℃
1個
29,980 税込32,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルカン ニッソーLED PGライナー600
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅60cm(~65cm)の水槽 材質アルミ、ABS、アクリル、銅 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×85×80
1箱
9,698 税込10,668
4日以内出荷

マルカン ニッソーLED PGライナー450
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。 。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅45cm(~50cm)の水槽 材質アルミ、ABS、アクリル、銅 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×85×80
1箱
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ジェックスロカボーイ S
汚れを取り除き、輝く水をつくるエアーリフト式水中フィルター。 物理ろ過、生物ろ過、吸着ろ過のトリプルろ過システムを採用。 活性炭入り特殊ろ過材が汚れ、白ニゴリ、悪臭を吸着! 幅約39cm以下の水槽に適合。
仕様●材質:本体/PS、PE、砂利、ろ過材/PET、活性炭●商品サイズ:幅7.5×奥行7.5×高さ8.4cm(本体部のみ)●適合水槽:幅39cm(水容量約23L)以下の水槽●対応商品:ロカボーイS用交換ろ過材各種●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-57
1箱
519 税込571
5日以内出荷

湖水を汲み上げて水槽内の水を循環。湖水を汲み上げて魚がずっとイキイキ。ワカサギ・タナゴ・手長エビ・ハゼ・その他小魚の活かしに最適。水面から60cm高まで汲み上げが可能。給水口は、自然に馴染む「筧(かけひ)」がモチーフ。お手持ちのモバイルバッテリーやUSBコンセントから電源供給。湖水を循環させて小魚を元気に活かせる水中ポンプと給排水具のセット。USB入力:DC:5V。使用電源:USBモバイルバッテリー(別売)。セット内容:水中ポンプ・給水具(筧)・排水具・太ホース(排水用)・細ホース(給水用)・クリップ×5個・予備フィルター。給水具(筧)取り付け対応水槽:ワカサギ水槽 PX835/ワカサギ水槽+万力
最大流量(L/min)毎時:100 高さ(cm)最大汲み上げ:60 サイズ(mm)ポンプ:W85×直径31
1個
4,198 税込4,618
9日以内出荷

安全で良質な飲料水を素早く造ります。 除菌された飲料水が得られます。 ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。 簡単な操作で、誰でも使用できます。 軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時の、飲料水の供給に、利用可能な原水、飲料水兼用耐震性防火水槽、地下または、地上型受水槽、高架水槽、プールの水、人工噴水池、河川水、池、防火用井戸水、浅井戸、水量はフィルターの目づまりとともに低下します、飲料水兼用耐震性防火水槽の場合(原水により異なります) 材質筐体:ステンレス フィルター【一次】ワインドフィルター、【二次】アクアポリッシュ、【三次】シーガルフォー
1台
699,800 税込769,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)、ワイドレンジを実現!液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃~+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能、周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。冷却能力は表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がON-OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です
1台
569,800 税込626,780
7日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。 ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。 切粉・スラッチの除去が簡単です。 イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。 油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。 トラスコ品番337-7270 質量(g)950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38 磁束密度(表面)0.37T
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

Max.1000/1080kcal/h・1163/1256W(50/60Hz)のパワフルな冷却能力をコンパクトなボディに凝縮しました。 自然に近い状態で冷却できる循環冷却方式です。 水温が約5~8℃以下になると凍結防止装置が作動し、クーラー運転を強制的に停止させます。凍結による破損を防ぎます。 フィルターの目詰まり等により冷却効率が悪くなると、「お知らせランプ」が点灯します。適切なメンテナンス時期をお知らせします。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも効率よく使用できます。 ホース口をユニオン継手と交換することができます。本格的な塩ビ配管が可能です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃)10~35 電源(V)100単相 使用周囲温度(℃)5~35(範囲)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクアリウムに必要なセットです。
セット内容水槽(ガラス製)、浄化装置(上方式)、照明装置(LED)、フィルターマット、ふた、カルキ抜き 寸法(mm)【水槽】600×295×360(57L)
1組
40,000 税込44,000
13日以内出荷

セット内容水そう:600×295×360mm(57L)、上方式浄化装置、淡水・海水両用ポンプ、フィルターマット、ふた
1セット
39,000 税込42,900
12日以内出荷

ベムパートナーbrio35
従来では切り離されて行われてきた魚の飼育と植物の栽培を、自然の生態系からヒントを得て一体化した商品です。魚たちの排泄物を含んだ水を植物が栄養素として吸収し、植物によりきれいにされた水がまた魚の住処へと戻っていく循環システムです。従来の水槽とは違い定期的な水換えの必要がなく水を足すだけで長期間きれいで安全な水質を維持することができます。定期的な水換えがないことで大幅な節水ができ、魚たちも水換えによるストレスなく過ごすことができます。ON/OFFの時間をタイマーで管理することにより毎日適切な光を魚や植物に与えることができ、消し忘れがなくなり電気代の無駄をなくすことができます。ネオンテトラやプラティ、金魚などの観賞魚はもちろん、植物は根をしっかりと張り、多少日影が多くても育ちやすい種類が適しています。ライトの高さより大きく成長する品種は避けるようにしてください。ミント、バジル、ローズマリーなどのハーブ類やレタス、トマトなどの野菜、チューリップやヒヤシンスの花など、多種多様な植物をお家の中で育てることができます。土を使用せず簡単なお手入れでお家のなかに緑を取り入れることができます。育てたハーブ等をお料理に使って楽しんだり、四季折々の花を植えることにより一年中お部屋の中でも季節の変化を感じることもできます。『brio』それは、『元気』、『活発』、『快活』、『生き生きとした』等の意味を持った言葉です。『brio』は自然生態系システムをもとに考えられた「アクアポニックシステム」を搭載した世界初の家庭用アクアポニックスです。都会の喧騒の中での生活に、この生き生きとした自然生態系システムを取り入れることでそこに暮らす人にも元気で活力を持ってほしいと願う気持ちから、『brio』と名付けました。『brio』はこれまでの水槽とは異なり、私たちが生活する空間に溶け込むことができる洗練されたデザインを持ち合わせながらも飼育、栽培の楽しさの新たな魅力を再発見できるアクアポニックスです。
付属品水槽用蓋/大×1・小×1、フィルター×1、ガーデニング用粘土ビーンズ/約2.6kg 寸法(mm)770×490×380 容量(L)36 照明タイマー付きダブルライト、水槽用LED電球(白色)/6300k 500lm,5w×2個、植物用LED電球(白色)/6300k 500lm,5w×1個(デュアルカラー)5w×1個
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
46,800 税込51,480
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の撹拌技術で、安定したおいしさが愉しめる。5杯用のコンパクトなコーヒーメーカー。保温プレート付だから、いつでも温かいコーヒーが愉しめます。抽出したコーヒーを撹拌するアロマツイスター技術を搭載
仕様ポット:ガラス、使用フィルターペーパー:メリタ フィルターペーパー1×2、保温機能:加熱式保温機能、水槽タンク:着脱不可 付属品メジャースプーン ジェットブラック 容量(mL)700 電源(V)AC100 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×195×265
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)加湿器
水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個 仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌 ホワイト コード長さ(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12 イオンナノイーイオン 機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型) 質量(空タンク時)(kg)約9.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410 フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385 適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳) 電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円 連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時) 運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌) タイマー2・4時間(切タイマー) 騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29 フィルター交換目安約10年(120ヵ月) 待機電力(W)約0.3 加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
59,900 税込65,890
欠品中

水棲植物の光合成によって発生する酸素の量を定量的に調べることができます。 フィルターによってどの色の光が光合成に使われているかを実験するものです。ミドリムシの走性実験などにも使用できます。
セット内容円筒形水槽(アクリル製、大きさΦ90×230mm)、活栓つきガス捕集管、支持具、コルク付きノズル(ガス検知用)、フィルター3種(赤、青、緑)、光源用電球(レフランプ、100V/100W)、ソケット(コードおよび支持具付き)
1個
38,500 税込42,350
10日以内出荷