23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm 電源AC100V・50/60Hz 流量(L/min)6.7/8(50/60Hz) ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN 流量(L/min)6.7/8(50/60Hz) 電源AC100V・50/60Hz
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き 寸法(mm)455×305×302 容量(L)約35 材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個 使用環境淡水 海水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
1箱
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤 ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160 水槽容量(L)約56 付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明 材質(水槽)ガラス製 吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8 水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等 電源AC100V・50/60Hz 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽用循環装置に追加して使用する生物ろ過用ろ材です。
1個
799 税込879
当日出荷

80メッシュ相当の特殊繊維が、ポンプの故障・潅水チューブの目詰まりの原因となるゴミの侵入を防ぎます。特殊繊維のため、コンテナフィルターの外側に付着したゴミの掃除が簡単です。
用途原水ろ過用の特殊繊維メッシュ資材。コンテナに装着して使用します。河川やクリーク、溜池からの給水の一次ろ過に最適。河川やクリーク、溜池から取水する際、ポンプの給水口をコンテナフィルターに挿入することでポンプ・潅水チューブにゴミが流入するのを防ぎます。別途準備いただいたコンテナをコンテナフィルターに入れ、袋上部からポンプの給水口を挿入してご使用ください。 材質ポリエチレン サイズ(cm)38×57×70 規格80メッシュ相当 関連資料(0.22MB)
1枚
12,980 税込14,278
11日以内出荷

水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き 寸法(mm)608×306×364 容量(L)約57 材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昆虫の飼育に便利な飼育ケースです。側面からでも中の様子が観察しやすい設計です。また、フタにはエアポンプのチューブを通せる穴が付いているので、ザリガニやめだかなどの水生生物の飼育もできます。透明窓が大きく、日常のお手入れがしやすくなっています。SS・Sサイズは、持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。
仕様曲げガラス水槽 付属品上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き 寸法(mm)460×300×340 水槽容量(L)約42
1セット
27,980 税込30,778
翌日出荷


仕様プラスチック枠、4面ガラス張 付属品水温度計、すくい網、ハイポ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源AC100V(50/60) ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ タイプ水槽:フレームレスガラス フィルター循環装置:外掛式フィルタ
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルカン ニッソーLED PGライナー600
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅60cm(~65cm)の水槽 材質アルミ、ABS、アクリル、銅 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×85×80
1箱
9,698 税込10,668
4日以内出荷

マルカン ニッソーLED PGライナー450
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!。さらに明るく!美しく!。水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。 。アルミボディ。耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ。点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!。タッチパネルスイッチ。軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザイン。フレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!。上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド。取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅45cm(~50cm)の水槽 材質アルミ、ABS、アクリル、銅 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×85×80
1箱
7,598 税込8,358
4日以内出荷

30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)、ワイドレンジを実現!液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃~+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能、周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。冷却能力は表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がON-OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です
1台
569,800 税込626,780
7日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)