197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm)230~410 適合ナット38mmまで 硬度HRC48~52 材質(レンチ)Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用 材質鋳鉄 対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに 全長(mm)281~460 適合ナット10~32mm 硬度HRC先端:45~55 材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PR357 ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
付属品六角スパナ 材質
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180 全長(mm)297~472(3段階伸縮調整) 質量(g)600 最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2] 寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。
適合対辺24・26・28・30・32mm用 材質
1個
629 税込692
当日出荷

15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
8,998 税込9,898
当日出荷

狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
900 税込990
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷


立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5 幅(mm)28.5 高さ(mm)128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455 対辺(mm)(ナット)10~32 適合管3/8~1-1/4 アズワン品番65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。 浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。 すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)31.5 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。 使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布でふきとるだけで綺麗に落ちます。
材質(本体)ポリプロピレン、(板)ステンレス、(取手)桧 質量(g)333 寸法(縦×横)(mm)260×180
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。 使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布で拭き取るだけで綺麗に落ちます。
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレスSUS304 材質(取手)
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。
材質トリムポケット:ナイロンドビー材 材質(基布)表面:カワテック内面:ポリドビー 仕様取出し易く、型崩れの無い高機能収納底ラチェット・カッター、ハンマー差し:縦方向に強い、厚み2.8mmのGIベルト材を使用し形崩れを防ぎます多目的Dカン:工具等の落下防止安全対策用に、右トリムにセフティーコードやカラビナ装着可能なDカン付ベルト通し内側ヨレ防止補強加工 適合ベルト幅(mm)60まで可能 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)260×215×100 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で丈夫。しかも水洗いOKで、色落ち無し。表面基布材は究極のコンピューターテクノロジーが生み出した21世紀の新素材「KAWATEC」を採用。内面基布材は突起物・切り裂き・摩擦に強い超耐久素材「ポリドビー」を採用。
材質トリムポケット:ナイロンドビー材 材質(基布)表面:カワテック内面:ポリドビー 仕様取出し易く、型崩れの無い高機能収納底ラチェット・カッター、ハンマー差し:縦方向に強い、厚み2.8mmのGIベルト材を使用し形崩れを防ぎます多目的Dカン:工具等の落下防止安全対策用に、右トリムにセフティーコードやカラビナ装着可能なDカン付ベルト通し内側ヨレ防止補強加工 適合ベルト幅(mm)60まで可能 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)270×235×100 適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面がステンレス製なので金属のヘラを使用しても、凹むような傷がプラスチック製のものと比べて格段につきづらく、良好な作業ができるのが大きな特長です。 使用後の手入れも簡単で水洗いしてもサビにくく、布でふきとるだけで綺麗に落ちます。
材質(本体)ポリプロピレン、(板)ステンレス、(取手)桧 寸法(縦×横)(mm)295×295 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷

取り外しができ水洗いができるので、いつも清潔です。材質:刃部/刃物用ステンレス鋼 握部/亜鉛ダイカスト
全長(mm)205 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 質量(kg)0.15 TKG品番9-0584-0501 TKG品番(2017)6-0524-0401
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

FRP樹脂製につき非常に軽いです。作業能率抜群で効率が上がります。汚れも水洗いで簡単に落ちます。
用途土間コンクリート作業の必需品。土間用シューズ。 材質FRP樹脂 幅(mm)200 全長(mm)342 質量(g)650 種類作業靴 RoHS指令(10物質対応)対応
1足
3,698 税込4,068
当日出荷

マグネシウム鏝は、プラスチック鏝より軽く、丈夫で長持ち。 マグネシウム製により耐摩耗性強化。 ガタツキがなく安定性抜群です。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ち、お手入れ簡単です。 柄がぬけない・交換可能です。 新形状で滑りが良く、コーナー塗りも楽々で作業性抜群です。 形木柄溝が入っているため柄が割れにくい。
用途モルタル・コンクリート・土壁塗り用マグネシウム鏝
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石井超硬工具製作所タフヌリ君270mm
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。 材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂 形状剣先 寸法(mm)270
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

石井超硬工具製作所イシイブルー270MM
本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
用途モルタル・コンクリート塗用。 形状先丸 全長(mm)270
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

石井超硬工具製作所タフヌリ君370mm
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。 材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂 形状先丸 寸法(mm)370
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

石井超硬工具製作所タフヌリ君450mm
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。 材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂 形状先丸 寸法(mm)450
1丁
4,698 税込5,168
翌々日出荷

石井超硬工具製作所タフヌリ君330mm
プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。 材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂 形状剣先 寸法(mm)330
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

石井超硬工具製作所イシイブルー300MM
本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
用途モルタル・コンクリート塗用。 形状先丸 全長(mm)300
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

石井超硬工具製作所イシイブルー330MM
本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
用途モルタル・コンクリート塗用。 形状先丸 全長(mm)330
1丁
1,798 税込1,978
翌々日出荷

石井超硬工具製作所ヌリピタ君プラス450MM
モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で、作業効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、割れにくいです。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。本体は一体成形で外れません。
用途モルタル鏝。 全長(mm)450
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25 トラスコ品番360-7402 種別S型 全長(mm)159 質量(g)30 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

水洗いができるウォッシャブルタイプ 標準付属品よりも耐久性に優れ、水洗いできる。
用途カートリッジフィルタ 適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)60 トラスコ品番360-7429 種別L型 全長(mm)159 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷