停車中0km/hでも雨がつかない超撥水被膜が、サイドミラーの視界を確保します。スプレーするだけで台風・霧雨でもクリアな視界。サイドミラー・サイドガラスに使える。
タイプスプレータイプ
質量(g)92
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×35×35
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.072L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(80mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
塗るだけでリアカメラやサイドカメラのレンズについた水滴を消し、モニター映像を見やすくします。
塗るだけの簡単作業で強固な被膜を形成し、効果は3ヶ月以上持続。
用途自動車用カメラレンズの水滴付着防止
成分シリカ、IPA、多価アルコール
セット内容コーティング液、クロス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量8mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
クリーナーとコーティングがセットになった2液式の本格仕上げヘッドライト復活セット。クリーナーがヘッドライトのくすみや黄ばみを除去し、ヘッドライト本来のクリア感を復活。親水コーティングでヘッドライトの水滴を消し、雨天時の水滴による乱反射を防止。汚れの付着を防止しクリア感をキープ。
用途ヘッドライト用レンズの洗浄、キズ取り
特性親水、傷消し、防汚
成分(クリーナー)研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤、(トップコート)シリカ、IPA、多価アルコール
セット内容クリーナー(50mL)×1、クリーナー用クロス×1枚、拭き上げ用クロス×1枚、トップコート(10mL)×1、トップコート用クロス×1枚
液性(クリーナー)弱アルカリ性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.01L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷
直交部品で、アーチと奥行直管を離れた位置で強固に接合。
水滴落下防止に効果(フィルムと母屋パイプの接触がないため、母屋パイプからの水滴落下を防止します)
結露防止対策部品。
用途棟と肩部の中間部分で使用するパイプ直交部材です。
梅雨のこの時期に需要増大中
傘からの水滴で衣類や床が濡れるのを防ぎ転倒事故の防止になります。
吊下げ用のひもが付いていて、外装に入れたまま使用できます!
開口部に段差が付いており、簡単に袋の口を開くことができます!
切込み入りで1枚ずつの取出しが簡単にできます。
材質HDPE
色半透明
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×750×0.012(ミシン目下 縦700)
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(100枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
適合本体G-7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!。室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。水だれ防止効果は約30日持続します。防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。
用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。
容量(mL)400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水
使用の目安6(「6ml相当」1m2/回)
液性中性
寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180
危険物の類別非危険物
適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
1本(400mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
大好きなキャラクターといつでも一緒、ディズニーデザインの2way真空断熱ボトルです。キャップを付け替えてアイスでもホットでも使える用途の広い水筒です。片手で簡単にオープンできるキャップユニットはフタを開けた時の飲み口の水滴飛び散り防止構造搭載で安心してお子様に持っていただけます。温かい飲み物でも使えるコップの中栓は注ぎやすく洗いやすい衛生的なフルオープンタイプです。お子様が持って楽しくなるカラフルなデザイン、飲むたびにときめくキラキラボタン、肩に優しいショルダーパット付ストラップ付ハンディポーチは取り外して手洗いも可能です。本体にもポーチにもお名前スペースを設けています。
容量(L)中栓:0.6/キャップユニット:0.64
エコマーク認定認定
本体質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中栓:8×9.5×21.5/キャップユニット:8×8.5×21.5
中栓FHO中栓
RoHS指令(10物質対応)対応
保温効力(℃)72以上(6時間)
保冷効力(℃)9以下(6時間)
口径(Φcm)約4.4
エコマーク認定番号10 146 009
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
種類露出形
定格電圧(V)AC220
定格電流(A)15
定格容量(kW)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB) (0.12MB)
極数(P)3
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部(ON/OFFボタン部)を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の侵入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB) (0.12MB)
1個
¥4,390
税込¥4,829
欠品中
真空ライン中の水滴を除去
真空用機器の故障を未然に防止
質量:最大30%削減(AMJ40:0.42kg ← AMJ4000:0.6kg)
水滴除去率:99%以上
2層構造で優れた耐環境性
透明ケースガードでケース全周をカバー
優れた視認性 : 360°
用途真空用
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)0.5
表示単位kPa、℃
水分除去率(%)99
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(kPa)-100~0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.02MB)
取扱説明書取扱説明書(1.6MB)
材質 = ABS樹脂。奥行き = 190 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 190 x 57 x 110mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色はグレーです。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 190 mm。高さ = 57 mm。幅 = 110 mm。外形寸法 = 190 x 57 x 110mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 119 mm。外形寸法 = 119 x 119 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の侵入を防止できる構造です。(IP64相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおパネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
RoHS対応品
パネル防水
端子形状はんだ端子
付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個
定格AC125V・6A/250V・3A
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)
寸法B(mm)8
寸法A(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
材質 = ABS樹脂。奥行き = 119 mm。高さ = 36 mm。幅 = 66 mm。外形寸法 = 119 x 36 x 66mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 84 mm。高さ = 36 mm。幅 = 56 mm。外形寸法 = 84 x 36 x 56mm。IP保護等級 = IP54。フランジ = あり。シリーズ = 1591。Hammond 1591 シリーズは、基板の垂直取り付けに最適な汎用エンクロージャです。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。エンクロージャの色は黒です。IP54 に適合した設計です エンクロージャ ABS プラスチックに使用されている材料
材質ABS樹脂
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】露出形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB) (0.11MB)
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
製品全体をステンレス製とし、鋳鉄製に比べ、優れた耐食性を有しています。軸受箱にゴムシール付きステンレス鋼板製カバーまたは閉じステンレス鋼板製カバーを装着することにより、優れた防塵性が得られ、水滴や粉塵が直接軸受に接触することを防止します。(カバーの有無・種類は各製品仕様をご確認ください。)。軸受箱はNTN独自の鋳造法により、鋳肌面が滑らかで、異物が固着しにくいため衛生的です。
用途食品機械、包装機械など、耐食性が求められるクリーンな環境での使用に適しています。
形状ひしフランジ形
カバーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 94 mm。幅 = 34 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 34mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。この製品はコバルトブルーで、寸法は 119 x 94 x 34 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、"O"リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の浸入を防止できる構造です。(IP67相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに"D"カットを施してあります。
なお、パネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、O-リング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 94 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 42mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 250g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 119 x 94 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 39 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 39mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 39 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 113 mm。高さ = 60 mm。幅 = 31 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。緑色で、寸法は 113 x 60 x 31 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 15 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 15mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 21g。防爆 = なし。Hammond 1551SFLGY エンクロージャは、小型基板の取り付け又はポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551SFLGY はラップジョイント構造を採用しており、埃や水滴飛沫の進入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 色: グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 112 mm。高さ = 60 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 112 x 60 x 42mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 15mm。範囲 = 1551。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。RALコード = RAL 9005。Hammond 1551QFLBK エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとして使用するのに適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QFLBK は、ラップジョイント構造により、ほこりや水滴飛沫の侵入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 113 mm。高さ = 60 mm。幅 = 31 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。コバルトブルーの色で、寸法は 113 x 60 x 31 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 112 mm。高さ = 60 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 112 x 60 x 42mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。色は自然で、寸法は 112 x 60 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 200 mm。高さ = 120 mm。幅 = 85 mm。外形寸法 = 200 x 120 x 85mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 640g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 200 x 120 x 85 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 94 mm。幅 = 42 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 42mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 119 x 94 x 42 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 51 mm。高さ = 25 mm。幅 = 51 mm。外形寸法 = 51 x 51 x 25mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 51 x 51 x 25 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 15mm。範囲 = 1551。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 18g。防爆 = なし。Hammond 1551QFLGY エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QFLGY は、ラップジョイント構造のため、埃や水滴飛沫の侵入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 色: グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 145 mm。高さ = 56 mm。幅 = 121 mm。外形寸法 = 145 x 121 x 56mm。範囲 = 1590。色 = クリア。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 370g。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。ナチュラルカラーで、寸法は 145 x 121 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 40 mm。高さ = 15 mm。幅 = 40 mm。外形寸法 = 40 x 40 x 15mm。IP保護等級 = IP54。色 = 半透明青。蓋色 = 半透明青。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = 1551。重量 = 15g。防爆 = なし。Hammond 1551QTBU エンクロージャは、小型基板の取り付けや、ポッティングボックスとしての使用に適しています。サテン仕上げで、 LID 及び 2 本のセルフタッピングねじが付いています。1551QTBU はラップジョイント構造で、埃や水滴飛沫の進入を防止します。ABSプラスチック製 IP定格: IP54 半透明の青色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 113 mm。高さ = 31 mm。幅 = 60 mm。外形寸法 = 113 x 60 x 31mm。範囲 = 1590。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 113 x 60 x 31 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。操作部を透明ゴムパッキンで保護し、内部への塵埃・水滴の浸入を防止します。【種類】埋込形/防滴形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】20。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP53(パネル表面 ボタン部のみ) 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと
用途電動機の始動停止の手動制御用
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.13MB) (0.12MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
材質 = アルミダイキャスト合金。奥行き = 119 mm。高さ = 56 mm。幅 = 94 mm。外形寸法 = 119 x 94 x 56mm。IP保護等級 = IP65。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。ガスケット材質 = シリコン樹脂。Hammond の防水アルミダイキャストエンクロージャは、丈夫でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。フランジ付き LID キャップが付属しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。ガスケットはエンクロージャ内部から取り外して供給され、裏面が接着式で簡単に取り付けられます。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。黒色で、寸法は 119 x 94 x 56 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP65 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ