3,047件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。 材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。 給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。 耐水性ですが防水性ではありません。 背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)111(電池含む) 電源9V電池(電池使用時間2年間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36 使用環境温度(℃)0~+49 アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様適用媒体:水 材質本体/ABS樹脂 質量(g)本体/70(電池含まず)、 センサー/18 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) センサー寸法(mm)52×33×6 本体サイズ(mm)112×66×42 コード長さ(cm)120 検知方式電極式 アズワン品番2-917-01
1個
2,119 税込2,331
当日出荷

トラスコ品番795-7718 材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304) 質量(g)70 長さ(m)1.5 使用湿度範囲95%以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電気室で埃が多い、湿度が高いなどの環境がよくない場所。布設場所が絶縁性物質場所に使用します。
質量(g/m)約48
1巻(1m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ブザー付き漏水センサー
ブザー付きなので、コントローラや表示盤の同一チャンネルに複数個接続しても、。 現場近くへ行けば、ブザー音でどのセンサーが検知しているのかわかります。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、検知表示灯の点灯、接点出力、ブザーの鳴動でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
質量(g)約60 出力【検知】接点方式:無電圧接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:検知時間中連続出力(リアルタイム)、接点容量:DC30V・0.3A(抵抗負荷) 配線接続リード線式 電源電圧(V)DC10~30(極性あり) 消費電流(mA)40以下 使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと) 外観樹脂(グレー) 検知方式電極式スポット検知 設置場所屋内・屋外(床面据置) 表示灯赤、検知中:点滅 防水仕様日常生活防水(IP67相当) 音量(dB)75以上(センサー正面1mにおいて)(※内部設定スイッチにより、報知音の「あり/なし」切替可) 報知音検知音 :「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

電極部にSUS316、絶縁被覆部にポリエチレンを採用、酸性やアルカリ性などの耐性をアップ。
1巻(1m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)漏水センサー
一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。複数台設置した一括集中監視対応が可能。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質樹脂(グレー) 質量(g)約60 配線接続リード線式 電源電圧(V)DC10~30(極性なし) 機能検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力 消費電流(mA)20以下 使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと) 検知方式電極式スポット検知 設置場所屋内・屋外(床面据置) 表示灯検知中点灯(赤) 防水性日常生活防水(IP67相当)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

omron(オムロン)漏水検知器
構造コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V)AC100~240 出力タイプリレー出力
1個
15,880 税込17,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
付属品ソフトケース コード長さ(m)約1 センサータイプKタイプ熱電対クラス2 許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力仕様最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS) 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 材質(ケース)ポリエチレンテレフタレート ヘッド形状 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと) 主な用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出 材質(レンズ)ポリアリレート 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 投光素子赤色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付 光色 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

佐藤計量器製作所防水型センサ/8250-74
JIS C 0920 IPX7 準拠の防水タイプ
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用センサ。 仕様防水タイプ(JIS C 0920 IPX7準拠) 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II 材質(センサ)SUS430、(コード)テフロン 使用温度範囲(℃)-50~200 コード長さ(m)3 センサー寸法(mm)Φ5×20 センサ精度クラス2
1本
特価
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など) 仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ) トラスコ品番796-0506 適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R 材質ABS樹脂(ケース本体) 質量(g)260 タイプ汎用 使用温度範囲(℃)-15~45 電源(V)AC100またはAC200 消費電力(W)3以下(検知時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148 外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通) 検知方式検知箇所:1ヶ所 使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

電磁弁付き漏水検知器 AS-414 は、液漏れが検出されたときに自動的に遮断弁を瞬時に閉じリークを最小限に抑えます。 9Vのアルカリ電池で作動しますので、面倒な電気工事は不要です。 金属プレートの導通により、液漏れを検知すると連続的にブザー音がなり続け、電磁弁が閉まります。 解除するにはCHECK/RESETボタンを4秒間押し続けると、リセットさせ電磁弁を開きます。 漏水検知器から長いブザー音が鳴り、青いLEDライトが点灯します。(しばらくすると消灯)
用途飲料水用のフィルターなどの漏水検知、家電製品の保護など 電源9V アルカリ電池 ケーブル長(m)1.5 最大使用圧力(MPa)0.6 測定流体飲料水 環境温度範囲(℃)-20~80 接続径G 1/2"(配管)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。押しやすさを追求した、軽いタッチで押せる大きな押ボタン。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
付属品取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚 質量(g)受信器:約138(電池除く)、センサー送信器:約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(センサー送信器)単四形乾電池×3本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)110×45×48 電池寿命受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、センサー送信器:約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz)313.625 電波到達距離(m)見通し約120 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信器) 鍵違い数約25万通り 音量(dB)約88/50cm
1セット
6,268 税込6,895
当日出荷

1本ほか
7,798 税込8,578
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)極細高感度センサ
RoHS
測定範囲-60 ~155 ℃ 耐熱温度(℃)-70~180 ℃ 仕様空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答) センサーセンサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ 温度精度平均±0.5℃[ -20~60℃], 平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃], 平均±2.0℃ [ 80~155 ℃] 防水仕様保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ケーブル長(m)2 材質(ケース)PFA 保護等級IP67相当 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)-10~60(但し、結露しない事) 表示LED漏液検知時:赤点灯、正常時:緑点灯 材質(ケーブル)FEP(3芯シールド) 出力仕様信号出力→NPNオープンコレクタ出力、1系統 正常時:ON 防水仕様密閉方式 供給電圧(V)DC5±5%
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。
用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り) トラスコ品番796-0468 適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用 材質スチロール樹脂(プレート) 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-15~45 電源(V)AC100 寸法(縦×横)(mm)120×116 外部出力無電圧a接点(漏水) 検知方式検知箇所:1ヶ所
1台
44,980 税込49,478
当日出荷


防水・感温部が細く応答速度が速い
用途中心温度を速く測定したい時に向く 特性防水
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウ 動画あり
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など 測定範囲(pH)0.00~14.00 付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×H170 質量(g)約87(電池含む) 電源CR2032リチウム電池×2個 サンプリング3回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20~40 出力8V、150mA 電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m)5 保護等級IP45(防噴流形) センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。 質量(g)34 使用温度範囲(℃)-5~45 定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、 吸着力(N)35 容量(W)スイッチ接点:最大10 コネクタ02R -JWPF-VSLE-S リード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm 接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15 保管温度範囲(℃)-10~50 ねじ締付トルク(N・m)0.21以下 マグネットネオジム 耐久回数吸着:10万回以上 ケースPP 黒 スイッチ種類リードスイッチ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書 電源コード(m)約3.0 保護等級IPX4(JIS C0920:2003による) 光源白色LED 使用電源(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)-5~+45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 設置場所屋外 点灯保持時間約10秒~約4分 光色白色 電球の種類LED
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約265×105×145(展開状態) ブラック 質量(g)約390 電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません) 光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン 色温度(K)6000 保証期間製品到着後1年間 防塵防水性能IP65 ソーラーパネル種類多結晶シリコン 使用推奨温度範囲(℃)-10~40 点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
3,898 税込4,288
欠品中

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃)-40~260 質量(g)約27(電池、シースホルダー含む) 電源CR2032形ボタン電池1個 最小表示0.1℃ 測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17 電池寿命約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm)2.2 防水性IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。 付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書 質量(g)150 電源単四×2 測定範囲(℃)-50~+300 プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135 分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時) 機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム 確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外) サンプリング1回/秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96 有効画素数約1635万画素 記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍 防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒) インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約3.0 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約5秒~約10分間 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外 電球の種類LED
1個
7,124 税込7,836
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源電圧AC100V50/60Hz 電源コード(m)約1.6 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約30秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4 使用場所屋外
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM 動画あり
主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可 セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B 質量(g)約222(本体のみ) タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向) 形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず) レンズ7群9枚 有効画素数約1200万画素 機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄) 記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Once ズーム(光学/デジタル)4倍 輝度±7ステップ調整 使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B 撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m) 防塵防水性能 焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100) 耐衝撃性 モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点) 撮像素子1/2.33インチ ホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定) 液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドット フォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF) 開放F値W2.0-T4.9 対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31 AFモードイメージャAF 手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時) 手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFF ISO感度設定100~12800 画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960 耐寒性 シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで) アスペクト比0.16875
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g)115(電池含) 電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70 本体寸法(mm)70×102×18 測定間隔10秒 センサケーブル長さ(m)3 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 防水性温度センサー部/IPX7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理 付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池 寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16 質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む) 測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0 使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと) センサータイプサーミスタ プローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304 分解能(℃)0.1 電源(個)CR2032 コイン電池 × 1 サンプリング約 2 回/秒 防塵防水性能IP66準拠 オートパワーオフ10分(解除不可) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ) セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)約112×65×28 電源リチウムイオン充電池 本体質量(g)約135 有効画素数約500万画素 記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。 総画素数503万画素 ズームデジタルズーム4X 解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps 保証期間ご購入後12か月 保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真) 充電時間(時間)約3 ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯 撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~ セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒 シャッタースピード1/8000秒~1/2秒 スクリーン2.7インチ 防水保護等級IPX8 防水性あり イメージセンサー1/4型 CMOS 入出力端子USB2.0 水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷