1,937件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等 質量(kg)0.13 切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等 切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

材質PP 種別SK20016801TM 有効内寸(mm)144×144×67 外寸(mm)180×180×97 内寸(mm)160×160×87 圧縮荷重(kN[kgf])2.03(254)
1個
399 税込439
当日出荷

1個
7,490 税込8,239
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トロ箱 No.25 ステン金具付
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm)572×312×120 外寸(mm)630×370×140 内寸(mm)590×330×132 フタなし
1個ほか
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。 傷つきやすい親指と人差指の指股部分は、縫い目をずらした独自の製品設計としています。 裏布には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業 仕様裏付き 材質(裏)ポリエステル、綿 材質(表)ニトリル合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩バンドの無い、肩こり対策用の水産用合羽ズボンです。従来の肩ベルトのズレ落ちによる不快感と肩バンドからくる肩こりを軽減するために開発しました。合羽が原因の肩こりが軽減したと多くの反響を頂いております。胸当て部分には特殊樹脂パッドを内蔵しており前胸垂れ下がりを防止しております。脱着は腰のマジックテープベルトで行います。裏側にはスレ対策で2重ヒザ補強、また裏生地の吸水による浸水を防ぐ為に止水テープ加工を施しております。股裂け防止対策として股下交差部にはさらに補強を施しております。完全国内製造品の希少商品です
用途漁業・水産加工・水産市場・鮮魚店・汚泥除去作業・浚渫作業など 生地厚(mm)0.4以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1着
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業 仕様サスペンダーのみの販売もあり 鉄紺 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工 素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 パッケージ袋入り
1着
9,500 税込10,450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海で映えるツートーンカラーデザインモデルの合羽です。ズボン裾カット調整可能。
用途水産業、漁業など。 仕様着脱式調整付サスペンサー、ズボン裾カット調節、尻部にゆとりを持たせた大型マチ入り、膝裏補強付 材質PVC(塩ビ)
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm)560×420×430 外寸(mm)700×515×447 内寸(mm)625×475×430 フタ別売
1個ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水産業や漁業用で定番の合羽です。引き裂き・汚れに強い!防汚加工、二重袖加工。防水性能抜群です。
用途水産業、漁業など。 スカイブルー 材質(裏)ポリエステル 材質(表)PVC(塩ビ)+アクリルコーティング 仕様引き裂き・汚れをブロック防汚加工、二重袖加工
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 目量(kg)0.1 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

除草剤 農林水産省登録・グリホサート1% モノタロウ 定期注文
薄めずにそのまま使える非農耕地用除草剤です。 グリホサート濃度1%なので0.4%を凌ぐ強い除草力があります。 植物に薬液が付着すると薬害が生じるので、散布液が付近の農作物、樹木の葉茎に飛散しないように散布してください。 土壌中で速やかに不活性化するので、雑草の発生前処理効果はありません。 除草効果発現は、約2~14日後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了にはさらに日数がかかります) 処理後6時間以内に降雨があった場合は効果を低下させることがありますのでご注意ください。 農薬登録取得除草剤(非農耕地用)
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。 成分イソプロピルアンモニウム=N-(ホスホノメチル)グリシナート、水、界面活性剤、色素 適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、運動場、墓地、鉄道河川のノリ面など 化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB) 農林水産省登録第(号)22710 毒劇区分普通物 剤形シャワー剤
1本(2.2L)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエストにはボタンで開閉できるマチ付き。摩擦ですり減りやすい膝は2枚仕立てで補強。内股のつなぎ目をなくすことで引き裂き強度を高めました。
耐水圧(mmH2O)10000mm以上 種別サロペット 混率(%)表面:ポリ塩化ビニル100、裏面:ポリエステル100
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。 材質(裏)ナイロンラミネート 材質(表)塩化ビニール
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄紺 足幅3E 材質ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 股下(cm)78 総丈(cm)138
1足
18,000 税込19,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム手袋”水産ニトローブ”
エコ商品
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。 トラスコ品番409-2635 材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿 イエロー サイズLL 全長(cm)27 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
569 税込626
当日出荷

。引張り・引裂きに強く厚みがあるため、水産加工や冷凍庫作業などのハードな作業に適します。柔軟性があり低温化でも硬くなりにくい特性があります。
仕様●サイズ:フリー●長さ:40cm●厚さ:1.2mmラバー●生産国:中国 アズワン品番67-2518-11
1双
6,998 税込7,698
12日以内出荷

引張り・引裂きに強く厚みがあるため、水産加工や冷凍庫作業などのハードな作業に適します。柔軟性があり低温化でも硬くなりにくい特性があります。
仕様●サイズ:フリー●長さ:25cm●厚さ:0.9mmラバー●生産国:中国 アズワン品番67-2518-13
1双
3,598 税込3,958
6日以内出荷

引張り・引裂きに強く厚みがあるため、水産加工や冷凍庫作業などのハードな作業に適します。柔軟性があり低温化でも硬くなりにくい特性があります。
仕様●サイズ:フリー●長さ:36cm●厚さ:0.9mmラバー●生産国:中国 アズワン品番67-2518-12
1双
3,798 税込4,178
翌々日出荷

サンコー(三甲)サンコー樽 水産
仕様(切り欠き)4 材質PP 透明/透明 タイプフタによりスタッキング
1個
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)M樽 水産
材質PP 仕様(切り欠き)4 タイプフタによりスタッキング 外寸(mm)Φ228×123 内寸(mm)Φ204×104
1個
269 税込296
翌々日出荷

高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
用途遠洋、中近海作業、沿岸作業、養殖業 仕様ゴム紐は別売り 鉄紺 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工 素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 パッケージ袋入り
1着
5,500 税込6,050
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(三甲)サンコー樽 水産角
仕様(切り欠き)4 材質PP 透明/透明 タイプフタによりスタッキング
1個ほか
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(三甲)M樽 水産#3 フタ
材質PP 適合M樽 水産#3(14745423) 種別700303-00 外寸(mm)228×123×204 内寸(mm)204×104×PP
1個
199 税込219
翌日出荷

先丸・耐油塩ビ底。ナイロン210デニール・内ポケット付き。水産作業に最適な丈夫なナイロンウェーダー
ベージュ 材質ナイロン210デニール 材質(ソール)塩化ビニール 標準質量(g)2350(サイズ26cmの場合) 足幅3E
1足
特価
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ 測定範囲(℃)-30~+100 種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用) サイズΦ17×123 コード長さ(m)10
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

材質天然ゴム 厚さ(mm)1.2 全長(mm)400 サイズフリー 入数(双)1
1双
6,998 税込7,698
4日以内出荷

漁業・水産・海上作業等、従事者に認められた国産製万能水産鋏です。
材質特殊ステンレス刃物鋼 全長(mm)約165
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK700361TM 材質PP 容量(L)2.5 有効内寸(mm)160×160×82 外寸(mm)196×196×112 内寸(mm)176×176×102 圧縮荷重(kN[kgf])1.88(192)
1個
189 税込208
当日出荷

材質PP 種別SK20037301TM 有効内寸(mm)160×160×82 外寸(mm)196×196×112 内寸(mm)176×176×102 圧縮荷重(kN[kgf])1.88(192)
1個ほか
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別SK700409TM 材質PP 容量(L)1.7 有効内寸(mm)144×144×67 外寸(mm)180×180×97 内寸(mm)160×160×87 圧縮荷重(kN[kgf])2.03(254)
1個
148 税込163
当日出荷

マイナス20℃の低温下でもやわらかさが持続。消耗の激しい指先を2重張りして補強し、耐久性はありながらも指は曲げ易くしている
用途漁業、水産業、産業廃棄物処理業、その他油作業など 材質表/ニトリル、裏/綿、ポリエステル 長さ(mm)中指:77 幅(mm)掌:108 全長(mm)300 ブルー サイズM 質量(g)120 入数(双)1 機能耐久性
1双
999 税込1,099
3日以内出荷

サンコー樽 水産 #2用フタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ206×17 アズワン品番67-7239-77
1枚
218 税込240
5日以内出荷

M樽水産#3用のフタです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):231×231×15 アズワン品番67-7241-16
1枚
772 税込849
5日以内出荷

1個
455 税込501
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業 仕様ゴム紐は別売 鉄紺 機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工 素材Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 パッケージ袋入り
1着
7,200 税込7,920
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水産胴付長5S/J Daido(大同石油) 動画あり
Daido(大同石油)水産胴付長5S/J
素材にネオプレンスポンジゴム5mm(シャーク×ジャージ)を使用し、水切れが良く保温性は抜群です。 冬季作業や水産作業に最適です。先丸ゴム底、尻、膝あて付きです。
用途冬季作業、水産作業 ブラック 靴底ラジアル底
1着
39,980 税込43,978
12日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコー樽 水産 #1.2用ふたです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ175.8×13 アズワン品番67-7239-75
1枚
208 税込229
7日以内出荷