754件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コック バッグインボックス用 小 モノタロウ 動画あり
モノタロウ工業用精製水用専用コックです。
適合精製水[MRO-20L/40L] 材質ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
399 税込439
当日出荷



接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 内径R(Φmm)6 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。
用途水・食品などの液体の小出し。 材質ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート 材質(本体)黄銅製(C3771BD) 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98以下 接続G(めねじ)×Rc ハンドル長さ(mm)61 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ) バルブ種類ボールバルブ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様両方向通水可能 形状ストレート 材質(本体)黄銅 接続G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


瑞穂化成工業のケミカルコックです。取り外しのできるMJテナー等の交換用コックです。食品にも使用できます。
用途コックの交換・紛失時等 ※瑞穂化成工業のコック付き(コック交換可能式のみ可) 材質ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM) 適合2100、2101、2102 寸法H(mm)87 寸法B(mm)17.5 寸法W(mm)90 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 寸法E(ねじ寸)20A
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

精製水の給水を便利にします。
適合W-20 トラスコ品番352-1150 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)44 アズワン品番1-4704-11
1個
689 税込758
当日出荷


サンプラテックポリコック 20A
ポリエチレン製水道蛇口タイプの活栓コックです。
トラスコ品番557-6482 材質ポリエチレン 高さ(mm)68 呼称20A コック20A(パッキン付き) 口径(mm)18.3 ねじ山45355インチ
1個
809 税込890
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷



内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 ノズルなし その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 耐熱温度(℃)80 コックあり 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 関連資料耐薬データ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬 口径(Φmm)大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50 材質本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 口数両口 ノズルなし コックあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか) 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布) 材質(ソール)ポリウレタン 機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)ポリウレタン 靴タイプスニーカー
1足
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 付属品専用コック pH値6.0
1箱(20L)
2,098 税込2,308
翌日出荷

水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。 手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
材質ポリエチレン、ABS、シリコン 内径(Φmm)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260 口数両口
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した純度の高い精製水です。大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に使用できます。抽出用コック付属。廃棄が楽なバッグインボックスタイプです。
用途バッテリーの補充用や各種の希釈溶液、その他の工業用途に使用できます。 トラスコ品番177-8767 無色透明 高さ(mm)286 使用温度範囲(℃)0~100 容量(L)20 縦(mm)295 横(mm)288
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

自動エアーコック付。空気口付だからコックを廻すだけでいつまでも水が出ます!
容量(L)6 仕様大口×1箇所、小口(蛇口付)×1箇所
1個
999 税込1,099
当日出荷

ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 仕様水・止水の切替コック付 トラスコ品番381-3959 材質ABS樹脂 高さ(mm)115 質量(g)93 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。 アズワン品番4-5330-01 材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム) 先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
842 税込926
当日出荷

イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分純水(脱イオン水)100% pH値5.0~7.0 導電率1.0μS/cm以下 保管環境暗所保管、室温 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷

水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
標準質量(g/片足)305(26cm) 足幅3E 種類作業靴 材質(アッパー)ポリウレタン合皮 材質(ソール)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インソール)ポリウレタン 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプサンダル
1足
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

流体を遮断するために使用するメートルコック。 最大使用圧力は1MPaまで。
用途圧力計の保守点検等に。 材質ステンレス(SUS304) 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
3,788 税込4,167
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375 包装形態個包装なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

生菌(細菌)・真菌・大腸菌検査済みの蒸留水です。
用途試験・分析用・薬品の調合水・精密機械・理化機器の洗浄水・高純度薬品の希釈水・食品機械の洗浄用 容量(L)20 適合規格A2相当 アズワン品番4-2698-01
1箱
8,098 税込8,908
当日出荷

2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水 適合C-1,C-6,C-16,C-27 材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ホイール&2段階ハンドル付。身長にあわせてハンドルを伸ばせます。広口キャップ採用。(110mm)。スタッキング可能です。
材質(本体)ポリエチレン 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×244×345 材質(部品)ポリプロピレン
1個
3,198 税込3,518
欠品中


コック付は万能です。 室内用には特に便利です。
材質ポリエチレン・ナイロン・ペット 容量(L)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×6×41.5
1個ほか
659 税込725
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(21g×6個)ほか
979 税込1,057
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

通水、止水を選べる切り替えコック付です。 2方向に分水できます。 内径12~15mmのホースに適合します。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21 仕様コック付 トラスコ品番361-1574 材質ABS樹脂、ポリアセタール 高さ(mm)110 質量(g)105 接続方式ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

精製水 工業用 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 pH値6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(20L)ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)