材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので一人で簡単に遠距離の水平確認ができます。狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズです。基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられます。本体側の水位が見えるので、水平が合っているか確認できます。ホース洗浄ブラシ付です。
用途吊り天井・基礎・造園・地ならしなどに使用する水もり管
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)290×290×70
質量(g)1130
電源9V電池1個(モニター用電池付)
電池寿命(連続時間)約60時間
精度(mm/m)±1.5/15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm
ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガスアセチレン
セット内容火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)397
使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エスコ品番EA141AN-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別A型切断器(1形2号) ・低圧式
全長(mm)535
質量(g)吹管:850/火口:125
火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6
ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04
使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
こんなお得な商品も!
巻フレキパイプ ステンレス製
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
止水栓用給水管です。
材質銅
こんなお得な商品も!
中型切断器
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433
質量(g)吹管/645
切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3)
火口なし
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
材質銅
パイプ外径(Φmm)12.7
用途あらゆる分野の切断作業に。
全長(mm)500
切断能力(mm)1~100
使用ガスアセチレン
質量(g)795
止水栓用の給水管です。
材質銅
呼び径13
呼び13
ねじサイズR1/2
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン
切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20
火口No.1・No.2・No.3
仕様アセチレン用
付属品火口:3本
種別中型切断器(1形1号) ・低圧式
全長(mm)460
質量(g)吹管:640/火口:65
火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1
ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
材質ステンレス
パイプ外径(Φmm)12.7
従来の水盛官と最新のエレクトロ技術の合体により、手間のかかるレイアウト作業が素早く、簡単になりました。長距離やコーナー周りでの水準測定が一人でも楽に行えます。フェンスの立て掛け、デッキの基礎作り、戸棚の取り付け、造園や地ならし等、使い方は様々です。
用途水準器。
精度15mで±1.6mm
電池9Vアルカリ電池使用
仕様ホース用洗浄ブラシ・15mホース付き
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
長さ(m)60
色赤
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体水/農薬
特性耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
測定方法1.検水管に検水を10mL入れ、試薬を入れます。2.呈色とカラーチャートを見比べ、濃度を読み取ります。
材質PVC
定格DC12・360以下
適合電線サイズ0.75~3.0sq
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途水洗トイレ用
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.74
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
材質(玉)ポリエチレン
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質青銅
使用圧力(MPa)0.1~0.75
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
アズワン品番4-2609-16
1本
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
適合機種TF-870B、TF-871B、TF-876B、CF-421B、CF-470B、DTF-870B
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1個
¥7,780
税込¥8,558
8日以内出荷
サイズネジD:M4×0.7
寸法A(mm)6
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
主要材質アクリルプレート
厚さ(mm)2
色プレート:赤、文字:白
RoHS指令(10物質対応)対応
車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
許容電流(A)2.5(MAX)
仕様ミニ管ヒューズ専用
付属コード0.2sq相当×12cm
使用可能温度範囲-10~80℃
使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級IPX4相当
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状エルボ
パッキンなし
接続ねじ種類Rp
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
寸法L(mm)36
接続ねじ種類Rp
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
仕様給湯用銅管継手
材質青銅製
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
給水栓と銅管との接続用砲金継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅
形状ソケット
22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのソケット
材質青銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのチーズ
材質青銅
形状チーズ
種類銅管用継手
ねじの種類Rp
使用流体水
適合管外径(Φmm)15.88
接続ねじ種類Rp
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのエルボ
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ