40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイル張り、左官作業に。 水に強く伸びない、細くても強い。
糸の長さ(m)300 糸の太さ(mm)約0.3 材質蛍光樹脂コーティングテトロン糸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×125
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエステル 寸法(mm)70(W)×23(D)×70(H) ピンク 質量(g)60 寸法(線径Φmm×全長m)0.3×300 アズワン品番64-7902-42
1個
650 税込715
翌日出荷

もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに 材質ナイロン
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。 材質ポリエステル リールサイズ(mm)Φ79×48
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

結び易い天然素材の純綿水糸。
用途測量・園芸・料理・凧糸に使用。 長さ(m)100 カードサイズ(mm)155×90 材質綿100%
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水糸の安価タイプ。バージンペレットの強くて鮮やかな色。
用途基礎工事、一般測量用 長さ(m)100 線径(Φmm)約0.8 イエロー トラスコ品番215-4242 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)約37
1個
82 税込90
当日出荷

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。 材質/仕上ナイロン
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維の中で最も軽く、よく見える太い水糸。有害物質を含みません。 糸止め付き、安全設計カッター付き。 手の中に納まる持ちやすいコンパクトさ。長い距離もタルまずピンと張れる。
材質パイレン糸 リール径(Φmm)W95、D42
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステルはナイロンより伸びにくく水分を吸収しないので、ダレが少なくピーンと張れます。 カッター刃付。シャフト付で、指で押さえたり、ペンなどで刺して糸を引くとスムーズに回転します。
用途建築現場などの基準出しに使用する水糸 ブラック 材質ポリエステル 質量(g)125 本体寸法(mm)Φ79×48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な容器、スムーズな糸出し。
用途左官、タイル張り、一般測量に。 糸の長さ(m)1000 容器寸法80Φmm×H130mm
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
用途タイルその他一般測量用。 長さ(m)1000 線径(Φmm)約0.6(細) イエロー トラスコ品番215-4200 材質/仕上ボリエステル 質量(g)約207
1個
919 税込1,011
当日出荷

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 糸の太さ(mm)約1.2 長さ(m)130 材質ナイロン糸
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸びの少ないポリエステル糸使用でタイル貼りに最適。ディスプレイに便利なフック付ブリスターケース入り。
用途タイルその他一般測量用。 長さ(m)500 線径(Φmm)約0.8(太) イエロー トラスコ品番215-4218 材質/仕上ボリエステル 質量(g)約230
1個
919 税込1,011
当日出荷

萩原工業薄手クロス
短期間の使い捨て使用に最適です。 防水性能があり、土木・建築・塗装現場の水濡れ防止ができます。 HDPEの糸を使った織物に、LDPEのラミネートです。
用途室内での塗装養生、引越し養生。 屋外作業現場、主に土木、建築の養生として。 仕様ハトメなし 種別ハトメなし 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)13.4 長さ(m)100 シート幅(mm)1800 引裂強度(N)縦114、横78 シート幅(cm)180 引張強度(N/cm)縦460/5、横268/5 特性防水
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バージンペレットの強くて鮮やかな色です。
用途基礎工事、一般計測用 長さ(m)100 イエロー 材質ポリエチレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バージンペレットの強くて鮮やかな色。 水に濡れても強度は変わりません。
用途基礎工事、一般測量用。 長さ(m)100 糸の太さ(mm)約0.8 仕様細・100m 寸法(mm)H157×W90×D20 質量(g)33 規格
1巻(100m)
77 税込85
当日出荷

正確さの純絹糸(墨付きが良く正確な直線が引けます。) 本職大工、宮大工が選ぶ伸びず、正確な墨が引ける伝統の絹製。
糸の長さ(m)15 寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久力の化繊糸 強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い
用途自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適 長さ(m)30 オレンジ 材質特殊加工ナイロン糸
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久力の化繊糸。 自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適。 強さ抜群、表面特殊加工で墨付きが良い。
糸の長さ(m)40 オレンジ 材質特殊加工ナイロン糸 寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
1個
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

たくみカタン糸
タイル張り、左官用。 手で引っ張って切れる強さの糸
糸の長さ(m)1000 糸の太さ(mm)約0.3 材質エジプト綿糸 タイプカタン糸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×270
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

用途一般測量用 長さ(m)100 糸の太さ(mm)約0.80 材質ポリエチレン糸 寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)88×105
1個
97 税込107
当日出荷

創作イメージを広げる、金天馬のビーズ用ゴムと糸です。絹のような輝きがあり、水より軽くとても強い糸です。
用途真珠・高級ビーズ用。 材質高密度ポリエチレン 寸法(m)巻き:10 太さ(mm)約0.3
1個
199 税込219
4日以内出荷

ラバーメイドダストモップ
収縮防止加工済みのモップです。取り付けやすくなっています。汎用性に優れたモップです。防縮加工が施されているため洗濯して繰り返し使用することができます。
適合機種ダストモップ 縦(mm)127
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高強力ナイロン水中糸が更にパワーアップ。新たにウルトラ撥水で操作性UP!!
材質ナイロン クリアー
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高強力ナイロン水中糸が更にパワーアップ。新たにウルトラ撥水で操作性UP!!
材質ナイロン ライムグリーン
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイバードライ(A) 金属製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状金属製Uタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 使用流体空気 流量(L/min(ANR))100 使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状フィルタ ドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ファイバードライ(C) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))300 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状樹脂製Uタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,900 税込109,890
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状ストレートタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状フレキシブルタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状樹脂製ドライヤ単体 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイバードライ(A) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ) 動画あり
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40 使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05 形状樹脂製Uタイプドライヤ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンヨーナイロンVALCAN ヤマメ・イワナ
超強力で渓流を攻める。 。 。 水切れが良く操作性が抜群で思い通りのポイントにエサを誘導。 。 クラス最高の強力で安心して魚のやり取りを満喫。 。 防水・防汚加工により常に最高の品質を保持。 。 糸グセが付きにくく、しなやかな質感で手返しがスムーズ
用途釣糸 材質ナイロン ナチュラルシルバー LB-
1個
679 税込747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超極細ワカサギ専用PE登場!! 製造メーカーゆえの極意 PEワカサギゲームの『Lethal Weapon』 ワカサギ釣りでは、落とす⇒誘う⇒巻き上げるという一連の動作をスムーズに完遂でき、また、数えきれない仕掛けの上げ下げに耐え忍ぶ強靭さを併せ持つ、ハイパフォーマンスラインが必須である。 超強力・耐磨耗RD原糸を『ワカサギ専用に特殊製紐』することにより、PEライン特有である、厳冬期の水の抱き込みによるガイド凍結&ブレイクのリスクを大幅に軽減。同時に圧倒的な水切れを可能とした。また、センシティブな魚信を確実に捉える為、HST加工を施し超低伸度化を実現。さらに抜群の操作性にも寄与しており、トラブルレスに氷上、ボートなどあらゆるシチュエーションでも対応する。国内糸径規格を遵守した、まさに公魚を獲るためのスーパーウェポンである。
材質ポリエチレン〈比重:0.98〉 3COLOR 50cm毎グリーン/ブルー/レッド 長さ(m)60
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)