「水素イオン濃度測定」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水素水生成器 綺麗堂水素水生成器綺麗堂
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
もっと手軽に水素水を楽しもう!美ルルアクアマリンは水素水が手軽に作れる水素生成器です。コンパクトボディで持ち運びラクラク。最大溶存水素濃度1400ppb! 1度の生成時間(5分間)で最大濃度1400ppbという高濃度水素生成が可能です。日本水素水振興会(JHPA)認定商品 外部機関の日本水素水振興会にて検査・測定を実施し、認定を受けています。独自生成方で高濃度が持続特殊なイオン膜でPEM電解法という技術を用いて水素水を発生させるため、一般的な水素生成器と違い高濃度水素水の長期保存が可能です。 衛生面も安心!洗浄モード電極洗浄モードを搭載。いつでも衛生的に安心して水素水を飲むことができます。 ライフスタイルに合った2通りの飲み方で楽しめる付属のコップ、または市販のペットボトルを生成させることが可能。ペットボトルの飲み口に接続可能で便利。
pH指示薬 UNV 鈴研pH指示薬 UNV鈴研
6,798税込7,478
1本
6日以内出荷
水素イオン(pH)濃度測定用
仕様●pH濃度:3.0~10.0アズワン品番65-3392-98危険物の類別非危険物
pH指示薬 PR 鈴研pH指示薬 PR鈴研
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
水素イオン(pH)濃度測定用
仕様●pH濃度:6.8~8.4アズワン品番65-3392-93危険物の類別非危険物
pH指示薬 BTB 鈴研pH指示薬 BTB鈴研
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
水素イオン(pH)濃度測定用
仕様pH濃度:5.8~7.6容量(mL)500アズワン品番65-3392-88危険物の類別非危険物
pH指示薬 UNV 鈴研pH指示薬 UNV鈴研
999税込1,099
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
水素イオン(pH)濃度測定用
仕様●pH濃度:3.0~10.0危険物の類別非危険物
pH指示薬 PR 鈴研pH指示薬 PR鈴研
759税込835
1本
5日以内出荷
水素イオン(pH)濃度測定用
仕様●pH濃度:6.8~8.4アズワン品番65-3392-89危険物の類別非危険物
pH指示薬 PR 鈴研pH指示薬 PR鈴研
999税込1,099
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
水素イオン(pH)濃度測定用
仕様pH濃度:6.8~8.4危険物の類別非危険物
pH指示薬 UNV 鈴研pH指示薬 UNV鈴研
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
水素イオン(pH)濃度測定用
仕様pH濃度:3.0~10.0危険物の類別非危険物
水のチェック隊シリーズ SIBATA(柴田科学)水のチェック隊シリーズSIBATA(柴田科学)
979税込1,077
1セット(5回分)ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境教育用にまとめた簡易水質検査キット”シンプルパック”です。項目の分かりやすい解説がストーリー形式で書かれています。またそのまま屋外に持ち運べる便利なパッケージです。
関連資料製品カタログ(2.02MB)
BTB試薬 ショウエイBTB試薬ショウエイ
4,998税込5,498
1個(30mL)
11日以内出荷
水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。
形状液体対応商品DPDキット
テストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤 ショウエイテストキット用錠剤 フェノールレッド錠剤ショウエイ
22,980税込25,278
1箱(500錠)
11日以内出荷
テストキットで使用する錠剤です。テストキットにて水素イオン濃度(pH)の測定の際にご利用頂けます。錠剤タイプなので、粉末と異なり風や空調によって飛散することがないため、屋外などでの使用にも適しています。
形状錠剤型対応商品テストキット
DPD/PH測定器 テストキット ショウエイDPD/PH測定器 テストキットショウエイ
37,980税込41,778
1式
3日以内出荷
~簡単・確実・コンパクト~残留塩素と水素イオン濃度(pH)を測定することが出来ます。低コストでしっかり測定できる優れものです。
用途残留塩素と水素イオン濃度(pH)の測定セット内容測定器、試薬測定範囲残留塩素(mg/L):0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0、水素イオン(pH):6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.2
ペンタイプPh計 佐藤計量器製作所ペンタイプPh計佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定測定範囲(pH)2.00~12.00電源コイン形リチウム電池 CR-2032 2個測定範囲(℃)温度:0.0~50.0寸法(Φ×高さH)(mm)センサ部:約Φ12×115測定精度ph:±0.20ph、温度:±1.0℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(センサ部含む):約36×224×20電池寿命(時間)連続測定:約400防水性JIC C 0920 IPX4に準拠
井戸水検査セット 共立理化学研究所井戸水検査セット共立理化学研究所(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(1回分×4種類)
当日出荷
約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。TGK品番211803770セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度)アズワン品番62-9881-20
DPD残留塩素PH測定器1 トーエイライトDPD残留塩素PH測定器1トーエイライト
17,980税込19,778
1台
当日出荷
残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式
用途プールセット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm)測定範囲(残留塩素)9段階0.05~2.0mg/リットル(pH)9段階5.8~8.6タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式アズワン品番64-9532-31
残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション オーヤラックス残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプションオーヤラックス
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
・DPDテストキットのオプション品 ・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
水質検査器 共立機巧水質検査器共立機巧(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から17日以内出荷
1台で残留塩素濃度および水素イオン濃度(pH)測定が行えます。 比色板はワンタッチで交換ができ、色あせしない特殊樹脂製です。 一眼プリズム方式ですので比色しやすく正確です。 携帯に便利なコンパクト設計のため、測定場所を選びません。
用途水道水、井戸水、清涼飲料水、クーリングタワー等の水の管理に。プールや飲料水等の残留塩素・pH測定、各種工場の用水・廃水・浄化槽放流水の残留塩素・pH測定、殺菌消毒用液の残留塩素測定、次亜塩素酸ソーダ、塩素剤等の力価測定(塩素含有量)質量(g)104
ペンタイプPH計 佐藤計量器製作所ペンタイプPH計佐藤計量器製作所(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
電極交換可能なペンタイプpH計。 濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920 IPX4)。 3点キャリブレーション。(pH4.01、pH6.86、pH10.01 いずれも25℃のpH値) オートパワーOFF機能、表示値ホールド機能付き。
質量(g)約77(電池含む)付属品取り扱い説明書×1部、電池CR2032×2個、レザーケース×1個材質本体:ABS樹脂 電極:ガラス製電源リチウムコイン電池CR2032 (3V)×2分解能pH:0.01、温度:0.1℃測定範囲pH:2.00~12.00、温度:0~50℃測定範囲(pH)2.00~12.00精度(pH)±0.2トラスコ品番300-0010測定範囲(℃)0~50測定精度pH:±0.2pH、温度:±0.6℃(at20~30℃)/±0.8℃(それ以外の温度)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×150×42センサー温度サーミスタ、pHガラス電極機能1.3点キャリブレーション(PH4.01、PH6.86、ph10.01:いずれも25℃のPH値)2.オートパワーOFF機能3.表示値ホールド機能使用温湿度範囲0~50℃電池寿命(連続時間)約20使用環境温度(℃)0~50測定要素水素イオン濃度(pH)、温度(液晶)検出単位(pH)0.01、(温度)0.1℃
水質比色測定器 残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 残留塩素・PHTGK(東京硝子器械)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03測定範囲(mg/L)0.1~2.0測定項目(pH)残留塩素・pH
水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PHTGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
簡易型水素イオン濃度BTB測定器 鈴研簡易型水素イオン濃度BTB測定器鈴研(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。
仕様水素イオン濃度(BTB)測定器:6.0~7.4TGK品番428-80-63-06
パックテスト [10回分入り] 共立理化学研究所パックテスト [10回分入り]共立理化学研究所(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10回分)
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(48回分)
当日出荷から12日以内出荷
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(80件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)
当日出荷から5日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ベンチトップ型水素イオンPHメーター PXSJ-216BF REXベンチトップ型水素イオンPHメーター PXSJ-216BFREX
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップフッ化水素イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH 日陶科学デジタル残留塩素・pH計 NAT-2012CL・pH日陶科学
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
液晶デジタル表示でみやすい。 携帯に便利なコンパクトタイプ。 安全性の高いDPD粉末試薬(残留塩素)及び指示範囲の広いフェノールレッド(pH)を採用。 小型セルを使用しているのでDPD試薬は従来の1/3で経済的。 電源はAC、DC両用です。
測定範囲残留塩素:0.00~2.00mg/L(ppm)水素イオン濃度(pH):6.0~8.6付属品比色セル(フタ付き)×2本、DPD試薬(粉末)25g×1個、フェノールレッド4mL×1本、ポリピペット5mL×1本、ポリピペット0.2mL×1本、9Vアルカリ乾電池(006P)×1個、ACアダプター×1個、取扱説明書仕様測定対象:水道水、プールの水、給食室、浄化槽、下水等測定項目:遊離残留塩素、水素イオン濃度(pH)測定原理:残留塩素 DPD発色による2波長吸光度、水素イオン濃度(pH) フェノールレッド発色による2波長吸光度測定分解能:残留塩素濃度 0.01mg/L(ppm)、水素イオン濃度(pH) 0.1使用温度範囲:0~40℃使用湿度範囲:0~85%(但し結露なきこと)指示精度:残留塩素 測定値の±(3%+1digt)または±0.05ppmどちらか大きい方 pH:±0.1外形寸法:87×
ダイヤル式水質測定器 TGK(東京硝子器械)ダイヤル式水質測定器TGK(東京硝子器械)
22,900税込25,190
1台
6日以内出荷
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。 DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。 適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら