20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水素可視化シート アズワン 動画あり
1個
15,100 税込16,610
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水素に触れると金属色から無色透明に変化する可逆性のシートです。(使用や保管状況により劣化します。耐水性はありません。) 水素の発生確認や、配管の漏れ検査などにも使用しやすいフィルム状で、ハサミで切ったり、折り曲げても使用できます。
仕様反応水素濃度:100%純水素 材質特殊合金薄膜/PETフィルム 使用環境常温(耐水性なし)
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単・安全に有害なアルカリ性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途配管からのアルカリ性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:水酸化ナトリウム、アンモニア水、過酸化水素水、アンモニアガス、硫化水素ガスなど 使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など 薄青緑色(元の色)、紫/濃青/茶/黒など(吸着後/吸着対象による) 主材質ポリエステル 長さ(m)10 幅(mm)25 厚さ(mm)0.7
1箱(1巻)
12,980 税込14,278
当日出荷

TGK(東京硝子器械)検知管 #30 水素
測定範囲(mg/L)0.5-2% TGK品番169-80-03-58 使用検知管名30 水素 許容濃度(mg/L) 目盛範囲(mg/L)0.5-2% 有効期限(年)3 吸引回数(n)(1) 対象ガス水素
1箱(10本)
2,390 税込2,629
3日以内出荷

簡単・安全に有害な酸性の液体や気体の初期漏洩を変色により検知し汚染を防ぐ「屋内外兼用のリトマス不織布」。 任意の長さに指で切り、一周以上巻いて自着固定。要注意箇所に巻いておきます。
用途配管からの強酸性液体・気体の初期漏洩の吸着と検知 対象物質:塩酸、硫酸、硝酸、他強酸性液体、亜硫酸ガスなど 使用箇所バルブ、フランジ、パイプの点睛部など 赤茶色(元の色)、白または黄(吸着後/吸着対象による) 主材質ポリエステル 長さ(m)10 幅(mm)25 厚さ(mm)0.7
1箱(1巻)
11,980 税込13,178
当日出荷

ワックスや化学インクの融点を利用した物性変化により正確な表示。 ワックスタイプに使用している石油系天然ワックス(飽和水素)は、食品添加物に認定された安全性が高く、微生物により容易に分解される環境に優しい物質です。 3温(10℃間隔)表示タイプ。「 年 月貼付」表記有り。 RoHS対応。
用途電気設備(ブレーカー、キュービクル、屋内変電設備等) 機械装置(モーター、プレス機、電子機器等) 工程管理(食品加工、塗装等) 電気設備や機械装置で異常加熱の確認。 食品加工工程で、規定温度で加工されたかの確認。 区分ワックスタイプ 外形寸法(mm)18×30 有効期限(年)6(屋外使用) 測定方式不可逆性 精度(℃)±2 RoHS指令(10物質対応)対応 示温部寸法(mm)Φ5
1ケース(20枚)
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。 仕様光沢なし・離型紙付き 基材アルミ 粘着剤アクリル系 引張強度(N/25mm)75 粘着力(N/25mm)18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
測定範囲0~100%LEL 警報設定値20%LEL(固定) 保護等級IP67相当 質量(g)約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
1箱(10本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に 仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し 付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池) 寸法(mm)58×83×23 質量(g)約300 入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付) センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション 機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能 消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2 動作温度範囲(℃)‐20~60
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。 トラスコ品番421-7063 質量(g)450 電源単3アルカリ電池×4本(付属) 測定範囲(ppm)0~6400 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。 スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。 わずかなもれでも確実に泡が発生します。 検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。 コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番123-1936 使用温度範囲(℃)5~40 容量(g)350 容器スプレー缶 アズワン品番8-5662-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)132
1本(354mL)
1,198 税込1,318
当日出荷


安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。
質量(g)約700 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3形乾電池×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40 検知原理接触燃焼式 検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式 指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。) 防爆構造id2G3 回路メーター照明(付属回路) 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき) 検知対象ガス水素 採取方式自動吸引式
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(10回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

ネモト・センサエンジニアリング水素警報器
アズワン品番3-9805-01
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

1箱
9,398 税込10,338
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。 ピークホールド機能付です。 ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。 作業者管理用。 電源単4乾電池×1本(付属) 付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付) 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
1個ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)