コート種子を播きやすいようにくぼみがあります。
種別50枚入
材質PU(ポリウレタン)
寸法(mm)580×280×26
アズワン品番61-6178-58
1箱(50枚)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
実のなる野菜・葉もの野菜どちらも育てられる水耕栽培キット
実のなる野菜用と葉もの野菜用の2種類のマルチパネルが「ホームハイポニカSarah+(サラプラス)」には標準で付属しています。
季節やお好みに合わせてさまざまな植物の水耕栽培をお楽しみいただけます。
大きめの栽培槽により根を多く張らせられ、植物を大きく元気に栽培することができます。
付属品果菜用マルチパネル、葉菜用マルチパネル、ハイポニカ液体肥料(1リットル)・果菜用培地(4セット)・葉菜用培地(120個)・栽培鉢(1個)・栽培鉢カバー・計量カップ・取扱説明書・栽培のしおり
質量(kg)5
容量(L)(液肥)35
消費電力(W)5.5/6.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×360×330
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ホウレンソウなどの葉物野菜用の栽培定植パネルです。
種別48穴
材質発泡PS(ポリスチレン)
寸法(mm)590×890×30
アズワン品番61-6178-55
1枚
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
葉物野菜の育苗に用いる育苗用のパネルです。
種別120穴
材質発泡PS(ポリスチレン)
寸法(mm)590×890×30
アズワン品番61-6178-56
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム
関連資料(0.11MB)
サービス分類オーダー・加工
土を使わないから、キッチンや食卓で手軽にグリーンを楽しむことができます。無菌で病虫害の心配も不要、通気性や保水性にも優れています。工業的に生産されている為、成分が均一で安定しており、堆肥設計がしやすいなど生育のコントロールが簡単です。土と比べて重量が抑えられるので、作業が楽になります。土に近い性質で、植物の生育に必要なミネラル分を豊富に含んでいます。マットに吸水させるだけですぐに種まきが出来ます。
用途植物用栽培地(種まき・挿し木)。
材質銑鉄(高炉スラグ)
寸法(mm)360×170×H135
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
シリーズ最大だから水耕栽培を大きく、たくさん楽しめる!「ホームハイポニカ303」の本体液肥容量はシリーズ最大の50リットル、プロ仕様の家庭用水耕栽培キットです。
実のなる野菜用と葉もの野菜用の2種類のマルチパネルが付属しており、野菜や観葉植物など、さまざまな植物を水耕栽培でお楽しみいただけます。
実のなる野菜はより大きく、葉もの野菜はたくさんの株数で育てられます。
付属品果菜用マルチパネル、葉菜用マルチパネル、ハイポニカ液体肥料(1リットル)・果菜用培地(4セット)・葉菜用培地(300個)・鉢カバー(2個)・栽培鉢(2個)・計量カップ・取扱説明書・栽培のしおり
容量(L)液肥:50
消費電力(W)(50/60Hz)ポンプ:8
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
好きな大きさにカットしても使えます。
用途建設現場、作業場、工場内外のたまり水の拭き取りに。建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。窓、配管などの結露の拭き取りに。
材質ウレタンフォーム
色イエロー
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
愛菜花(あいさいか)の加温面積から1.3倍にアップしました。各メーカーの育苗ポットをほとんど切らずに使用できる発芽育苗器です。本体に水を張ることで、水耕栽培にも使用できます。成長した場合は、自在支柱等を専用の支柱受け穴に差込んで、アーチ型ドーム温室として切り換えて使用できます。
質量(kg)約2.4(セット時)
材質(本体)PP
電源(V)AC100
消費電力(W)60
能力加湿/室温+18℃(ご使用環境によって異なります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×400×168(コード突出部含まず)
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ内蔵
電源コード(m)約1.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×330×130(フード装着時可能)
1台
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
2段スタンド式の葉菜用ホームハイポニカ。葉菜用水耕栽培キット「ホームハイポニカPLAABO(プラーボ)」は上段に栽培槽を、下段に液肥槽を配した2段スタンド式構造。
用途草丈が30cm程度の葉もの野菜や観葉植物の栽培に向いており、最大25株の苗を植えられます。レタスやハーブ類といったさまざまな植物の同時栽培もお楽しみいただけます。
付属品ハイポニカ液体肥料(250ml)・うき・葉菜パネル・栽培槽・液肥槽・脚・脚座・底板・循環ポンプ・給液ホース・排液ホース・空気混入器・葉菜用スポンジ
容量(L)液肥:15
消費電力(W)ポンプ:50/60Hz、8
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
SLT-25用の替えスポンジです。
用途SLT-25専用。
材質ポリエチレン
1袋(5枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
床面にこぼれた水などの拭き取りに最適です。
好きな大きさにカットしても使えます。
用途床面にこぼれた水などの拭き取りに。
洗車・清掃に。
壁紙の空気抜きや糊とり。左官のトロ船の洗い出しやタイルの目地洗いに。
建設現場、作業場、工場内外のたまり水に。
窓、配管などの結露の拭き取りに。
種類スポンジ
材質ウレタンフォーム
厚さ(mm)50
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)22
色イエロー
丈夫で割れにくい水耕栽培用定植パネル
用途リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
厚さ(mm)30
外寸(mm)885×585×30
使用方法例:リーフレタス、三つ葉などの葉物野菜栽培用
種別780573WHEP
材質EPP30倍
色ホワイト
表面Φ25×64孔の設置
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
栄養素を含んだ水溶液を循環させ、適度な空気を与えることによりスピーディに植物を生育させることができます。 水溶液のみで植物の育成ができます。また、連作が可能です。
仕様育苗皿台1枚、育苗ウレタン5枚、育苗板1枚、循環ポンプ1台
質量(kg)8
本体寸法(mm)500×400×200(排水コック付)
1個
¥99,980
税込¥109,978
30日以内出荷
吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。
種類スポンジ
材質ポリウレタン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ホームハイポニカぷくぷくを改良した新しい水耕栽培キットホームハイポニカぷくぷくⅡ
用途土を使わず、エアポンプによる液体肥料の循環で、根を元気に育て、植物を大きく早く栽培できます。また、レタスやハーブ類などの植物が栽培できるように穴数を5株になりました。土は使わないので、土づくりなどの手間がかかる作業は必要ありません。清潔で、簡単に楽しい野菜作りをお楽しみいただけます。
付属品ハイポニカ液体肥料(250ml)、培地(10個)、穴カバー(4個)育苗プラグ(5個)、ペットボトルキャップ(1個)、エアポンプ(1個)( ※ペットボトルは付属していません)
質量(kg)約2.5
容量(L)液肥:約9
消費電力(W)ポンプ:50/60Hz、8
外寸法(縦×横×高さ)(mm)370×370×200
1セット
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
パクチーの香りそのままのスプラウト(カイワレ・マイクログリーン) 培地栽培で約2週間の栽培でおうちでフレッシュパクチーの香りが楽しめます。【栽培方法】。『かいわれ(マイクログリーンタイプ)』で育てます。培地 (ココピートか土床の上に種が重ならない程度に播き、薄く覆土し、発芽するまでは乾燥しないよう水やりします。種まきから10~20日(一般的な目安は2週間)、お好みの長さで収穫します。水耕栽培やもやし(ジャー)栽培は発芽率が落ちます。 上手に育てるために 夏季は暑すぎると腐敗しやすいので風通しの良い涼しい場所、冬季は暖かい室内(栽培適温は18~25℃)で栽培して下さい。多湿・冷暖房風・直射日光を避けて栽培して下さい。屋外では日陰、室内では一般的な生活リズムの照明下で栽培して下さい。【【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。 種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組替を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(60g×5袋)
¥4,900
税込¥5,390
5日以内出荷
関連キーワード