21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
離合社水色計
白昼、水面の真上から見た海水(湖水)の色を水色として、No.1~21の色階の標準色で表します。 ●フォーレル・ウーレ共に水の色を11段階に分類し、それぞれがガラスの瓶に封入されています。 ●フォーレルのセットは青から緑の11段階、ウーレは緑から茶の11段階が箱に入っています。
付属品収納用ビニールケース
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。透視度計には文字板が1枚付属しています。300mmはJIS K0102準拠
材質(本体)ガラス
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


富士平工業標準土色帖
土壌色測定に使用するカラーチャートです。色票はJIS採用の修正マンセル表色体系にもとづいて系統的に配列されています。
仕様チャート:12枚23色相 サイズB6版 構成土色チャート(B6版・12枚・23色相)、色票(有彩色389色、朽彩色17色)、台紙、バインダ、解説、土壌調査用チャート、比色用マスク(白・黒)、グレースケール、耐用度判定用色片
1個
27,980 税込30,778
当日出荷


この製品は、厚生労働省告示や上水試験方法の比濁法(濁度)や比色法(色度)を簡易化し、 標準液のかわりに標準板を用いて、検水と比較することによって、その濁度・色度を読み取ります。 シンプルな構造と簡単な操作のため、誰でも手軽に飲料水等の水質を現場でチェックできます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲(濁度)0.5~15度、(色度)2~20度 仕様【濁度】(標準板)0.5、1、2、3、5、10、15度 上水試験方法対応【色度】(標準板)2、4、5、6、10、20度 上水試験方法対応 TGK品番211-80-59-02 検定(濁度)ポリスチレン標準液による、(色度)塩化白金酸コバルト標準液による アズワン品番61-0087-93
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

下水などの濁度を測定する透視度計です。底部の十字標準が明らかに識別できるまで排水し、その時の水層の高さを読むことにより、透視度を知ることができます。JIS K-0102に準拠しています。
ガラス管Φ35mm、5mm目盛、硬質1級、ゴム管はさみ付 架台プラスチック製、黒色、白色円板付
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。 勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
容量(cc)47 トラスコ品番322-9637 全長(mm)273 高さ(mm)61 質量(g)255 カップ径(Φmm)57
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

直径30cmの白色円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
直径(Φmm)円板/300 ロープ長さ(m)30 重錘(kg)1.5
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

手のひらサイズのコンパクト水質計です。浄化槽や排水処理施設、濁度の高い溶液等の管理に最適です。 測定時に試薬は必要ありません。 データ取込ソフト DPM-DTC Importを使用することで過去のデータをパソコンやタブレットへ取込みをすることができます。
用途排水管理、飲料水検査、水質事故調査(河川) 測定範囲20~500度 測定方式透過光測定法 付属品ガラスセル瓶2個、単4アルカリ乾電池3個、取扱説明書 TGK品番211-80-59-51 型式DPM2-TB500 質量(g)約210(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池3個(約3,000回測定可能) 本体寸法(mm)68×145×48H 表示分解能1度 検水量10mL 測定波長615nm データメモリ50件、Bluetoothで接続したPCへ送信可能 使用周囲温度(℃)-5~50 アズワン品番63-7895-53
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
仕様目盛りの高さ300mm TGK品番371-80-61-02 材質(スタンド)アクリル 質量(g)250 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×335 内径×全長(mm)31×320 試験方法(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ロープは50cm毎にマークがあり、板の下降時に深さを容易に確認することができます。 樹脂性の円板を水中に降ろし、上から見えなくなった深度から透明度を調べることができます。
寸法(mm)250 材質(錘)鉛
1個
36,729 税込40,402
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン粘度カップ
材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮 容量(mL)100 質量(g)320 規格EN ISO 2431
1個
44,900 税込49,390
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
摘要ガラス製目盛付き メーカー比色管のみ
1個
4,010 税込4,411
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)300 アズワン品番61-3376-08
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
TGK品番792-80-61-05 摘要2枚1組 寸法文字盤外径Φ29mm、文字盤厚さ1.9mm メーカーFine
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)500 アズワン品番61-3376-09
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

深さ100cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
深さ(mm)1000 アズワン品番61-3376-10
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

マイゾックス標準土色帖
標準土色をマンセル系統分類方式で配列し色相・明度・彩度の色値を表現し、農林慣用色名・英文名を併記。
用途土壌調査に マイゾックスコード217419
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

アイロンビーズ 水色パック(アイロンビーズ直径:約5mm)。お買い得な単色パック(1,000個+200個増量=計1,200個粒入り)が12個入ったセットです。たくさん使いたい方にピッタリ。1箱あたり約14400粒!大規模な作品にも挑戦できます。専用のプレートにアイロンビーズを並べて、アイロンをかけるとビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。アイロンビーズは、簡単なデザインからあっと驚くような大作まで、作り手の目的や年齢などに合わせて、子どもから大人までどなたでも楽しめます。星やハート、動物などを作ったり、名前を入れたプレートを作ったり。いろんなデザインをアイロンピーズで表現しましょう。ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっているので、作りたい作品が思いのまま!。袋入りなので、学校やサークル、教室などで分けて使うときにも便利です。指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!。推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
用途さまざまなデザインを創作できます。アイロンビーズを別売の専用プレートにならべて、イラストや文字などの作品を作ります。 材質【アイロンペーパー】紙、【本体】PE 水色 直径(Φmm)5 内容【アイロンペーパー】1枚 対象5歳以上 入数1,200粒
1セット(12袋)
3,398 税込3,738
14日以内出荷