468件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIキャップ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状キャップ タイプHI 使用流体水道用
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容青2個・緑3個 材質ポリプロピレン 質量(g)10(1個) 直径×高さ(cm)3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
399 税込439
当日出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状キャップ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類PTネジ
1個
929 税込1,022
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状キャップ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所砲金キャップ
テーパめねじ(Rcねじ)。配管を塞ぎます。
材質青銅 形状キャップ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッキ付きなので美観を損ないません。
仕様パッキン付 材質黄銅(クロムメッキ) 形状キャップ 寸法25 寸法H(mm)16 寸法W(mm)36
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カクダイ給水プラグ
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。 材質黄銅
1個
839 税込923
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの外ネジ用エンドキャップ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質プラスチック製
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
付属品パッキン 材質黄銅 高さ(mm)12 呼び径13 ねじサイズG1/2
1個
359 税込395
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

1個
特価
56 税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手近なペットボトルをジョーロとして使える!手近なペットボトルをジョーロとして使える!
セット内容本体×1 材質PP 寸法(mm)51×55 包装形態
1個
55 税込61
当日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

仕様砲金・黄銅継手 材質青銅製 形状キャップ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不要になったペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。 本体の溝により、土中に含まれる水分の量に応じて自動的に給水量を調節できます。 留守中も安心。簡単に水やりが出来ます。
セット内容グリーン6本、ブルー4本 質量(g)約10 寸法(cm)約3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
欠品中

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

可搬ポンプの吸口側に取り付け、本体接続のタケノコにブレードホースを差し込むことで、ポンプ内の洗浄を容易にできます。
材質アルミ製 ねじ規格消防女ネジ75A
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可搬ポンプの吸口側に取り付け、本体接続のタケノコにブレードホースを差し込むことで、ポンプ内の洗浄を容易にできます。
材質樹脂製 ねじ規格消防女ネジ75A
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製 規格65A用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道・給湯用配管の用途して使用いたします。、冷媒ガス・その他ガス類の使用は出来ません。
1個
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP 材質(Oリング)NBR
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 材質黄銅 呼び径13 取付ねじPJ1/2
1個
499 税込549
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

不要な配管をキャップする場合などに使用
材質青銅 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
869 税込956
翌日出荷

不要な配管をキャップする場合などに使用
材質青銅 形状キャップ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
969 税込1,066
翌日出荷

JIS規格および同等品に適合。湯用には別売の赤ビスを使用。PR10A-13Lは左ネジ赤ビス仕様
材質黄銅、亜鉛ダイカスト 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0219 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度(℃)0~45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

塩ビ管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0184 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度(℃)0~45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0202 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度(℃)0~45
1個
6,598 税込7,258
当日出荷