299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

外径10~22mmの水道ホース手締付け用の板バンド
材質ステンレス製
1個
289 税込318
当日出荷

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースバンド つまみ付き モノタロウ 動画あり
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9 材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430 黄(樹脂部分)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クロームメッキ仕上げのため、露出配管でもなじみ美観を損ないません。 配管もこだわることで空間のイメージアップになります。
用途パイプ配管の壁面への押さえ用 材質 釘穴(mm)4
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アカギデップCU立バンド
エコ商品
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途建築用・給水給湯用銅管用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適。止水栓給水管(12.7ミリ)用
用途配管部材 材質ステンレス 適合管外径(Φmm)12.7 ビス長さ(mm)4.5
1個
199 税込219
4日以内出荷

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 ホワイト
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。 材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,198 税込9,018
当日出荷

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途建築用・給水給湯用銅管用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RMモールクアトロ用両サドルの高さ調整に使用します。
適合(サドル)両サドル<RMQST-20M> 厚さ(mm)5
1箱(10組)
299 税込329
翌々日出荷

二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。 内径15ミリのホースに取付できます。 ワンタッチでニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品バンド 適合内径15ミリのホース 材質ポリアセタール、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5152-65
1個
999 税込1,099
当日出荷


1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房 セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部 ホース長さ(m)(水道接続ホース)5 チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
1セット
38,980 税込42,878
欠品中

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

BIGM(丸山製作所)バンド
部品名称バンド 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.26MB) 図解NoSSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(2)部品_No.19、SSA-S1000 希望付属品2部品_No.61、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(2) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.19、SSA-G600 希望付属品(3)部品_No.6、SSA-S600 1996ネン 希望付属品(2)部品_No.59、SSA-S1002(4)-1 オプション(2)部品_No.51、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.58、SSA-α602M 薬液配管-2部品_No.12、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.62、SSA-α1002ST 薬液配管-2部品_No.38、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.62、SSA-F600 希望付属品(2)部品_No.20
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

WAKI(和気産業)鉄バンドバネ
水道ホース止め・玩具・工作
材質クロメート鋼線
1個ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)バンド
規格ALR-150AH 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.77MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.89MB) 図解NoMSC1-103DW 電装品部品 バンド_No.20、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.41、MSC1-102D 噴霧ホース部品_No.43、MSC1-73HW 電装品部品_No.16、SSW-302A 薬液配管部品_No.24、BSM-820SLT-C2 本体部品_No.23、MSC1-73HW 本体部品_No.7、SSA-S602DX 給水ポンプ(1)部品_No.42、SSA-S602DXM 給水ポンプ(1)部品_No.42、MSC1-102DW 本体部品 バンド_No.23、BSM-1020SLT-C2 本体部品_No.23、CGA-6 ホースリール部品_No.81、BSM-1020SLT-C2 付属品部品_No.40、MSC1-105S 噴霧ホース部品 バンド_No.23、SSA-S600DX 2001ネン 給水ポンプ(1)部品_No.41、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.42、SSA-G600 希望付属品(3)部品_No.14、CGD-610NR ホース巻取機(2)部品_No.48など
1セット(5個)
549 税込604
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤバンド
部品名称ワイヤバンド 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.81MB) 図解NoSSA-G1020 給水ポンプ部品_No.18、SSA-V1021CL 給水ホース部品_No.5、SSA-G1010 給水ポンプ部品_No.16、SSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.7、SSA-V1010C ストレーナ配管部品_No.21、SSA-V1021CL 給水ポンプ(MPR5020)部品_No.27、SSA-V1010 ストレーナ配管部品_No.18、SSA-Z600MA-1 エンジン・エアクリーナ部品_No.34、SSA-V1010 給水ポンプ(1)部品_No.8、SSA-Z600V-1 エンジン エアクリーナ部品_No.34、SSA-G1020 2インチモノフレ部品_No.20
1個
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アロンバンド
規格CV-150N(バンコウ) 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.55MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.56MB) 展開図18(1.44MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.61MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoMSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.22、MS511RC-M RC装置部品_No.67、MK048SP-20 本体部品_No.41、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.43、CBM-520SLT 希望付属品3 電磁バルブ部品_No.26、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.47、MS510RC-6M RC装置部品_No.67、BSM-820SLT-C2 油圧バルブ部品_No.27、パコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.44、MS027ASC 配管部品_No.18、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、BSM-1500L 油圧バルブ部品_No.22、MK057 本体部品_No.30、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.26、MS058T-20 本体部品_No.27、ERS-201 フレーム、各部取付部品_No.61、BSM-630SLT-C2 油圧バルブ部品_No.20、BSM-1510L 油圧バルブ部品_No.22など
1セット(5個)
199 税込219
7日以内出荷

材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系 形状異径ソケット 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など 適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
1個
特価
479 税込527
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)パンチバンド
部品名称パンチバンド 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.88MB) 図解NoSSA-V1021CL 給水ホース部品_No.14、SSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.25、SSA-V1010 給水ポンプ(1)部品_No.23、SSA-G1020 2インチモノフレ部品_No.25
1個
369 税込406
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤバンド
部品名称ワイヤバンド 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 図解NoSSA-Z601VT ラジエータ部品_No.17、SSA-G565 薬液配管部品_No.9、SSA-G1010 給水ポンプ部品_No.21、SSA-Z601VT 給水ポンプ1部品_No.33、SSA-Z601MAT 給水ポンプ1部品_No.33、SSA-α522 薬液配管部品_No.9、SSA-Z601MAT ラジエータ部品_No.17、SSA-G545 薬液配管部品_No.9、SSA-Z601VT 給水ポンプ部品_No.33
1個
529 税込582
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤバンド
部品名称ワイヤバンド 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.94MB) 図解NoSSA-Z601MAT 給水ポンプ1部品_No.34、SSA-Z600VT-1 薬液配管部品_No.6、SSA-Z600MA-1 薬液配管部品_No.6、SSA-Z601VT 給水ポンプ部品_No.34、SSA-Z601VT 給水ポンプ1部品_No.34、SSA-Z600MAT-1 薬液配管部品_No.6、SSA-Z600V-1 薬液配管部品_No.6、SSA-Z601VT 薬液配管部品_No.6
1個
549 税込604
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)アロンバンド
規格SKB-4MM-250 部品名称アロンバンド 関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.5MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.5MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(1.25MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.26MB) 展開図41(1.37MB) 展開図42(1.23MB) 展開図43(1.32MB) 図解NoSSA-F611 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.86、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(1991.7~生産)部品_No.86、SSA-S600DX 1997ネン 給水ポンプ部品_No.39、BSM-1020SLT-C2 付属品部品_No.39、CBM-520A 薬液配管部品_No.39、SM-130A その他部品_No.1、BSM-820SLT-C2 付属品部品_No.39、SSA-G540 薬液配管部品_No.29、SSA-S1002 オプション(2)部品_No.41、SM-410T その他部品_No.16、SSA-F610 薬液配管部品_No.80、SSA-S600 1997ネン 希望付属品 (3)部品_No.64、SSA-S600 2001ネン 給水ポンプ(1) (SSA-S600は希望付属品)部品_No.40、CBM-520SLT 薬液配管部品_No.49、SSA-F610I 1994ネン 薬液配管(~1991.6生産)部品_No.86、SSA-G600 希望付属品(3)部品_No.13など
1個
149 税込164
7日以内出荷

水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ビーバー(アサダ)バンドソー32F
乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断に トラスコ品番852-2742 セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本 寸法(mm)1530×620×640 質量(kg)114 切断能力【鋼管】300/175 A 切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200 バイス方式平バイス 切断能力(Φmm)【丸棒】150/- アズワン品番64-6748-11 切断角度(°)90/45
1台
1,098,000 税込1,207,800
3日以内出荷