TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤
仕様低粘度速乾性/A筆付
規格日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。
一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用
仕様低粘度速乾性/A筆付
規格日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。
塩ビパイプや、波型の接着に最適。
キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。
色透明
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分メチルエチルケトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
色透明
仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)
主成分メチルエチルケトン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。
使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。
マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。
用途ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。
色オフホワイト
硬化時間(分)開始25(常温)
完全硬化時間4時間(常温)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(57g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用
色灰色
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様ハケ付缶
トラスコ品番122-6762
比重1.2(25℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です
接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮
業界初の超速乾タイプ
エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です
青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤
仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)
接続口径13~75A
規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量556mL
危険物の性状非水溶性
日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品
無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。
防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール
各種目地部シール、接着など
トラスコ品番374-8782
種類無溶剤脱アルコール型
液色白色ペースト状
比重1.45(硬化物)
伸び(%)700
引張強度(MPa)2.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.14kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(140g)
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯配管用
色灰色
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様ハケ付缶
トラスコ品番122-6771
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。
水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE
セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)
抗張力約300kgf/cm2
耐熱温度(℃)摂氏300まで
危険物の類別非危険物
硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厚生省令第14号適合品です。
用途ライニング鋼管用管端面およびねじ部の防食シール剤として。
質量(g)500
使用温度範囲(℃)-30~85
主成分合成樹脂
粘度(Pa・s)5.5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
約15分で鋼鉄の様に固まる金属強化エポキシパテです。
水中など、あらゆる環境下でも硬化します。
主剤と硬化剤の2液混合型で、使用量を切り取り、練り合わせるだけでOK。
用途配管設備・農機具・自動車・船舶・家等のあらゆる修理に。
鉄・銅・ステン・塩ビ・陶器・FRP・ガラス等の接着補修に。
飲料水・油・化学薬品などの補修充填に。
色ナチュラルホワイト
硬化時間(分)15
仕様(弾性)0.42kg/cm2、都市ガスによる耐ガス性試験検査済
成分エポキシ樹脂及びアミン樹脂
硬度ショアーD-87(鋼鉄の次の硬度)
有効期限(年)未使用時1(棚保存)
適合規格日本水道協会(JWWA・Z-108)の溶出試験
体積抵抗率(Ωcm)5×1015
耐熱温度(℃)260(連続使用)
密度(g/cm3)1.9
剪断強度(kg/cm2)52
誘電耐力400vols/mil@0.125m
引張強度(N/cm2)435
耐圧力性(kg/cm2)30(50Aネジ常温)
圧縮強度(N/cm2)1.265
危険物の類別非危険物
1本(56g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)
用途建築又は工場配管関係
付属品ハケ付
適合鋼管
色白
適合規格日本水道協会規格:JWWA K161
主成分アクリル樹脂
液性非水溶性液体
耐熱温度(℃)150
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)6~24
耐圧(kg/cm2)30
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量125mL
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可)
色青
成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
セット内容ハケ
使用温度範囲0~60℃
粘度500mPa・s
硬化時間(時間)24(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ハケ付。
日本水道協会規格(JWWA-S101)
エスコ品番EA935CA-100A
色【接着剤】透明
質量(g)160
タイプ低粘度速乾性
適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
仕様キャップにハケが付いています。
トラスコ品番107-3165
色透明
質量(g)100
使用温度範囲(℃)0~60
容量(g)100
主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物
粘度(mPa・s)500
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥429
税込¥472
当日出荷
硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。
硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。
固まったあとも透明できれいに仕上がります。
用途硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着
雨どいの接着
硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着
硬質塩ビ板、波板同士の接着
主な用途塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修
色透明
種類塩化ビニル系
主成分塩化ビニル樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性ドープセメント
危険物の性状非水溶性
被着材の素材硬質塩ビ板、塩ビ波板 等
主なワークパーツ
VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
粘度が高いので、暑い地域や大口径の水道配管に適しています。
用途VP・VU(グレー色)専用。
トラスコ品番194-8968
色透明
質量(g)500
容量(g)500
主成分メチルエチルケトン
アズワン品番64-8405-22
危険物の類別非危険物
1缶
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。差込接着用。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
形状差込式
接着剤を使わずにテープとテープが接着し、はがれません。しかもべとつきません。
凹凸にも柔軟に対応できます。
長さ(m)3
テープ幅(mm)25
耐熱温度(℃)-50~200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
コンクリートの増打ち等で用いることで打継界面での接着強度を大幅に強化し、一体化と水密性の向上を図る繊維補強ポリマーセメント系新旧コンクリート打継目接着材Wタイプは冬場の寒冷地施工にも適用可能
用途護岸(防潮堤・防波堤・河川堤防)/水路/ダム/発電所/工場等の増打ち/嵩上げ、橋梁/上下水道施設(配水池)/各種施設の耐震補強における増打ち/嵩上げ、橋梁床版における舗装コンクリートの接着
危険物の類別非危険物
1セット(18kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
A剤・B剤からなる二液型の万能接着剤です。
有機溶剤や低沸点モノマーのような揮発性成分を含有せず、低臭気で安全性の高い接着剤です。A剤・B剤を混合させることによって室温短時間で硬化し、強力な接着性能を発揮します。各種金属材料、硬質プラスティック、木材、陶磁器、石材などの接着に使用できます。
用途金属から木材まで各種材質の接着。
ネジ部のシールやボルトの固定。
銅管の接合。
ピンホール、ネジ部、接合部等の補修。
溶接ができない部分及び素材の接合。
規格JWWA K-146 & K-142(上水道・給湯)規格適合品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。
今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。
特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。
接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。
コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。
水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
用途各種補修、コーキング、シーリング。
主成分変成ウレタン樹脂
比重1.4±0.05
貼合せ可能時間塗布後約2分以内
指触乾燥時間(分)3~10
完全硬化時間1日
粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100
固着時間(分)約20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。
継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。
右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
水栓柱に直接HI-VP管を接着剤で取付する業界初の水栓柱です。
継手無用のねじ込み、シールテープ不要で簡単配管が可能になりました。
右給水(M241HRR)、左給水(M241HRL)の側面配管方式で配管が便利です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)の水栓取り出し口に接着固定し、持ち出し高さ調整に使用します。
3箇所の突起部を折り取れば通常の給水栓ボックスの水栓取り出し口用スペーサーとして使用することもできます。
1個
¥72
税込¥79
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番178-4718
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)62
呼び径(mm)16
呼び径V16
寸法d(mm)13
寸法L1(mm)30
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)50
寸法B(mm)15
寸法L2(mm)20
おねじサイズ1/2
寸法L0(mm)80
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。
従来の正面配管方式で配管が便利です。
継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
寸法13×70×900
業界初のHI-VP管を接着剤による接続で簡単配管が可能になりました。
従来の正面配管方式で配管が便利です。
継手無用のねじ込み、シールテープ不要です。
材質給水部/HIPVC、本体/HPVC、内部充填/発泡ウレタンフォーム
寸法13×70×1200
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
寸法L(mm)84
寸法L1(mm)33
寸法L2(mm)16
寸法d2(mm)50
呼び径(A)50
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6192
材質バーミキュラ鋳鉄
形状エルボ
寸法L(mm)62
寸法L1(mm)30
寸法L2(mm)12
呼び径(A)16
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番178-6215
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)57
呼び径(mm)16
呼び径V16
寸法L1(mm)25
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)45
寸法B(mm)15
めねじサイズ1/2
寸法L0(mm)75
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6279
材質バーミキュラ鋳鉄
寸法L(mm)68
寸法L1(mm)36
めねじサイズ3/4
呼び径(A)13×13
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状エルボ
異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状ソケット
ねじの種類PTネジ
規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
トラスコ品番825-3020
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状ソケット
寸法D1(mm)30
寸法D2(mm)34.5
呼び径(A)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38
税込¥42
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ