317件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷


1個
2,298 税込2,528
当日出荷

青銅製Y形ストレーナ モノタロウ 動画あり
種別青銅 形状ねじ込み形 使用温度範囲(℃)170以下 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ガスケット)P.T.F.E 材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 種類ストレーナ メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質本体:CC911、ふた:C6803(2) 寸法(mm)L:104、H:59、H1:83 呼び径(A)20 最高許容圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7851-67 ねじ径Rc3/4”
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷


非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604 使用圧力(MPa)0~1.0 使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS) 適合流体上水 網目標準60メッシュ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷


仕様Y形ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ ハンドル形状ハンドル無し クラス10K 各種認証日本水道協会基本基準認証品 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

備考ARAG3141621 3~7フクム 規格ARAG3142162 部品名称ストレーナクミタテ(#32) 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(1MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(0.78MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(0.74MB) 図解NoSSA-α610C 給水ストレーナ部品_No.3、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.3、SSA-F616VT ストレーナボックス部品_No.2、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.1、SSA-V1000 給水ストレーナ部品_No.2、SSA-α510 動噴配管、ホースリール部品_No.5、SSA-α510DX M-A 吸水ストレーナ部品_No.1、SSA-α602 給水ストレーナ部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.2、SSA-L600 薬液配管(1)部品_No.27、KBM-400 ストレーナボックス部品_No.2、SSA-α1004 給水ストレーナ部品_No.1、SSA-α1003 給水ストレーナ部品_No.1、SSA-S1002 給水ストレーナ部品_No.2、SSA-S602DXM 給水ストレーナ部品_No.2、SSA-α603-1 給水ストレーナ部品_No.1、SSA-α600 給水ストレーナ部品_No.2、MJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.19など
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)オスメスエルボ
規格GEO8021351 部品名称オスメスエルボ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.1MB) 図解NoSSA-アルフア1005VT 吸水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1003MA-1 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α604 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ ストレーナ組立部品_No.12、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.27、SSA-α603-1 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-アルフア605MA 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-V602C-DX 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-650シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.13、SSA-アルフア605V 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1003 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-V602C 給水ポンプ部品_No.28、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.27、BSA-651 951シリーズ ストレーナ 標準仕様部品_No.12、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.30、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.13、SSA-V602C-DX 給水ポンプ部品_No.28、SSA-α603 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 2010年2月~部品_No.11、SSA-α604MA 給水ストレーナ部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ ストレーナ組立部品_No.12、SSA-V602C 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-アルフア1005MAT 吸水ストレーナ部品_No.10、BSA-650シリーズ ストレーナ組立 2010年2月~部品_No.11、SSA-α1004 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1003-1 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.27、SSA-V1002CT-DX 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α1004MA 給水ストレーナ部品_No.10、SSA-α603MA-1 給水ストレーナ部品_No.10
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
14,300 税込15,730
翌日出荷


1個
36,700 税込40,370
翌日出荷

1個
7,180 税込7,898
翌日出荷

1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

材質本体:CC911、ふた:C6803(2) 寸法(mm)L:141、H:84、H1:124 呼び径(A)32 最高許容圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7851-69 ねじ径Rc1・1/4”
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)アミ
規格314002.030ツイカコウ 部品名称アミ 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.1MB) 図解NoBSM-630SLT-C2-2 ストレーナボックス部品_No.7、SSA-Z600MA 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.36、BSA-650シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.8、SSA-Z600T 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.36、SSA-α604 給水ストレーナ部品_No.6、SSA-α603MA-1 給水ストレーナ部品_No.6、SSA-S611VT 給水ストレーナ部品_No.6、SSA-α1004 給水ストレーナ部品_No.6、MJI-310 ストレーナ 薬液配管部品_No.26、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 ~2010年1月部品_No.8、SSA-α603-1 給水ストレーナ部品_No.6、SSA-S1002(4)-1 給水ストレーナ部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1 ストレーナボックス部品_No.7、SSA-α603 給水ストレーナ部品_No.6、SSA-α1004MA 給水ストレーナ部品_No.6、MJI-1010 ストレーナ部品_No.7、SSA-V600C-1 給水ストレーナ部品_No.7など
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ニツプル
規格ARAG2502060ツイカコ 部品名称ニツプル 関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.34MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.57MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoKBM-500D-1(改訂版) 吸水ストレーナ部品_No.11、SSA-アルフア605MA 給水ストレーナ部品_No.12、SSA-F616VT ストレーナボックス部品_No.17、SSA-α1004 動力噴霧機-2部品_No.1、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬液配管1 BSA-3000C-W部品_No.44、BSM-640SLT 12M ストレーナボックス部品_No.9、BSM-640SLT-B 12M ストレーナボックス部品_No.9、SSA-アルフア1005MAT 吸水ストレーナ部品_No.11、SSA-V602C-DX 給水ストレーナ部品_No.12、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-2部品_No.1、BSM-640SLT-B 14 ストレーナボックス部品_No.9、SSA-α603 給水ストレーナ部品_No.8、SSA-α604MA 給水ストレーナ部品_No.8、MJI-1010 ストレーナ部品_No.13、SSA-α1001ST 給水ストレーナ部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ ストレーナ組立部品_No.13など
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

材質(本体)CAC911 材質(弁体)スクリーンSUS304 使用流体 バルブ種類Y形ストレーナ 使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)40以下 規格JV5:2008 クラス10K
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ 寸法L(mm)91 寸法H(mm)51 規格10K、JV5:2008、Z-356 寸法W(mm)0.4 材質(弁体)スクリーンSUS304
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ
規格ARAG314000.020 部品名称キヤツプ 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoSSA-α603-1 給水ストレーナ部品_No.5、SSA-α510DX M-A 吸水ストレーナ部品_No.5、SSA-S600 1997ネン ストレーナボックス部品_No.7、SSA-V1000 給水ストレーナ部品_No.7、BSM-640SLT 12M ストレーナボックス部品_No.5、BSM-640SLT 14M ストレーナボックス部品_No.5、SSA-S1002 給水ストレーナ部品_No.7、SSA-α604MA 給水ストレーナ部品_No.5、SSA-S600 1996ネン ストレーナボックス部品_No.7、BSA-950シリーズ ストレーナ組立 2010年2月~部品_No.7、SSA-Z600 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.35、SSA-Z600MA 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.35、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ストレーナボックス部品_No.6、BSA-535 シリーズ ストレーナボックス部品_No.7、BSM-630SLT-C2-2 ストレーナボックス部品_No.6、SSA-S611VT 給水ストレーナ部品_No.5など
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ナット
規格ARAG314000.040 部品名称ナツト 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoSSA-F616MA ストレーナボックス部品_No.4、SSA-S602DXVT 給水ストレーナ部品_No.4、SSA-S602DX 給水ストレーナ部品_No.4、SSA-S610 -1 給水ストレーナ部品_No.3、SSA-アルフア1005VT 吸水ストレーナ部品_No.4、SSA-α510 M-A 吸水ストレーナ部品_No.6、SSA-E602 給水ストレーナ部品_No.32、BSA-536シリーズ -A ストレーナボックス部品_No.5、BSA-535 シリーズ ストレーナボックス部品_No.5、SSA-F617VT-1 ストレーナボックス部品_No.3、KBM-502D 吸水ストレーナ部品_No.4、SSA-R1000C 給水ストレーナ部品_No.4、SSA-S1000 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.4、SSA-Z601VT 薬液ストレーナ部品_No.12、SSA-F616V-1 ストレーナボックス部品_No.4、SSA-Z600V 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.33、SSA-F616M ストレーナボックス部品_No.4など
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
タイプ静音モード付 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830 高圧ホース(m)10 吸込全揚程(m)(最高)1.0 水温(℃)(許容)40以下
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1) 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406 使用圧力(MPa)0~0.75 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 適合流体上水 設定圧力(kPa)80
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易、配管の取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.25MPa〔標準設定0.2MPa〕●弁前後の最小差圧:0.03MPa●最大減圧比 10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5~60℃(給湯側にご使用の場合はお問い合わせ下さい。)●接続:JIS Rc アズワン品番68-0454-76
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易
1個
72,980 税込80,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格M8X20(SM) 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(1.27MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(0.72MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(1.23MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.79MB) 図解NoSSA-F505 バッフルプレート・カバー部品_No.19、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.37、MS753DR6S-Y カバークミタテ部品_No.12、BSA-420JES ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.6、BSM-830L 1998ネン 調圧弁部品_No.35、SSA-V1000C 油圧配管(2)部品_No.26、SSA-N550DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.43、G-4S チェーンケース部品 6カクボルトWSW_No.39、SSA-N550 ラジエータ部品_No.27、MP2530E-M 本体,付属品部品 6カクボルトWSW_No.28、BSA-536シリーズ -A アクセルペダル部品_No.2、MS653DR6T2-K デンソウヒン部品_No.41、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.91、SSA-F611 ボンネット部品_No.41、BSA-420JESG G-3 ソフトキャビン、日除Jタイプ用部品_No.6、SSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.18など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

水道法基準適合品、給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持、減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心、ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易、逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止、配管の取付方向は水平,垂直任意
仕様●適用流体:水道水●一次側圧力:0.1~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.25MPa〔標準設定0.2MPa〕●弁前後の最小差圧:0.03MPa●最大減圧比 10:1●最小調整可能流量:0.5L/min●流体温度:5~60℃(給湯側にご使用の場合はお問い合わせ下さい。)●接続:JIS Rc
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775 ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3 関連資料専用部品(7.3MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406 使用流体上水 適合流体上水 設定圧力(kPa)65~200(標準80)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)