30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。 完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。 良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用 材質シリコンゴム グレー 材質(テープ)Si
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなど トラスコ品番542-4020 剥離紙あり
1巻
319 税込351
当日出荷

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤を使わずにテープとテープが接着し、はがれません。しかもべとつきません。 凹凸にも柔軟に対応できます。
長さ(m)3 テープ幅(mm)25 耐熱温度(℃)-50~200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 動画あり
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1巻(1.5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充填、止水、接着の1つ3役。 硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。 浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。 イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。 硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります) 成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量128mL
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台の排水栓用ネジ接続用です。 ナットが回転するのでホースねじれを防ぎます。
材質ABS 材質(本体)ABS 最高使用温度(℃)60 材質(パッキン)NBR
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
ブラック テープ厚さ(mm)0.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1本
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-50~260℃超耐熱性。 水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。 防水・防サビ 自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。
伸度(%)300 耐熱温度(℃)-50~260 引張強度(N/cm2)49.2 特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁 絶縁耐力400V
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性・耐塩水性に優れ、空気や水を通さない自己融着テープ 柔軟性・伸縮性に優れ、様々な形状にもフィットする
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)0.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アサヒペンCOBRA 超強力防水テープ
エコ商品
防水・全天候型・耐光性良好!。濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。水中や濡れたところにも強力密着。水漏れを防止。
用途ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。 材質基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×53×145 主な用途ホース、配管からの水漏れ防止 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・全天候型・耐光性 粘着タイプ超強力
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。 リュック本体を含め合計30点が収納されています。 リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。 内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用 セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ 材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ) 質量(kg)1.97 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

防災セット(災害対策30点セット) YAMAZEN(山善) 動画あり
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。 人数1人用
1セットほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA628PB-2 材質ポリエチレン 径(Φmm)【内芯】76(3”)
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品までついた特選38点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム8点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・ライスクッキー・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)。防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、備蓄カンパン(110g×1缶)、おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、ライスクッキー8枚入×1、立山の天然水500ml×2本、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可) 材質[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル 質量(kg)[リュックサック](約)2(全体で)、[ふわぽかリング](約)0.15 レッド 寸法(cm)[リュックサック](約)32×16×43、[ふわぽかリング](約)24×24×2
1個
9,982 税込10,980
欠品中

防災用品豪華 37点セット! リュックサに収納するタイプで両手が使えて大変便利! 被災時に必要37点を厳選しまた。 リュックはネイビー、レッド、ブラックの3カラーをご用意しました。
セット内容リュック、ダイナモラジオ(黒or白色指定不可)、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミポンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500ml×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、スチームシェフ3回分、紙皿、サランラップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、金銀レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアーベッド、防災チェックリスト 材質ポリエステル 本体質量(g)(バッグ)約600 寸法(高さH×幅W)(cm)(バック)約37×29 マチ(cm)(バッグ)約10、(外ポケット)約2 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約24×30
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”万が一”の時に必要な防災アイテムを30点取りまとめたお助けグッズ!。防災バッグは一家に1袋ではなく、1人に1袋ずつ用意することが重要であるといわれています。本品は、「命を守るために必要なもの」に特化した30種のアイテムを揃えました。何の前ぶれもなく突然起こる災害の備えに。リュックには反射材付きで夜でも安心!
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット 材質ポリエステル、ポリウレタン、PVC、発泡ポリエチレン、ナイロン、他 質量(kg)(約)2(全体で) 寸法(cm)(約)31×37×18
1個
5,398 税込5,938
欠品中

「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品30点に食品・寝袋までついた特選39点セット!!。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。軽量約2kg(バッグ内30点)。備えあれば憂いなし、備えて安心30点セット+今回特別!厳選アイテム9点追加!!非常食6種7品目(おにぎり2種・羊羹・ライスクッキー・カンパン・保存水2本)・ふわぽかリング(じんわりあったか♪電源・電池が不要で適度な温度が長続き。何度も使えて経済的)・洗えるあったか3WAY寝袋(災害や停電時の備えに軽くて持ち運べる寝袋。車中泊にも便利。コンパクトになる収納袋付き。広げれば布団にもなる!着る毛布として使えば日中の寒さも防ぎます。)。防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
セット内容リュックサック、アルミブランケット、レインポンチョ、懐中電灯、ホイッスル、軽量サンダル、アルミシート、紙皿×3枚、プラカップ×5個、木製箸×5膳、スプーン・フォークセット、ストロー×3本、ラップ、アルミホイル、フェイスタオル、綿棒×20本、排尿パック×2個、ゴミ袋×3枚、非常用給水バッグ、エア枕、アイマスク、耳栓、ウェットティッシュ、軍手、歯ブラシ、圧縮袋、養生テープ、カッター、予備袋、筆記用具セット、洗えるあったか3WAY寝袋(収納袋付き)、備蓄カンパン(110g×1缶)、おにぎり(鮭×1、わかめ×1)、ライスクッキー8枚入×1、立山の天然水500ml×2本、備蓄ようかん(50g×1本)、ふわぽかリング(表面温度約50度、カバー手洗い可) 材質[リュックサック]ポリエステル(PVCコーティング)・発泡ポリエチレン・ナイロン、[洗えるあったか3WAY寝袋]側生地:ポリエステル100%(撥水加工)、中綿:ポリエステル100%、[ふわぽかリング]本体カバー:TPU、本体内部:酢酸ナトリウム他、カバー:ポリエステル 質量(kg)[リュックサック](約)2(全体で)、[洗えるあったか3WAY寝袋](約)0.95、[ふわぽかリング](約)0.15 レッド 人数1人用 寸法(cm)[リュックサック](約)32×16×43、[洗えるあったか3WAY寝袋](約)185×70×6、収納時:(約)40×25×20、[ふわぽかリング](約)24×24×2
1個
12,546 税込13,801
欠品中

「まずは生きる」ための一時避難に絞った防災用品セット!!。色/レッド。防災グッズは全てリュックの中に入るので収納にも持ち運びにもとっても便利です!これだけ入って重さ約2kgの軽量バッグ!!。突然の非常時にサッと持ち出せる。リュックには反射材付きで夜でも安心!。防災士 近藤 光明 災害は何の前ぶれもなく突然起こります。その備えとして災害発生時に最低限必要な物を厳選しました。是非この機会に1人に1袋ずつご用意ください。
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

避難時も避難所でも役立つ防災セット
セット内容アルミ保温シート/レインコート/ガーゼ/ポケットティッシュ/マスク/簡易トイレ/ウェットティッシュ/絆創膏/軍手/ロープ/ホイッスル/給水タンク/レジャーシート/耳栓/スリッパ/カッターナイフ/ライト/アイマスク/ミニトイレ/ボールペン/使い捨て手袋/エチケットセット/紙皿/ゴミ袋/ラップ/コップ×2/包帯/不織布テープ/エアー枕/ノート/ランドリーピンチ/圧縮袋/リュック
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

災害時に役立つアイテムを厳選したセット。幅広のショルダーベルトは肩への負担も少なくお子様や女性、お年寄りにも安心て持ち運びができます。
付属品単四電池3本 セット内容エマージェンシーリュック、LEDラジオライト(AM/FM)、ブルーシート、エアークッション、ポリラップ、非常用給水バッグ(5L用)、三角巾、非常用呼子笛、使い捨てカイロ、使い捨てマスク、絆創膏・綿棒セット、水に流せるティッシュ(10枚)、ウエットティッシュ(20枚)、アルミ温熱シート、携帯トイレ(小用)、滑り止め付き軍手、防災ガイドメモ/各1 材質ナイロン、ABS樹脂、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、綿、アルミニウム、ナイロン、不織布、再生紙、アルミ蒸着ポリエチレン、PET、吸水性ポリマー、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、紙、他 質量(g)約1220 人数一人用 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)リュック/約330×120×400
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

防災厳選役立つ豪華セット、これだけあれば安心! 避難時・避難生活に必要なものを厳選。 ローラータイプの防災バッグで、避難に便利です。 防寒・寝具も充実、非常時での快適です。 食料・飲料も充実、非常時でも大丈夫です。 トイレ・救急も充実、非常時でも安心です。
セット内容バッグ、ダイナモラジオ(カラー指定不可)(ライト・ラジオ・充電)、軍手、ホイッスル、ロープ3m、アルミポンチョ、非常用ブランケット、給水タンク3L、保存水500mL×3本、マジックライス×3食、カンパン、救急ポーチセット、グルーミングセット、スチームシェフ3回分、紙皿、サランラップ15m、布テープ、非常用スリーピングバッグ、携帯用ミニトイレ、金銀レスキューシート、防災用ウェットティッシュ、コンパクトエアーベッド、防災チェックリスト、段ボールヘルメット
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷