いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
電源コード(m)2
1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。
仕様床置水道直結型
その他【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番680-3673
タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
金具【据付】N103291001RA 5271
対応冷水専用
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)264/269
機能自動洗浄機能付
本体寸法(mm)奥行325
本体寸法(mm)高さ947
本体寸法(mm)幅360
設置方式床置型
標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)100
容量(kVA)0.52(5.2A)
消費電力(W)225/265
冷却方式アイスバンク方式
復帰時間3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。
仕様床置水道直結型
その他【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番680-3671
タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
金具【据付】N103291001RA 5271
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)264/269
本体寸法(mm)奥行325
本体寸法(mm)高さ947
本体寸法(mm)幅360
設置方式床置型
別売品番専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)
標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。
wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175
タイプタンク
消費電力(W)冷水:105、温水:465
定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通)
タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6
温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
温水・冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100
質量(kg)18
冷却器外周クーリングコイル巻付
電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0
仕様温水・冷水切替
希釈されたうがい液が出る『コロロ自動うがい器』と、高性能『ウォータークーラー』が一体となったコンパクトな自動うがい器です。
(社)日本水道協会認証登録品です。
(財)電気安全環境研究所認証品です。
仕様水道直結式、自動うがい器(11029)専用うがい薬
トラスコ品番459-4355
質量(kg)40
高さ(mm)1040
奥行(mm)379
容量(L)10
間口(mm)351
吐出量(L/min)(うがい液)約1.2
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
高さ(mm)(蛇口までの高さ)120
トラスコ品番449-3532
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
冷水がワンタッチ。
温度設定も可能なウォータークーラー。
仕様冷水のみ
質量(kg)18
消費電力(W)151/155
容量(kVA)0.39(3.9A)
電源(単相/V)100
温度設定範囲(℃)[低]約5 [中]約8 [高]約12
冷却器外周クーリングコイル巻付
宅配水のように煩わしいボトル交換作業が不要なタンク式を採用。冷媒ガス不使用・ノンフロンタイプなのでフロン管理工数が掛かりません。水道水を使用するためランニングコストパフォーマンスが高い製品です。マイボトルにも注水可能です。
用途職場の熱中症対策にも最適
トラスコ品番692-2585
色ホワイト
タンク容量(L)4.2(冷水1.3/常温水0.8/温水1.5
温度(℃)冷水:通常モード3~10/エコモード7~13、温水:通常モード78~88/エコモード60~65
本体寸法(mm)奥行390
本体寸法(mm)高さ1102
本体寸法(mm)幅260
標準消費電力料金(50Hz)37.7kwh/月(省エネモード32.4kwh/月)※1日あたり6hrの省エネ運転ができた場合
1台
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
移動に便利な取っ手を装備しています。保管の際にペダルを本体へ収納ができます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途レンタル業者向けに。工事現場、工場、事務所、公共施設などに。
特記レンタル業者向け
仕様床置水道直結型
その他【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番680-3672
タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)単相100
タンク容量(L)3
金具【据付】N103291001RA 5271
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)264/269
本体寸法(mm)奥行325
本体寸法(mm)高さ947
本体寸法(mm)幅360
設置方式床置型
標準消費電力料金(50Hz)8.18円/h
標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
1台でオールシーズンご使用できます。使用用途により冷水または温水に切り替えられます。LED照明が抽出周辺を明るくします。照明はON/OFFが可能です。
セット内容茶こし受け、フィルター、取扱い説明書、保証書
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)冷水151/155、温水600
本体寸法(mm)奥行458
本体寸法(mm)高さ610
コード206-7365
本体寸法(mm)幅300
アズワン品番64-8773-06
1台
¥154,000
税込¥169,400
14日以内出荷
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。
容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780
付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒
質量(kg)2.8
消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時)
電源AC100V(50/60Hz)
設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40
アズワン品番64-3285-92
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。
煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100
容量(kVA)1.20(12.0A)
消費電力(W)1035/1075
給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)
排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)
能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]
沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)
温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付
冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)
タイマー週間タイマー
色黒
設置場所屋内
使用周囲温度(℃)5~35
タイプスタンダード
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)167/185
本体寸法(mm)奥行376
本体寸法(mm)幅252
ツインウォーターサーバー整水フィルターセット。専用の水を使用せずに、ご家庭の水道水でご利用できます。お茶やコーヒーを入れるお湯も、冷たい水もこれ1台でOK。専用の整水フィルターを通すことで水の中の塩素を除去し、カルシウムを付与。専用の整水フィルターを通すことで水の酸化還元電位を下げ体に優しい水に。取り付け簡単!タンクの底面に突起を差し込むだけ。冷却と保温が同時に使えて便利。大容量タンク最大10L。ポット感覚で好きな時間に気軽にティータイムをお楽しみいただけます。
用途ウォーターサーバーとして。冷水/温水/お茶/カップラーメン/お湯/水道水
タンク容量(L)最大約10
フィルター交換目安(1日5Lの使用時)6ケ月
バックインボックス10Lタイプのミネラルウォーターが冷たく飲めるタンクレスウォーターサーバー。バックインボックス10Lのミネラルウォーターを置くだけの簡単装着。(冷却器内蔵)
質量(kg)14
定格AC100V、115W
コード50664702
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×420×571
アズワン品番65-0488-84
1台
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
2種類の高性能カーボンフィルターで合計23項目の異物や細菌を除去できます。
用途浄水型ウォーターサーバー OWT-ノボ用 交換フィルターです。
トラスコ品番692-2584
セット内容NO.1フィルタ―(セディメントカーボンフィルター)水道水に含まれる微粒子(ゴミなど)を取り除くプレフィルター、No.2フィルター(UFカーボンフィルター)水道水に含まれる残留塩素、雑菌などを取り除く限外ろ過膜
1セット
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
容量(L)13
寸法(Φ×高さH)(mm)257×570
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
仕様水道直結式(PAタイプ)
質量(kg)52
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1015
外寸(mm)450×500×H1,430
EBM品番6087130
1個
¥619,800
税込¥681,780
翌々日出荷
3層構造で丈夫なコンパクトジャグ。超軽量。非常用給水袋の備えにピッタリ。防災やキャンプ、登山などのアウトドアにも便利。両手が使える便利な蛇口付き。ダイレクトにも注げる。
材質【本体】ポリエチレンテレフタラート+ポリアミド+ポリエチレン(3層)【持ち手・コック】ポリプロピレン【コック取付口・給水口・蓋】ポリエチレン
スポーツ・レジャーに幅広く活躍
用途倒す角度により少量注水と連続注水が可能な2WAYコック
材質本体:鋼板、蓋:ポリプロプレン樹脂、内コップ:ポリプロピレン、断熱材:硬質ポリウレタンフォーム
色シルバー
関連キーワード