アズワン品番61-0305-88
危険物の類別非危険物
1個
¥8,098
税込¥8,908
63日以内出荷
質量(g)500
化学組成KCl
アズワン品番2-5963-03
危険物の類別非危険物
1個(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
へばりついた髪の毛ヘドロを粘り強く溶かすからニオイも解消!
用途台所・浴室・洗面所の排水口・排水パイプ
名称塩化カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KCl
濃度(%)≧99.5
化学組成KCl
アズワン品番2-3647-44
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量74.55
CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
アズワン品番62-8535-45
危険物の類別非危険物
1個
¥6,798
税込¥7,478
43日以内出荷
水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能
主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%)
液性アルカリ性、ph11.2
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き
容量(L)1
化学式NaOH
濃度(%)約4
1本
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
名称Calcium hydroxide
化学式Ca(OH)2
化学組成Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量74.09
CAS登録番号1305-62-0
別称消石灰
アズワン品番61-0307-07
危険物の類別非危険物
1個
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
名称塩化カリウム
等級一級
化学式KCl
濃度(%)≧99
化学組成KCl
アズワン品番89-0065-94
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量74.55
CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
名称チオシアン酸カリウム
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式KSCN
濃度(%)≧98.0
化学組成KSCN
アズワン品番2-3647-50
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量97.18
CAS登録番号333-20-0
別称ロダン化カリウム
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
適合本体B-751、LAQUAtwin-K-11
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。
仕様水溶性
希釈倍率エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)工場の床面(3~5倍希釈)
pH値12.9
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
1箱(18L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
名称チオシアン酸カリウム
等級一級
化学式KSCN
濃度(%)≧97.5
化学組成KSCN
アズワン品番89-0066-24
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量97.18
CAS登録番号333-20-0
別称ロダン化カリウム
1本(500g)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
名称3.3mol/L 塩化カリウム溶液
等級pH電極用 PH
規格規定液 VS
化学式KCl
化学組成KCl
アズワン品番89-0062-53
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
濃度(mol/L)3.3
CAS登録番号7447-40-7
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
名称炭酸カリウム
化学式K2CO3
濃度(%)≧99.5
化学組成K2CO3
危険物の類別非危険物
特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い眼刺激
平均分子量138.21
CAS登録番号584-08-7
名称酢酸カリウム
等級一級
化学式CH3COOK
濃度(%)96
化学組成CH3COOK
アズワン品番89-0065-84
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量98.14
CAS登録番号127-08-2
1本(500g)
¥2,398
税込¥2,638
10日以内出荷
名称炭酸水素カリウム
等級特級
化学式KHCO3
濃度(%)99.5-100.3
化学組成KHCO3
アズワン品番89-0065-85
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量100.12
CAS登録番号298-14-6
別称重炭酸カリウム
1本(500g)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
関連キーワード