20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]竹製水てっぽう
セット内容水鉄砲筒部分(Φ42×208mm)×1、水鉄砲ピストン(270×59×29mm)×1 材質竹製 寸法(mm)(本体)275 質量(g)77
1個
446 税込491
当日出荷

ケニス空気鉄砲
空気鉄砲でスポンジ玉を飛ばしたり、的当てをしたりして空気を物質としてとらえることができます。 閉じ込めた空気に力を加えると、空気の体積は小さくなることを視覚的に確認できます。 玉に当たっても安全なスポンジ仕様です。
仕様目盛入、押し棒取っ手付 セット内容空気鉄砲(筒Φ15.8×220mm 玉5個)×5組
1個(5本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

水遊びに!
タンク容量(mL)約250 飛距離(m)約4
1セット(2個)
1,100 税込1,210
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スポンジみずてっぽう フィッシュ
ビッグサイズ
セット内容本体×1 材質PE,PVC 寸法(Φ×mm)50×280 アズワン品番65-1825-71
1個
346 税込381
当日出荷

セット内容ファンタスティックヨーヨー風船100個、しばらずパッチン(クリップ100個、スタンド1個)、糸ゴム100本 寸法(cm)8~9 アズワン品番62-1047-25
1セット(1袋)
2,098 税込2,308
当日出荷

閉じこめた空気を圧し縮めると、”かさ”が小さくなるが手応えは大きくなることや、的当てをしたり、遠くへ飛ばす工夫をしたりする活動を通して、空気を物質としてみることを認識することができます。
付属品押し棒、にぎり棒、押し棒の先、玉 寸法(mm)外径16(内径13)×(筒)220
1パック(10セット)
3,100 税込3,410
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]竹でできた水てっぽう
竹でできた水鉄砲を使ってどんな遊びができるかな? 竹製の水てっぽうで遊べます。
仕様●商品サイズ:Φ35×325mm●セット内容:水鉄砲筒部分(Φ42×208mm)×1、水鉄砲ピストン(270×59×29mm)×1、テキスト×1●1個重量(g):79●材質:竹●1個梱包形態:ネット入●製造国:日本 アズワン品番68-0446-73
1セット
599 税込659
5日以内出荷

柔らか素材の水鉄砲
質量(g)約80 寸法(Φ×mm)7×32
1セット(9個)
6,400 税込7,040
8日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ほんわかベースライト
キャッチコピー:ペットボトル・ストロー・紙の取付簡単!作品の土台になるライト。商品説明:光の色が7色にゆっくり変化していきます
セット内容ボタン電池(LR44)3個付き(電池交換可) 材質ABS 寸法(mm)Φ80×20
1個
246 税込271
5日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
欠品中

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。
危険物の類別非危険物
1本(50mL)
455 税込501
当日出荷

高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅 仕様バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

セット内容ヨーヨー風船100個、らくらくポンプ1本、しばらずパッチン(クリップ100個、スタンド1個)、糸ゴム100本、つり紙100枚、つり針30個、サイズゲージ1枚 寸法(cm)8~9 アズワン品番62-1047-24
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

タンク容量が80CCのタイプです。飛距離約3m。
容量(cc)タンク:80
1セット(2個)
440 税込484
当日出荷

今までになっかたカラーバリエーション!ヨーヨーすくいにアクセントがつきます。
セット内容メタルクリスタル風船×100枚、しばらずパッチンクリップ×100個、スタンド×1個、糸ゴム×100本、らくらくポンプ×1本、つり紙×100枚、つり針×30個、サイズゲージ×1枚 材質天然ゴム タイプメタルクリスタル サイズ(mm)W160×D45×H345
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷