上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
穴数21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×70
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。
強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。
エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。
エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。
エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用
菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用
材質ポリプロピレン樹脂
棚板に差し込むだけ(厚さ約1.2cmまでの棚板に差し込めます。)
冷蔵庫のドアポケットに散らかる小さな調味料などをスッキリ収納。
材質スチロール樹脂、アクリルフォーム
耐荷重(kg)約0.5
【Jackery ポータブル電源対応】
Jackery ポータブル電源 の収納はもちろん、スペースには余裕があるため、ポータブル電源だけではなくお弁当や飲み物なども入れることができます。
【高品質な素材】
収納バッグの外側は、耐久性のあるファブリック生地で構成されており、内側は食品グレードのPEVAフォイルで作られているため、ポータブル電源の収納以外に暖かいランチ、新鮮な果物、夏または冬の冷たい/温かい料理を保管することができます。水や氷を直接入れてもOK!氷が解けた後の水漏れの心配もありません。 ※ポータブル電源本体は防水ではないため、一緒に収納はしないでください。
【2WAY仕様】
片手持ちと両手持ちの2WAY仕様になっているため、負担を大幅に軽減して、快適に持ち運ぶことができます。
【多様な用途】
ピクニックやキャンプ、バーベキュー、お花見、お子様の試合の応援、ショッピングなど様々なシーンで使用可能です。
ステンレス製二重構造です。外側に水滴がつきにくく、保冷力もあります。取っ手付で取りやすい中皿付です。
用途氷の保管に、2重構造で保冷力アップ
容量(L)約1.3
仕様二重構造式、ステンレス製持ち手付、持ち手付中皿付
品名・タイプアイスペール
寸法(縦×横×奥行)(mm)142×138×138
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
容量(L)1.6
材質(本体)ステンレス
質量(kg)0.43
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×147×166
品名・タイプアイスペール
材質(フタ)クロムメッキ
アズワン品番64-5279-41
TKG品番7-1798-1701
TKG品番(2017)6-1704-0901
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
VOLLRATHヴォルラース ディッシュボックス。良質の軟粘性のポリプロピレンを使用のため衝撃に強く 割れにくく丈夫です。取手付で持運びも便利です。カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。洗浄機対応。ディッシュボックスに重ねて使用することにより 食器の水切り、野菜・果物等の水切り、又は氷を 敷いて使う事ができます。材質:ポリプロピレン製耐熱温度:100℃
用途食器類の後かたずけ運搬、洗浄、保管等に
材質ポリプロピレン
内寸法(mm)465×345
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)547×380×125
TKG品番9-0185-0801
TKG品番(2017)6-0174-0801
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×460×H280
排水25A
適合寸法(mm)(落とし込み口開口部)312×422
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz 2A
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
冷却方式コンプレッサー
水タンク容量(L)3.5
サイズ(mm)297×367×378
アズワン品番2-2042-01
貯氷量(kg)1
製氷能力12kg/日
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥92,900
税込¥102,190
欠品中
夏の海と空をイメージさせる爽快なサイダー風味のシロップ。かけやすくて楽しい3穴シャワーキャップ使用。炭酸水で割ってサイダーにも使えます。
用途直射日光、高温多湿を避けて保管し早めにお召し上がりください。
発泡倍率20倍のため、一般的な発砲スチロールに比べ、熱伝導率が極めて低く、高密度です。ドライアイスの昇華時間を遅らせることが可能です。軽量で持ち運びに適しています。
仕様適応ドライアイス量: 20kg
材質本体・外蓋/発泡スチロール、内蓋/軟質ウレタン
内寸法(mm)270×270×270~320
外寸法(mm)410×370×425
アズワン品番3-8293-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小~中型クーラーやバッカンに便利な長さ550mm、幅480mm、厚さ0.09mm(平均的家庭用ごみ袋0.02~0.03mmの約3倍の厚み)の丈夫なPEバッグ。釣った魚はもちろん、氷やエサの保管に最適で、また逆に濡らしたくない釣具等をいれるのもグッド!アジ、キス釣りなどのソルトライトゲーム全般にとても使いやすく、様々なシーンで活躍してくれます。
材質日本国内生産LLDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.09
寸法(mm)長さ550×幅480
入数(枚)3
1パック(3枚×1パック)
¥519
税込¥571
6日以内出荷
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
北欧デンマーク発
作るのも取り出すのも簡単!画期的なアイストレー。
ヨーロッパで大人気。
密閉容器だから、臭い移りもなく清潔。
使い切れなかった氷をそのまま保管可能。
冷蔵庫内で、たて横どちらでも置けるので、庫内でスペースを取らない。
自動製氷機より透明性の高い、美味しそうな氷ができます。
飲み物をそのまま凍らせて、ドリンクボトルとしても使用可能。
保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。
蓋付きなので、そのまま保冷剤として使用可能
仕様食器洗浄機使用可能
材質TPE、ABS、PP
色ウォーターブルー
質量(g)約240
穴数18
寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8)
耐冷温度(℃)-20
貯水容量(L)0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)、拡張時:1150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。46kgの氷が収納できます。水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が付いています。
容量(L)100
キャスター固定×2、自在×2(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×730
キャスター径(Φmm)127
収納量氷46kg
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。
タイプによって約130kgの氷が収納可能で、しかも厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。
サビ防止のステンレス製蝶番が付いた蓋は開閉にたいへん便利です。
水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が一枚付いています。
※アメリカ製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×850×920
車輪Φ127×2自在1ストッパー付、Φ255×2固定
雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に!
霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃
つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。
小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。
作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。
また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃
質量(g)60
寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。新しく開発されたスライディングリッドは、二次汚染のリスクを軽減させます。このリッドは内側にスライドして開くので氷の出し入れが簡単にできます。新型の水切り用蛇口が全面にへこんでついているので、不要な水を素早く出すことができます。水抜きドレンと水切棚(フードパン用ドレンシェルフ30CWP)が付いています。57kg(125L)・80kg(175L)の氷が収納できます。
キャスター径(Φmm)127
キャスター固定×2、自在×2(内1個ストッパー付)
「温、冷」両用の機能を持った優れものです。保温性が高く、肌に優しい起毛カバー付です。カバーのまま電子レンジで温められ活性水ジェルのお湯の温もりを優しく伝えます。又冷して使う時は冷凍庫に保管しておくだけで活性水ジェルの氷の冷たさを心地よく伝えてくれます。冷凍しても柔かく、体にフィットします。寒い時温かい時、必要に応じて適度な温感を提供します。繰り返し使えます。
用途肩に、おやすみに、おでこに、枕に
成分[カバー]ポリエステル、[ジェル本体]活性水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
色イエロー
質量(g)620
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×160×25
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ニオイ移りを防ぎ、おいしい氷ができるフタ付のアイストレーシリーズ。
穴数21(3段合計)
材質本体・フタ・ホルダー=PP
色ホワイト
容量(mL)24(1穴あたり)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×70×112
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ハンドガード付スクープです。
業務用食器洗浄機対応及びNSF認定品です。
保管に便利なホルダ付です。
氷に手を触れず取り出すことができるため、交差汚染の危険性を低減します。
材質本体:ポリカーボネート、ホルダー:スチール
トラスコ品番819-4687
質量(kg)0.4
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(4L/15L/25L/40L):約42時間/90時間/5.1日/5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)
用途食品等の保冷・運搬・保管
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース
形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)単相100(50/60Hz)
方式(製氷)/セル、噴水
冷媒R-134a
RoHS指令(10物質対応)対応
お湯だけで誰でも簡単プロの味。「AGFプロフェッショナル」は、外食産業に携わる「プロフェッショナル」のパートナーとして、”プロの品質”にこだわり、幅広いソリューションをご提案する、AGFの業務用ブランドです。「AGFプロフェッショナルプラス」は、積極的に摂取していただきたい成分を「プラス」した、おいしい健康ドリンクです。AGF(エージーエフ) 「AGFプロフェッショナルプラス」 水分補給応援 甘レモン風味1L用は、毎日の水分補給をにぴったりな、甘いレモンの風味が特徴のドリンクです。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックタイプ。ホットはもちろん、冷たい水にもサッと溶けるので、手間いらずで誰でも簡単にレモン風味の清涼飲料水をお楽しみいただけます。デキャンタを使ってホテルや外食店のビュッフェ・フリードリンク・ランチサービスなどのサービスドリンクにもおすすめです。粉末タイプなので保管スペースも有効活用でき、必要な時に必要な量だけ提供できるので、ロスを削減しつつバラエティが広がります。
用途器具は乾いた物をご使用下さい。パウダー溶解後の飲料は冷蔵庫に保管し、できるだけ早くお飲みください。氷を入れる場合は、飲用する直前に入れてご使用ください。スティック1本13.5gを容器に入れます。1Lのお湯または水で溶かしてご利用ください。お好みに合わせて濃さを加減してください。
商品タイプ粉末タイプ
心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーター。【「ペリエ」はフランスを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーターで世界中で愛飲されています。】1909年に公式メディカルディレクターに就任したペリエ博士によって生み出された、水と炭酸の理想的な比率をもちいていまでも同じレシピで製造されています。【ペリエは、採水地である南フランス・ヴェルジェーズの自然環境に感謝し、水源とその周辺の環境を保護するための取り組みをしています。】ペリエは心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーターです。氷は入れず、カットライムやレモンをグラスに入れ、冷やしたペリエをグラスに注いでお楽しみください。【「お気に入りのお料理を作って、ちょっと贅沢なお料理を楽しみたい!」そんなひには、なんでもない日常をとっておきの瞬間に変えてくれる、ペリエがおすすめ!こった料理じゃなくても、スペシャルな雰囲気を演出してくれます。】自分へのご褒美&リラックスタイムに。チルタイムには、お好きなフレーバーを選んで、ペリエでほっと一息。そのまま飲んでももちろんいいし、スピリッツやリキュール、梅酒などお好きなお酒と合わせてもGOOD!
用途破裂の恐れがあるため、強い衝撃、冷凍・高温の保管は避けてください。
長さ89mmのビットが入ったツールポーチ付きセットです。Rapidaptorクイックリリースチャックを備えた Kraftformホルダー3816 Rと、疲労の少ない作業のための複数コンポーネントのKraftformハンドルが含まれています。余分な錆の発生を防ぐステンレス設計。真空氷冷焼入れにより必要な硬度と強度を実現。ブレードを迅速に交換できるハンドル/交換式ブレードシステム。丈夫なベルトポーチで保管と持ち運びが可能。
セット内容ドライバー 051465(1/4”×119mm)、プラスビット 071081・071082・071083(PH1・2・3)、トルクスボアビット 071089・071090・071091・071092・071094(TX10・15・20・25・30)、マイナスビット 071080(1×5.5mm)、六角ビット 071105・071106・071107・071108(3/32・1/8・5/32・3/16”)、四角ビット 071097・071098・071099(#1・2・3)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
Corningアイスパン、アイスバケットは、毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。結露しにくく変形もしません。底はざらつきのあ
Corningアイスパン、アイスバケットは、毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。結露しにくく変形もしません。底はざらつきのあ
Corningアイスパン、アイスバケットは、毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。結露しにくく変形もしません。底はざらつきのあ
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーター。【「ペリエ」はフランスを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーターで世界中で愛飲されています。】1909年に公式メディカルディレクターに就任したペリエ博士によって生み出された、水と炭酸の理想的な比率をもちいていまでも同じレシピで製造されています。【ペリエは、採水地である南フランス・ヴェルジェーズの自然環境に感謝し、水源とその周辺の環境を保護するための取り組みをしています。】ペリエは心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーターです。氷は入れず、カットライムやレモンをグラスに入れ、冷やしたペリエをグラスに注いでお楽しみください。【「お気に入りのお料理を作って、ちょっと贅沢なお料理を楽しみたい!」そんなひには、なんでもない日常をとっておきの瞬間に変えてくれる、ペリエがおすすめ!こった料理じゃなくても、スペシャルな雰囲気を演出してくれます。】自分へのご褒美&リラックスタイムに。チルタイムには、お好きなフレーバーを選んで、ペリエでほっと一息。そのまま飲んでももちろんいいし、スピリッツやリキュール、梅酒などお好きなお酒と合わせてもGOOD!
用途破裂の恐れがあるため、強い衝撃、冷凍・高温の保管は避けてください。
ステンレスビットチェックセット、直てた状態で保管できます。ヴェラステンレスツールはステンレス鋼で製造されており、外部からのもらい錆を防ぎます。ヴェラステンレスビット9点、ステンレスラピダプタークイックリリースホルダー1本。マルチコンポーネントのビットチェック専用ケースは、軽量でコンパクトなデザインに仕上がっています。柔らかい素材が使われておりビットの収納しやすさと、抜き出しやすさを兼ね備えています。 "Take it easy"色分けシステムにより、形状とサイズに応じて色分けられており、簡単に必要なツールを見分けられます。直立保管可能、マルチコンポーネントビットチェックセット。もらい錆問題の対抗策として:ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使う。真空氷硬化により、必要な硬度と強度を兼ねて備える。ラピダプター技術により、スムーズにビットの交換ができます。産業用のニーズに柔軟に対応します。
セット内容ステンレスビットホルダー 1/4" x 50 mm、ステンレスプラスビット PH2x 25 mm、ステンレスポジビット PZ1・2(2個)×25mm、トルクス ステンレストルクスビット TX10・15・20・25・30×25mm
1セット
¥8,698
税込¥9,568
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ