上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
穴数21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×70
1個
¥499
税込¥549
欠品中
耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)
仕様本体:AS製、フタ:PE製
形状角型
材質(本体)AS
材質(フタ)PE
軽くて丈夫、断熱効果が優れたアイスパンです。 氷、液体窒素、ドライアイス、アルコールが使用できます。 塩・酸・アルカリを含んだ液体に対しても耐性があります。
材質高密度EPS(発泡ポリスチレン)
材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス
品名・タイプアイスペール
ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L)1.3
材質本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン
付属品アイストング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×135×H165
品名・タイプアイスペール
TKG品番9-1906-1601
TKG品番(2017)6-1704-1101
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質18-8ステンレス・ポリエチレン
形状角形
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
容量(L)1.6
材質(本体)ステンレス
質量(kg)0.43
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×147×166
品名・タイプアイスペール
材質(フタ)クロムメッキ
アズワン品番64-5279-41
TKG品番7-1798-1701
TKG品番(2017)6-1704-0901
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
美味しく冷凍するコツは「急速冷凍」!。食材のスピード冷凍・冷蔵保存に最適な硬質アルミ材を使用。ステンレス・陶器・プラスチックより数段すぐれた熱伝導率により、急速冷凍が可能です。食材が凍り始める-1℃~-5℃の温度帯を一気に通過することで、素材の持ち味を損なわずに冷凍する方法です。
安心の日本製。
蓋はポリエチレン製。
材質本体/硬質アルミ材・蓋/ポリエチレン
形状角形
耐熱温度(℃)(フタ)-40~70
本体は中空二重構造になっており、結露しにくい構造になっています。
容量(L)1.5
材質ステンレス鋼
質量(g)528
品名・タイプアイスペール
寸法(外径×高さ)(mm)140×120
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
積み重ねて置けるので、たくさん作りたいときも冷凍庫内のスペースが有効活用できます。
Mサイズは、約3×3cmのレギュラーサイズの氷で小さ目のグラスにも入れやすいサイズ。
Lサイズは、約3×4.5cmの、ちょっと大きめサイズの氷でジュースはもちろん、ウイスキーなどにも最適です。大きい分溶けにくく長持ちします。
容量(mL)1250
材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス
高さ(mm)130
口径(Φmm)146
最大径(Φmm)147
品名・タイプアイスペール
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(L)1.42
付属品トング、スノコ付(Φ90)
寸法(mm)Φ144×M174×H132
品名・タイプアイスペール
EBM品番6132700
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
胴部にステンレス鋼を使用したアイスペールです。
用途厨房、オフィスなど。
材質(本体)ステンレス
材質(フタ)クロムメッキ
質量(kg)0.43
色エクセレント
容量(L)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×147×166
品名・タイプアイスペール
アズワン品番64-5279-36
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
寸法R(mm)0.2以下
冷凍庫に積み重ねておける!。フタ付きでニオイ移りを防ぐ!
材質本体・フタ=PP
質量(kg)0.184
寸法(mm)(出来上がり)約51×41×H36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×266×45
穴数10
TKG品番9-0956-0101
TKG品番(2017)6-0844-0201
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
布製で形状が変化するから接地面が広く肌に当てやすい。500ml缶用の保冷缶ホルダーとしても使える。
セット内容布製氷のう、冷たさキープホルダー
本体寸法(mm)79×75×169
本体質量(kg)0.24
取扱説明書(2.06MB)
色ホワイト
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
長時間冷たさをキープするからアウトドアやスポーツシーンに。
用途お買い物の保冷剤代わりに。
セット内容シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー
本体寸法(mm)76×76×159
本体質量(kg)0.29
取扱説明書(2.35MB)
色ブルー
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
色ベージュ
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
かき氷用におすすめです。
商品タイプ本体
材質CF
しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼
質量(g)製氷カップ無し:約471
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300
カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
材質紙
容量(mL)270
直径×高さ(mm)76.8×92.5
TKG品番9-0958-2201
TKG品番(2017)6-0845-1301
1パック(2500個)
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーター。【「ペリエ」はフランスを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーターで世界中で愛飲されています。】1909年に公式メディカルディレクターに就任したペリエ博士によって生み出された、水と炭酸の理想的な比率をもちいていまでも同じレシピで製造されています。【ペリエは、採水地である南フランス・ヴェルジェーズの自然環境に感謝し、水源とその周辺の環境を保護するための取り組みをしています。】ペリエは心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーターです。氷は入れず、カットライムやレモンをグラスに入れ、冷やしたペリエをグラスに注いでお楽しみください。【「お気に入りのお料理を作って、ちょっと贅沢なお料理を楽しみたい!」そんなひには、なんでもない日常をとっておきの瞬間に変えてくれる、ペリエがおすすめ!こった料理じゃなくても、スペシャルな雰囲気を演出してくれます。】自分へのご褒美&リラックスタイムに。チルタイムには、お好きなフレーバーを選んで、ペリエでほっと一息。そのまま飲んでももちろんいいし、スピリッツやリキュール、梅酒などお好きなお酒と合わせてもGOOD!
用途破裂の恐れがあるため、強い衝撃、冷凍・高温の保管は避けてください。
1個(50個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。
「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。
「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)2.2
材質ステンレス
エコマーク認定認定
口径(Φmm)70
本体質量(kg)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285
機能傾斜漏れ防止
保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間)
保冷効力(℃)8以下(10時間)
エコマーク認定番号10 146 001
手動かき氷。器製氷カップ付。バラ氷OK。削り刃は固定されており調整はできません。ハンドルを回す際は、本体が動かないよう片方の手で本体とふたを押さえながら回転させてください。製氷カップは容量の約8分目を目安に入れてください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。熱湯消毒は避けてください。
材質本体・ふた・つまみ/ポリプロピレン 氷押さえシャフト/ポリアセタール ハンドル/ABS樹脂 中容器・製氷カップ/ポリエチレン 削り刃・バネ/ステンレス鋼
容量(mL)【製氷カップ】250
質量(g)522
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×18×30 ※組み立て後のサイズ
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
糖度が高く蜜ののりが良く、色もしずみにくい、開封後もくさりにくい。
はちみつ入、味がなめらかで風味が良い。
ロングライフの紙パック入、すべて口栓付でかるくてじょうぶ、取扱いが簡単、開け易く保存も便利。
たっぷり入ってコンパクト設計。エアー給湯でらくに注げる。
軽くて丈夫な真空断熱ステンレス製まほうびんです。2重になった内容器の隙間に真空層をもうけることにより高い断熱効果を発揮し、温かい飲み物も温度を長時間キープします。お湯を入れて10時間経っても74℃以上※の高温を保ち、また夏場は氷を入れて保冷も可能。電気を使わず省エネに貢献します。※MAA-C301の場合。
本体のステンレス外装に「クリアコーティング」を採用。汚れにくくふきとりやすいのでお手入れもラクにできます。
ポット内面に、なめらかで光沢のあるスーパークリーン加工を施しました。汚れもニオイもつきにくく、さっと洗うだけで、いつも清潔です。
上ぶたを開ければ、そのまま給湯できる便利仕様。
電気もガスも使わずに温度をしっかりキープする「まほうびん」は、1台で保温にも、保冷にも大活躍。おいしさそのまま、環境にもやさしく、手軽に省エネを実現。
材質内びん:ステンレス
色シルバー
エコマーク認定認定
機能(便利・使いやすさ)とら~ず、広口6.9cm、ステンレス製まほうびん、(お手入れしやすさ)スーパークリーン加工、着脱式上ぶた、着脱式揚水パイプ、クリアコーティング
注湯方式エアー
エコマーク認定番号10 146 004
材質スチロール
容量(mL)350
寸法(Φ×mm)63×H91
1個(50個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
結露しにくいから氷のでき方がよく見える。氷のでき方を観察する装置です。結露しにくい透明容器、プラスチック試験管は中の液体が凍っても割れないので、安心して実験できます。
セット内容透明容器、プラスチック試験管 2本、氷結確認仕切、アルコール温度計(-20~+50℃)、シリコンカバー
型式Y-IM
1セット
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
アルミ単層+ステンレス真空二重構造のタンブラー
用途衝撃の冷たさを体感!
材質アルミ瓶:アルミニウム合金、ステンレスカバー:ステンレス鋼、シリコーンリング:シリコーンゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ