25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量!77個氷が入る大型タイプ。約3センチ角のキューブアイスを使う電動タイプのかき氷機です。専用の氷をご用意いただく必要がないため、工夫次第でさまざまなメニューにアレンジ可能。貴店の売り上げアップに大きく貢献できることでしょう。コンビニエンスストアやカフェ、レストランなど、幅広い業態のお店でご利用いただいています。導入しやすい小型低価格タイプから大容量の本格大型タイプまで、幅広いラインナップを展開しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×499
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーション初雪 ブロックアイススライサー
シンプル機能!!スッキリデザイン!!
適合氷サイズ:半貫目氷(約13cm角) 質量(kg)20 タイプ電動 電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200/185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(+195) 有効径(Φmm)円盤:約200 能力(kg)1.8/2.2分
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

レトロ感覚の手動式!氷削能力:0.7kg/分円盤有効径:200質量:14.5kg。粗さ調節ダイヤルワンタッチ
材質外装:鉄鋳物 銅鋳物等 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×270×580 TKG品番7-0887-0101 TKG品番(2017)6-0840-0101
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293 TKG品番9-0953-1101 TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

氷が溶けにくい、リフトアップ機能搭載。 円盤、氷押さえが外せて、清掃性アップ。 消費電力を抑えた省エネ設計。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)20 電源(V)単相100V(50/60Hz) 有効径(Φmm)(円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×402×565(760) 定格消費電力(W)(50/60Hz)95/82.5 調整機能粗さ調節ダイヤルワンタッチ TKG品番7-0885-0301 製氷能力1.8/2.2(kg/min) TKG品番(2017)6-0839-0301
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

技を極めた「かき氷機」の次世代スタンダード! 清掃性アップ!円盤と円盤受けを一体化すると共に円盤表面の凹凸を減らし、お手入れしやすい形状になりました。 氷をガッチリ固定!確実に氷押さえの釘が氷を捕らえる様に氷の固定時の上下ハンドルの回転方向を左回転に変更しました。 操作性アップ!刃物の調節ツマミを下面から側面に変更しました。氷の盛り付け時の作業性も改善されました。 訴求性アップ!かき氷の盛り付けの様子が、お客様側から見える様に、後カバーを短くしました。 半貫目サイズのブロック氷をお使い下さい。(13cm程度の大きさです。)
質量(kg)16 電源(V)単相100(50/60Hz) 有効径(Φmm)(円盤)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×396×609(+180) 定格消費電力(W)(50/60Hz)200/185
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ブロック氷専用機種。市販のブロック氷(約15cm角)で、かき氷を。 機能重視のベーシックモデル。 ベルト駆動で、静音タイプ。 新たに切削部は新回転カバー採用で衛生面向上。 円盤は耐蝕アルミを使用し錆に強く衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。
材質フレーム:鋳鉄/氷盤:アルミ/ABS樹脂 電源(V)単相100V(50/60Hz) 駆動方式電動式ベルト駆動 調整機能(粗さ調節)無段階 製氷能力1.8~2.2(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)175/225 有効径(Φmm)(円盤)217 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×386×561 質量(kg)25
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) ヘッダー付き・フタ付き(テープ留め)
テープ部分(mm)40
1パック(100枚)ほか
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼 質量(g)製氷カップ無し:約471 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×180×300 カップ容量(mL)製氷カップ容量:250
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ジェーシーエム業務用 アイススライサー
エコ商品
カラーはホワイト キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量 氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい 上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる 氷削能力は2kg/min 粗さの調整も簡単ダイヤル式 水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利 氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き 製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
ホワイト 電圧(V)100 電流(A)2.8/3.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)280/350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×415×445 能力【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm) 質量(kg)13 付属品排水ホース RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。 貯氷量(kg)0.8 付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書) 材質ABS樹脂・PP・他 タンク容量(L)2.2 コード長さ(m)1.8 連続使用時間(時間)24 時間(製氷)6~13分 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325 製氷能力9個/回 製氷量12kg/日
1台
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 小規模店にピッタリ スナック、喫茶店、割烹等の小規模店舗向き。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性のある特殊ギア駆動。 外観にビス等がなく一体成形品で、小規模店のカウンター等に設置可能。
入数(個)角氷:約20コ(3cm角) 製氷能力1.2標準(kg/min) 定格消費電力(W)(50/60Hz)140/120 電源(V)単相100V(50/60Hz) 材質ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×360
1個
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

技を極めた究極の氷削能力。 よりふわふわのかき氷を削る為に誕生した上級マシンです。 内部構造の圧力を一定に保ち均一に力が行き渡る様に設計されてます。 さらに軽量です。 市販のブロックタイプの大氷(半貫目氷)の専用かき氷機です。
材質アルミ、樹脂 寸法(mm)396×348×780 消費電力(W)200/185 能力標準:1.8/2.2(kg/分) コード長さ(m)2.1 有効径(Φmm)約200 電源(単相/V)100、50/60Hz
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

かき氷用。断熱効果に優れ、軽くて持ちやすい氷カップです。 冷たい物を入れた時の結露を抑えます。
材質PS
1袋(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転羽根がはずせてお手入れカンタン、衛生的!!定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:250/260W氷削能力:1.4/1.7kg/分角氷入数:約35個(3cm角)能 力:8.5/10kg/分質 量:16kg
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×421×429 TKG品番7-0889-0201 TKG品番(2017)6-0842-0201
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

電源:単相100V 13W定格時間:5分処理能力:200g/分
用途小型かき氷機 材質外装:PP樹脂等 質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×234
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

1台4役!!ブレンダー付タイプ 電 源:単相100V 50/60Hz消費電力:400/500W定格時間:20分能 力:スライス 1.2/1.6kg/分 クラッシュ 9.6/11.4kg/分角氷入数:約120個(3cm角)ボトル容量:700cc質 量:19.5kg。スライサー粗さ調節 クラッシャー粗さ一定。かき氷機、アイスクラッシャー、ジューサーミキサー、 フローズンマシーンの機能を兼ね備えた1台4役。 サイドメニュー、デザートメニューがバラエティーに 拡がります。
材質外装:ABS樹脂等 質量(kg)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×425×630 TKG品番9-0953-0101 TKG品番(2017)6-0842-0101
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

OPP袋 テープ付き モノタロウ 動画あり
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚)100 テープ部分(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラ氷専用機種。製氷機の角氷(約3cm角)、カチ割氷でかき氷。 大容量・ハイパワー・ワンランク上の実力。 粗氷から細かな氷まで削れる静音タイプ。 ゆとりのあるパワーで大量に使うお店にお薦めします。 氷削部の材質にはステンレス・耐蝕アルミを使用し衛生的。 刃物は特殊ステンレス鋼で、錆に強く衛生的で安全。 耐久性の高い特殊Vベルト採用。 氷の投入量は約70~75個。 バラ氷でも比較的細かく氷削可能。
材質ABS樹脂/氷盤:アルミ 質量(kg)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×415×503 定格消費電力(W)(50/60Hz)220/250 入数(個)角氷:約70~75コ(3cm角) TKG品番9-0952-0501 製氷能力2.3~8.0(kg/min) TKG品番(2017)6-0841-0501
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。 フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。 毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック 質量(kg)約1.1 容量(mL)500(カップのMAXラインまで) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)260 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234 定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2 モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
1台
6,500 税込7,150
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)