20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-85℃の瞬間冷却で飛ぶ虫と這う虫の動きをすばやく止めます。
用途屋外用 害虫を速効冷却駆除。
1個(300mL)ほか
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-85℃(降下温度)の瞬間冷却で、飛ぶ虫・這う虫の動きをすばやく止めて駆除します。殺虫成分ゼロで、嫌な虫を凍らせて瞬殺します。嫌なニオイやベタつきが残りません。広角噴射ノズルで冷却効果がアップしています(冷却範囲、冷却時間)。
用途不快害虫 トラスコ品番534-6143 適合害虫ムカデ、カメムシ、クモ、ヤスデ、ゲジ、ダンゴムシ、アリ、ガ、ケムシ
1パック(2本)
3,098 税込3,408
当日出荷

くぎづけ成分2倍! くぎづけ成分を2倍配合し、さらに逃がしにくくなりました。冷却効果が出る前に、すばやいゴキブリの動きを鈍らせます。 新開発・広角噴射ノズル採用。 噴射角度が広い新ノズルにより、冷却範囲が広がりました。すばやいゴキブリにも噴霧がかかりやすく、逃がしません。 冷却効果で瞬間行動停止! 降下温度-85℃の冷却効果で、すぐにゴキブリの動きを止めて逃がしません。 除菌効果で処理後もきれい! いろいろな細菌が付着しているゴキブリを処理した後の床や壁を、しっかり除菌します。 殺虫成分不使用。 殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。 使用後のニオイ・ベタつきなし。
適合害虫ゴキブリ
1個(210mL)ほか
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな害虫まとめて退治 -85度(降下温度(条件により異なります))の超冷撃効果でイヤな害虫を速効駆除 特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮します。 殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもオススメです。 溶剤を使用していないので、イヤなニオイ、ベタつき、あと残りがありません。 環境にやさしい処方です。
用途害虫に直接かかるように噴射してください。飛ぶ虫は止まった時に噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。) 種別エアゾール 寸法(mm)70×230×66 使用の目安害虫に直接かかるように噴射してください。(50cm以内の距離から3秒程度噴射してください。害虫の動きが止まった後も、数秒噴射してとどめを刺してください。)※害虫が十分濡れるまで噴射してください。 有効成分HFO-1234ze、DME 適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、ガ、カメムシ、ゲジゲジ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ
1本(300mL)
1,498 税込1,648
欠品中

凍結浸透ルブ 呉工業(クレ) 動画あり
固着したサビたボルトやナットなどにスプレーするだけで、金属部分が凍結収縮して、サビに亀裂が入ります。 同時にすばやく潤滑剤が浸透し、固着したボルトやナットを緩めやすくします。 金属にダメージをあたえず、潤滑剤の効果を落とさない最適な温度が-33℃。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。 アルミ、ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。
成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3030 フリーズルブ 呉工業(クレ) 動画あり
凍結収縮してサビを割るフリーズ&クラックアクションとハイスピード浸透潤滑剤のダブル効果により、 サビで固着したネジやボルト・ナットをなめずに簡単に取り外すことができます。 水置換性にすぐれ、水で濡れた箇所にも効果を発揮します。 サビで固着した錠前やヒンジにも使用できます。 アルミ・ステンレスなど鉄以外の金属にも使用できます。 缶を逆さにしても使用できます。
用途サビや腐食で固着したネジやボルト・ナットの潤骨 成分浸透剤、潤滑剤、石油系溶剤、冷却剤 質量(g)388 タイプ凍結浸透潤滑剤 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

4901080208217 ナチュラス 凍らすジェット ゴキブリ秒殺 200mL アース製薬 動画あり
マイナス85度の冷撃効果でゴキブリの動きを止め、天然成分ハッカ油でしっかり殺虫します。※降下温度(条件により異なります) 合成殺虫成分を使用していないので、食品まわりやお子様、ペットがいるご家庭にもおススメです。 ロングノズル採用で遠くからでも狙いやすく効果的に害虫を駆除できます。 スプレーした後も、ベタつき、あと残りがありません。 地球温暖化係数の低いガスを使用した環境にやさしい処方です。 【効能】ゴキブリの駆除
成分ミリスチン酸イソプロピル、(E)-1.3.3.3-テトラフルオロプロペン(HFO-1234ze)、DME トラスコ品番836-9883 種別エアゾール 容量200mL 区分防除用医薬部外品 シリーズナチュラス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×225×60 使用の目安約3秒直接噴射してください。 有効成分ハッカ油 3.33w/v%(原液濃度) 適合害虫ゴキブリ アズワン品番64-1139-25 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(200mL)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ブラックキャップ アース製薬 動画あり
設置後、約1年間ゴキブリ駆除効果が続くゴキブリ用殺虫剤です。(使用環境により異なります) 優れた効きめを発揮するブラックキャップ容器 【優れた12の効果を発揮】 (1)その日から効く! ・置いたその日から効果が現れる速効成分フィプロニルを配合。餌を食べたゴキブリを速効退治。 (2)メスの持つ卵に効く! ・餌を食べたチャバネゴキブリが持つ卵にも効く。※抱卵初期のメスに対しての効果 ・ゴキブリの卵から成虫までトータルに効きめを発揮。 (3)薬剤抵抗性ゴキブリに効く! ・薬剤に対し抵抗力を持ったしぶといゴキブリにもしっかり効く。 (4)巣に潜むゴキブリに効く! ・餌を食べたゴキブリが巣に戻り、そのゴキブリのフンや死骸を食べたゴキブリも駆除。 ・巣の中の幼虫や他の成虫もすばやく巣ごと退治。 (5)大型ゴキブリに効く! (6)5つの成分で誘引! (7)半生エサでよく食べる! (8)たくさん置くことでゴキブリの殺虫効果がアップ。 (9)ブラックドームの暗闇でゴキブリが警戒しにくい。 (10)ゴキブリに適度な隙間で入りやすい。 (11)360度のマルチエントランスでどこからでもゴキブリを誘い込む。 (12)特殊スロープ形状でエサまで誘い込む。
有効期間1年 区分防除用医薬部外品 適合害虫ゴキブリ 成分液糖、濃グリセリン、水飴、安息香酸デナトニウム、香料、黄色4号、その他12成分 種別置き型 シリーズブラックキャップ 使用の目安10m2あたり1~2個 使用場所引き出しの中・鉢植えのそば・冷蔵庫の下・棚の中・流しの下・台所の隅など/ゴキブリの生息する場所 利用場所屋内屋外両用 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(12個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「秒速ノックダウン」逃がさない。暴れさせない。 はいずり回って逃げる余裕を与えない。 お子様・ペットがいるご家庭にも。 無香料 【販売名】ゴキジェットJJ 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1秒から2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。 成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 種別エアゾール 寸法(mm)60×188×60 区分防除用医薬部外品 使用の目安小型のゴキブリには約1秒から2秒、大型のゴキブリには約6秒から8秒直接噴射。ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1秒から2秒噴射。 有効成分イミプロトリン0.476w/v%(原液量70mL) 適合害虫ゴキブリ 効能ゴキブリの駆除 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(300mL)
859 税込945
欠品中

●0.8秒(※噴射時間)で駆除 ●-85℃(降下温度:条件により異なります) ●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。 ●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。 ●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) ●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。 ●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。 ●屋内・屋外兼用
用途ムカデの駆除、侵入防止 適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ 成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DME トラスコ品番818-5028 種別スプレー 容量250mL シリーズムカデコロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60 使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止) 有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります) 使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下 使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります) 利用場所屋内・屋外
1個(250mL)
999 税込1,099
当日出荷

Wジェット噴射でハエ・蚊をパワフルに攻撃。速効性と安全性にすぐれるピレスロイド系殺虫成分を使用。ゴキブリ、ノミ、ナンキンムシ、イエダニにも有効。
区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(450mL)ほか
439 税込483
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蚊・ハエを落とす 目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料 お子様・ペットがいるご家庭にも 【販売名】アースジェット8-i 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。 成分1号灯油、LPG、他1成分 種別エアゾール 区分防除用医薬部外品 使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。 香り無香料 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(300mL)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「アースジェット 450mL」の2本パック 蚊・ハエを落とす 目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料 お子様・ペットがいるご家庭にも 【販売名】アースジェット8-i 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。 成分1号灯油、LPG、他1成分 種別エアゾール 寸法(mm)132×230×66 区分防除用医薬部外品 使用の目安【室内のハエ、蚊】6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。【ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ】直接噴射する。 香り無香料 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン0.17w/v%(原液量90mL/缶) 適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1セット(450mL×2本)
999 税込1,099
欠品中

鉢底からの土の流出とナメクジの侵入防止に最適です。お好みのサイズにカットできるので経済的です。
用途鉢底用ネット。 材質PE
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 CS-7と組み合わせて使用します。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番816-7566 質量(g)420 材質(ノズル)ナイロン 適合ホース内径(Φmm)8 冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時) 冷風量(L/min)250 冷風温度(℃)5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ムカデを無力化、逃さない。歩行不能成分でムカデを無力化(特許出願中)。反撃させることなく、すばやく動きを止めて逃がしません。 瞬間冷却で速効退治。冷却効果で瞬時にムカデの動きを止め、殺虫成分が優れた駆除効果を発揮します。 屋内でも使える! 侵入防止効果 最大1ヵ月。家の周りや生息場所にあらかじめ処理しておくことで、室内への侵入を最大1ヵ月防ぎます。 (降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。ムカデに対する待ち伏せ殺虫効果。期間は使用環境により異なります。)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジ 利用場所屋内屋外両用
1本(450mL)
989 税込1,088
翌日出荷

ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。
用途外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。冷しばめ等 黄褐色 容量(mL)480 質量(g)480 使用温度範囲(℃)常温下での使用 主成分ミネラルオイル トラスコ品番445-2101 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量480mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181 使用温度範囲(℃)約-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.017L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

-40~-50℃の冷気を噴射します。凍結包埋ブロック等の試料作製に最適です。 ねらった場所にスプレーしやすいノズル付です。 廃棄時に便利なガス抜きキャップ付です。 環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を使用しています。
成分LPG(プロパン、ブタン)、無臭タイプ(可燃性) 仕様圧力0.15MPa
1本(420mL)
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)