28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。 トラスコ品番848-9892 材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー 寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体)POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
14日以内出荷


セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
50,980 税込56,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 適合壁厚(mm)119~134 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目 枠見込(mm)154
1セット
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居・ターン鎌錠 適合壁厚(mm)119~134 枠外幅(mm)1450 枠外高さ(mm)2028 木目 枠見込(mm)154
1セット
50,980 税込56,078
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ面付型 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)20~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居・ターン鎌錠 枠外幅(mm)1450 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居 枠外幅(mm)1645 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
68,980 税込75,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

セット内容ドア本体・枠セット・敷居・ターン鎌錠 枠外幅(mm)1450 枠外高さ(mm)2028 木目
1セット
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
11日以内出荷

1セット
5,998 税込6,598
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合開きドア・引き戸・吊り戸・スライドインドア用 材質樹脂 取付寸法取付加工穴直径30mm、ドア厚28mm以上
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷