昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
規格JASO規格品
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種ヒーターホース
寸法t(mm)4
長さ(m)2
長さ(m)1
規格JASO規格品
補強層1B
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
汎用的にご使用可能なラジエターホースです
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカーダイハツ
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
アルミ製のΦ16×35mmのジョイント。2個セット。
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-45
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
規格IN2800L
部品名称ヒーターホース
関連資料展開図1(1.52MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.53MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.52MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.45MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.11、BSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.11、BSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.10、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク,サイドミラー部品_No.10、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.11
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
規格OUT3100L
部品名称ヒーターホース
関連資料展開図1(1.52MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.53MB) 展開図5(1.44MB) 展開図6(1.52MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.45MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ キャビン1 ルーフ、エアコン、内外気フィルタ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター -3シリーズ部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ,エアコン,内気,外気フィルター部品_No.12、BSA-950C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク,サイドミラー部品_No.11、BSA-651 951シリーズ キャビン4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立4 ウォッシャタンク、サイドミラー部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター部品_No.12、BSA-650C -1シリーズ キャビン組立1 ルーフ、エアコン、内気外気フィルター -3シリーズ部品_No.12
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ