161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あなたのお池に清流をつくります。 物理ろ過・化学ろ過に生物ろ過もプラスした特許ダブルフィルターを採用。(TW-700・TW-591を除く)
モーター電圧(V)100
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
材質ABS樹脂、アルミニウム 幅(mm)205 質量(kg)約1.5 質量(g)1.5 タイプ組立式 コード長さ(m)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×45×290、(ポンプ)58×40×30 LED色ホワイト 保証期間1年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅20.5cm×奥行4.5cm×高さ29cm 充電池電圧(V)7.4 充電池タイプリチウム電池 バッテリー容量(mAh)2000 LED使用数(個)4
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

用途田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。 質量(kg)3 電源コード(m)3.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275 残水位(mm)20 電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4 最高使用深さ(m)2.5 最低水位(mm)50
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進 動画あり
24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途池の循環流水に 仕様清水用(循環) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本 型式コンデンサー誘導モータ 質量(kg)4.5 消費電力(W)220 寸法(幅W×高さH)(mm)149×275 電源コード(m)6 連続使用時間24 残水位(mm)25 運転可能最低水位(mm)100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。 材質PE樹脂
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。 ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。 女性でも簡単に使える親切設計。 ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。 いつでもどこでも手軽にお使いください。 モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング 家庭菜園への散水 風呂水の再利用 池の清掃、排水、循環などに 電源コード(m)3 異物通過径(Φmm)4 関連資料(0.17MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マリンテック循環ポンプ AC100-240V
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)。完全防水構造(防水等級IPX8)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式・電源アダプター 型式M100-100C 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)1140 出力(W)45 寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く) 電流(A)2.5 電圧(V)AC100-240 ねじ径G1-1/2 温度範囲(℃)約5~40 ケーブル長(m)1.8 全揚程(m)4.8 最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません) 使用ホース内径20/25/32 防水保護等級IPX8
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

マリンテック循環ポンプ DC24V
新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式 型式M24-100C 材質(本体)ABS樹脂製 質量(g)1140 出力(W)45 寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く) 電流(A)2.5 電圧(V)DC24 ねじ径G1-1/2 温度範囲(℃)約5~40 ケーブル長(m)1.8 全揚程(m)4.8 最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません) 極性茶:プラス、青:マイナス 使用ホース吸入・排出ともに内径20/25/32 ニップル付属ニップル:20/25/32mm 防水保護等級IPX8
1式
20,980 税込23,078
6日以内出荷

付属のパーツで4種類の噴水パターンから選択可能
材質ABS樹脂 幅(mm)130 質量(kg)約0.6 質量(g)0.6 タイプ組立式 コード長さ(m)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×33×175、(ポンプ)58×40×30 保証期間1年保証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅13cm×奥行3.3cm×高さ17.5cm
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ 型式非自動(PGタイプ) 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 連続運転可能最低水位(mm)85
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイパワーモータを採用、確かな信頼性 ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。 ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。 水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。 耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。
付属品エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1 電源(V)100単相
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様屋内用 付属品吐出継手1個、継手キャップ1個、吸込ホース(2m)1本、ストレーナー1個 サイズ143(W)×253(D)×279(H)mm 消費電力50Hz:130W 60Hz:190W 揚水量(L/min)23(50Hz:全揚程2m時)、28(60Hz:全揚程2m時)
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷

浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 動画あり
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)NRLR2100シリーズ
極数2 定格電圧(V)AC250/DC50 定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1) 保護方式流体電磁引外し方式
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1) 電源コード(m)3.5 相数単相 流体温度(℃)0~40 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)40
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

底水用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
寺田ポンプ製作所底水用水中ポンプ
底水5mmまで排水が可能です。植木の散水、水害時の排水、水槽・鑑賞池等の排水などにオススメです。従来品の吐水量を落とすことなく底水位(5mm)まで排水が可能です。モーター強制冷却構造の為、低水位での連続運転が可能です。15・25・32のホースが使えます。吐出量75L/分(全揚程5m時)。
用途従来品の吐水量を落とすことなく底水位排水が可能。池水の循環・散水・排水に。庭や植木の散水に。工場などのたまり水の排水に。 付属品キャブダイヤーケーブル4m、ホースカップリング竹の子32mm・25mm・15mm用各1個、ホースカップリング用ナット1、ホースカップリング用パッキン、ホースバンド32mm・25mm・15mm用各1個 出力(W)150 電圧(V)100 口径(Φmm)32 全揚程(m)5 電源コード(m)4 吐出量(L/min)75 使用流体汚水
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
付属品ホースカップリング15、25、32mm(各1個)ホースバンド15、25、32mm(各1個)ユニオンユニオンパッキン 質量(kg)3.8 コード長さ(m)3 寸法(Φ×高さH)(mm)157×256 残水位(mm)50
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車、バイク、レジャーに大活躍する空気入れです。 内蔵タンク/安全弁付き 英、米式チューブバルブに対応しています。 4種類のアダプター付属だから多用途に使えて便利です。
仕様●サイズ:約H610×W20×D105mm●重量:722g●対応バルブ:英式、米式 アズワン品番68-4181-35
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

UP18DA (NN) コードレス空気入れ HiKOKI(旧:日立工機) 動画あり
HiKOKI(旧:日立工機)コードレス空気入れ
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース 寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時) 質量(kg)2.8(蓄電池除く) 吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430 最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa 使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V) 関連資料(1.19MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

充電式スプリットモーター対応 濁り水を吐出可能 金属製ストレーナー(網)でΦ5mm以上の小石の侵入を防ぎます。 水田の用水路や貯水池の濁り水の吐出が可能。(泥水、海水は使用不可)
運転水位(mm)揚水開始:20、連続運転時残水位0 関連資料(2.54MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

自然に近い池を簡単に造る 成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。 魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。 また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
用途地中埋込専用の樹脂製成型池です。水中植物や魚が泳ぐ池を簡単に作ることが出来ます。 適合推奨ポンプ:ビオガーデン3000 材質低密度ポリエステル 容量(L)350
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

タカショー成型池 ベシン
自然に近い池を簡単に造る 成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。 魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。 また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
適合推奨ポンプ:ビオガーデン1600.3000 材質低密度ポリエステル 幅(mm)1200 質量(kg)2.3 容量(L)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W120×D80×H44cm
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

自然に近い池を簡単に造る 成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。 魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。 また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
用途地中埋込専用の樹脂製成型池です。水中植物や魚が泳ぐ池を簡単に作ることが出来ます。 適合推奨ポンプ:ビオガーデン1600.3000 材質低密度ポリエステル 容量(L)230
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

自然に近い池を簡単に造る 成型池とは、特にガーデン用に設計された池です。 魚を熱や凍結から守るのに適度な深さがあり、棚に睡蓮などの水生植物を植えるのにも適しています。 また池の形がすでに決まっているので、最終的にどのような形になるのかが分かり、周りに配置する植物や石なども考えやすく、また施工性にも大変優れています。
適合推奨ポンプ:ビオガーデン3000 材質低密度ポリエステル 幅(mm)1780 質量(kg)8 ブラック 容量(L)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W178×D126×H54.5cm
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般土木工事・建築工事用(雨水・湧水・地下水などの揚水・排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm)ホースバンド:50用(1個) 質量(kg)約8.5 コード長さ(m)6 定格電流(A)50Hz:4.67、60Hz:6.2 定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×150×400 運転水位(mm)開始:205 運転可能最低水位(mm)66 水温(℃)許容:0~40 最大通過物径(Φmm)20 水深(m)使用可能:5
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 連続運転時間(h)約0.9 点火方式トランジスタ式マグネト点火 始動方式リコイルスターター(手動)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター 電圧(V)18 運転時間(分)30~60
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途マキタ18V充電池専用アダプター 電圧(V)18 運転時間(分)30~60
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
用途パナソニック18V充電池専用アダプター 電圧(V)18 運転時間(分)30~60
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。
仕様内蔵流量計:マスフローセンサ 寸法(mm)145×54×99 質量(g)490 電源単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源 構造ダイヤフラム式吸引ポンプ 範囲(積算流量指示)0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分~999時間59分 使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(結露の無いこと) 動作時間無負荷時(1200mL/min)で12時間以上 モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード アズワン品番65-0320-35 流量精度設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方 流量設定範囲(mL/min)10~1200
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

汚物排水に強い!。接水部は軽くて丈夫な樹脂&ステンレス。魅力のコストパフォーマンス。多少の汚物・固形物を含んだ汚水に使用できます。一般雑排水(浄化槽、汚物槽、厨房などの排水用)。農業用(池・田畑・ハウス等の給排水に)
寸法(mm)ホースバンド:50用(1個) 質量(kg)約12.7 コード長さ(m)6 定格電流(A)50Hz:4.5、60Hz:6.3 定格消費電力(W)50Hz:400、60Hz:600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×200×400 運転水位(mm)開始:173 運転可能最低水位(mm)60 水温(℃)許容:0~40 最大通過物径(Φmm)7 水深(m)使用可能:5
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。 クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216 呼称径寸法(mm)Φ26 圧力(kPa)20 使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。 脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。 周波数(Hz)50/60 使用圧力範囲(kPa)5~20
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自吸式(逆止弁を内蔵)です。モーター焼損防止装置付です。
用途池の水の入れ替えに。 セット内容ストレーナー(ごみよけ) 質量(kg)16 全揚程(m)3 吐出量(L/min)60
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・キャンプ調理に必要な鍋(器)の4個セット! ・アルミなので軽量仕様です。 ・煮る・炒める・焼くなどの調理ができます。 ・重ねてコンパクトに収納できる! ・保管に便利な収納袋付き! ・スポンジが付属しているのでお手入れも楽々、旅先で洗えます。
用途アウトドア クッカー 4点セット キャンプ 調理器具 アウトドア用品 バーベキュー 防災グッズ セット内容鍋(大)×1個、鍋(小)×1個、フタ兼用器(大)×1個、フタ兼用器(小)×1個、収納袋×1個、スポンジ×1個 質量(g)約475g(セット合計) 寸法(cm)鍋/大サイズ:約Φ12.9×H11[約1400cc]、鍋/小サイズ:約Φ11.3×H9.8[約1000cc]、フタ兼用器/大サイズ:約Φ12.9×H6.5[約800cc]、フタ兼用器/小サイズ:約Φ11.3×H6.5[約650cc] 主材質本体:アルミニウム 取手:PVC 収納時寸法(cm)約W14×D14×H17.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・ミニポンプMP-W5P専用スペアのバッテリーユニットです。 ・専用の急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型で充電して使用します。
適合本体MP-W5P 電源(V)7.2 バッテリー容量(mAh)2000 アズワン品番64-3881-07 蓄電池容量(Wh)14.4
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷