3,200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンアート沸かし太郎
本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。温度調整機能付きでお手入れも簡単です。安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。
用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。 適合水量:300L セット内容本体・収納スタンド・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き) 材質ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム 長さ(mm)392 質量(g)(本体):約720・(収納スタンド):約250・(コントロールボックス):約120 電圧(V)AC100(50/60HZ) 定格電力(W)電気回路:5 本体寸法(mm)65×392・コントロールボックス:59W×31D×127H(突起物を除く)・収納スタンド大きさ:86W×355D×94H 表示方式LED(電源ON時/回路的異常検知時)・コントロールコード:3m 安全装置5個(水位異常感知装置・異常温度上昇防止装置・ヒーター異常過熱防止装置・過電流防止装置・漏電防止装置) 電源コード(m)2.5 ヒーター910Wステンレス(SUS316L)カートリッジヒーター 容量(W)915(50/60HZ) 取扱液清水 温度調整範囲(℃)30~45(ボリュ-ムツマミ調整)
1台
37,880 税込41,668
当日出荷

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。 カバーあり 質量(g)約850 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く) ヒーター(W)1000 電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用) 温度調節範囲(℃)30~100 材質(カバー)ステンレス 材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アルミ粉末の反応熱を利用し、火を使わずに水を注ぐだけで簡単にお湯が沸かせます。 BOX本体は耐水・保温性に優れた紙製品(特許申請中)でできた湯わかし器です。 キャップ付きのスパウト袋をご利用いただくと、そのままポットとして保温し、必要な量だけを注ぐことが可能です。 広口のファスナー袋をご利用いただくと、お湯を沸かしながらレトルト食品や缶詰類の温めにもご利用いただけます。 A4サイズのコンパクトサイズですので、防災用避難袋に収納できます。
トラスコ品番328-3704 セット内容湯わかしBOX本体×1個、アルミミナフォーム製保温袋×1枚、専用発熱剤×2個、ファスナー袋×1個、キャップ付スパウト袋×1個 質量(g)240 有効期限製造後6年
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

EWM-14N アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミック 動画あり
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。 付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン 質量(kg)(満水時)26 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533 電源コード(m)2 定格消費電力0.701kw 環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) 使用水温(℃)40以下(凍結しないこと) 水圧0.1~0.75Mpa 沸上げ温度(℃)約85 沸騰時間目安約98分 有効貯湯量(L)14 出湯温度(℃)給水温度~約50
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

ガス・水道代を節約!追い焚き&保温が可能。省エネタイプなのに910Wの強力パワーで追い焚きできます。お湯の中で触れても熱くない安心設計。910W(ヒーター)の強力パワー。1日約96円と経済的で、ご家庭の強い味方になります。省エネ・完全防水。電気代は1日中保温で約96円。「沸かし太郎」の便利な特徴:□業界最大級(910W)の強力ヒーター採用。衝撃や腐蝕に強いステンレスカートリッジヒーターを使用し容器の形状を問わずに、底に沈めるだけで簡単に水から湯沸かしや保温が出来ます。□5つの安全装置搭載。水位異常感知装置、異常温度上昇防止装置、ヒーター異常過熱防止装置、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置。安全機能も万全で安心です。□IC温度コントロールで温水をお好みの温度に自動コントロールできます。□本体は完全防水で水洗いができます。□耐腐食・耐久性に優れています。□コード破損防止用「保護チューブ」採用。□ホコリなどによる火災防止用「トラッキング防止プラグ」を採用。まる1日浴槽で保温した場合でも「1日約96円程度」と経済的です。※年間平均気温14度でお湯200リットルが目安の条件。ヒーターへの直接接触を防止するステンレス製「安全カバー付き」。無光触媒セラミックコート処理で抗菌・消臭効果。本体先端部には、落下などによる破損やケガの防止用保護ラバー付き。本体を保護し持ちやすいラバー持ち手。使用しない時、本体を収納できる便利なスタンド付き。操作も簡単なコントロールボックス採用。コントロールボックス:約30~45度ダイヤル式、無段階温度調節。1年間保証書付き
付属品収納スタンド、取り付けビス×2、取扱説明書 材質本体:PBT樹脂、ゴム:EPDM、パッキン:NBR、コントロールコード:EPゴム(絶縁クロロプレン)、カバー:SUS304 質量(g)(約)720 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)915(ヒーター部910 コード長さ(m)(本体側)約3・(電源側)約2.5 安全装置水位異常感知装置(水位センサー)、異常温度上昇防止装置(温度センサー)、ヒーター異常過熱防止装置(温度ヒューズ)、過電流防止装置(電流ヒューズ)、漏電防止装置(コントローラー内蔵型漏電ブレーカー) 温度調節範囲(℃)約30~45 直径×高さ(cm)(約)Φ6.5×39.2
1個
42,980 税込47,278
12日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類その他 外形寸法(mm)60×35×105 消費電力(W)200 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)ヒーター用:1.0 ヒーター寸法(mm)Φ16×165 電源コード(m)1.0 制御温度(℃)30~45(±2.0)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
12,800 税込14,080
翌々日出荷

1本
12,700 税込13,970
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス投込みヒーターA型と、デジタル表示温度コントローラーのセットです。
セット内容投込みヒーター、温度コントローラー、温度センサー(K熱電対、Φ2.3×250mm) 材質シース部:ステンレス(SUS316)、ヒーター部:ステンレス(SUS316L) 寸法(mm)温度コントローラー:66×210×33 電源(V)温度コントローラー:AC100 50/60Hz 制御方式温度コントローラー:ON/OFF制御 寸法D(Φmm)8.5 最大負荷(kW)温度コントローラー:1.5(抵抗負荷) 温度表示精度温度コントローラー:±(1%F.S.+2.5)℃ 温度設定範囲(℃)温度コントローラー:室温~600
1台
58,600 税込64,460
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質鉄鋳物 質量(g)約240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×55 TKG品番9-0283-1101 TKG品番(2017)6-0244-1201
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。 仕様お水の量は30Lまで タイプサーモスタット付ヒーター 径(Φmm)100 昇温時間(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 種類ケトル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途手洗器・洗面器用/Φ25・Φ32金属排水管共用/壁排水・床排水対応 セット内容本体/アダプター/アダプターバンド/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

イノベックス(旧:ダイオ化成)虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5m
高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。 薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。
トラスコ品番836-4653 材質ポリプロピレン ブラック 寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5 メッシュ20メッシュ 目合い(mm)1.03
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズMZ-N3シリーズ 適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし) 給水圧力(MPa)0.05~0.3
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製広口ケトル。 手を入れて中まで洗える広口タイプ。 サビにくく丈夫なステンレス製。 IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途キッチン用/1.5インチ・2インチ排水管共用/床排水用 セット内容本体/平パッキン上 アダプタ上/平パッキン下 アダプタ下/膨張水排水ホース/ホースバンド
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。
材質 ホワイト 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)145×220×0.15 アズワン品番64-5123-02
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

イノベックス(旧:ダイオ化成)虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5m
高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。 薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。
トラスコ品番836-4654 材質ポリプロピレン グレー 寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5 メッシュ20メッシュ 目合い(mm)1.03
1本ほか
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

排水器具に付属の膨張水排水ホースです。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
359 税込395
欠品中

対応機種GQ-541MW、GQ-541MWK 関連資料(0.1MB) グリーン購入法適合
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途キッチン用(1.5インチ・2インチ排水管共用)・床排水用 セット内容本体、平パッキン(上・下)、アダプタ(上・下)、膨張水排水ホース、ホースバンド
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

本体上部は耐久性の高い透明ポリカーボネート製で点検が容易。 膨張水排出用の逃しホースは樹脂製で施工が簡単。 排水管の径や向きの違いに対応する3機種のラインナップ。
シリーズBCH-Kシリーズ 適合機種ESDシリーズ、ESNシリーズ、ES-N3シリーズ、ESW03A/03T
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4個)
969 税込1,066
当日出荷

密閉式のため臭気や湿気が外に漏れず、水漏れの心配もありません。逆止弁を内蔵しているため逆流も防ぎます。
シリーズBCH-Mシリーズ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NT-2 熱湯専用単水栓 日本イトミック 動画あり
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)