24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業務用油ろ過容器「ポトポット」 ヤマトヨ産業 動画あり
「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け 付属品保温カバー 使用方法(1)下ポットにろ過フィルターをセットします。(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質スチール 寸法(mm)240×330×H100 網目30メッシュ EBM品番7231000
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

別売の油コシアミをセットしてご使用できます。
口径(Φmm)27 材質18-8ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×210×210 TKG品番9-0507-1601 TKG品番(2017)6-0454-1801
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポトポット専用ろ過フィルター ヤマトヨ産業 動画あり
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け 外形寸法(mm)Φ330×6
1箱(15枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い終わった油の濾過作業に最適です。厨房、バックヤード、コンセッションなどでご利用いただくのに好評の油こしです。
用途外食、小売、工場、ホテル、シネコン、給食、ファーストフード 材質レーヨン 寸法(mm)500×500 ホワイト
1袋(50枚)
899 税込989
欠品中

塗料に混入したゴミ等をろ過します。 ストッキングより丈夫で破れにくく、 伸縮性に優れています。
サイズ7cm×4.3m ×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。使用した油中の微粒子、炭化物、不純物を取り除き、食用油の寿命を延ばし(2~3倍)、廃油発生を防ぐ高性能濾過機です。濾過紙の交換が容易であと処理も簡単です。濾紙30ミクロン
仕様リード線2mプラグ付、接地2P-15A 付属品メタルフィルター、カス取カゴ、カス取バスケット、濾紙押さえ金具、耐熱ホース、濾布(各1)濾紙(5枚) 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.2 ろ過能力(L)約6/分
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。オイルフィルターに課された役割は、オイルの「ろ過」。デイトナ スーパーオイルフィルターは、ろ過効率を追求。オイルの中の異物を効率よく取り除き、エンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。消耗品に保証がついた、二輪アフターマーケットでは初めての画期的保証制度採用。万一、フィルターの欠陥によりエンジンブローを起こした場合は、修理費用等を補償します。詳しくはパッケージ裏面の保証説明をご覧ください。
1セット(6個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

御使用済の一斗缶を油缶として利用し、 油コシアミをセットできます。
メッシュ40 幅(mm)245(取手含) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×203×50 TKG品番9-0507-1701 TKG品番(2017)6-0454-1901
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

業務用油ろ過容器「ポトポット」専用の保温カバーです。ご使用のカバーが破損した場合の交換用部材です。
用途ろ過中のポトポットに被せることでポトポット内の油温を保ち、ろ過を早めます。
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。
アズワン品番1-8288-01 TGK品番419-09-25-06 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)87 質量(g)87 板厚(mm)0.5 足長(mm)47 上部内径(mm)Φ123 下部内径(Φmm)17
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格NSF 3H/H1 成分植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量168mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)262×90 幅(mm)262 高さ(mm)90 底面サイズ(mm)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベローズ形浸管採用。ハイパワーで冷凍食品に最適。 簡単操作のデジタル表示高性能マイコンコントローラー搭載。
付属品油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網 電源(V)1Φ 100
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油ろ過ポット専用の交換用フィルター。 天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。 活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。 高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム 使用温度範囲(℃)180以下 容量(L)(ろ過1個あたり)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×15
1セット(2個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)リムズハンドソープ 本体
自然に還るとうもろこしの穂軸をスクラブにした天然スクラブ処方。石けんでは落ちにくかったグリースなどの頑固な汚れにも力を発揮する工業用ハンドソープです。植物(ヤシ系)由来の洗浄成分が洗いあがりのさっぱりとしっとりの両立を実現。泡立ててもスクラブをしっかりと感じられ、落としにくい油汚れをしっかり落とします。爽やかな石けんの香りがします。アロエベラ葉エキス、ローヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸Na(保湿成分)配合しています。手洗い洗剤後に潤い効果をプラス!
用途手に付いた油汚れ等の洗浄 タイプスクラブ 商品タイプ業務用
1本(2.5kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷