竹の柄で軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械の破損が少ないです。
用途機械部品・ドリルの油塗り。
材質(柄部)竹
竹の柄であるため軽く、作業性に優れています。万が一機械に噛み込んでも、機械への破損が少ないです。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
材質(毛)人毛
細い針金の柄で、油を塗りにくい箇所にも使用できます。
用途機械部・ドリルの油塗り等に
材質(柄部)針金製
材質(毛)山羊毛
細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途ボール盤、旋盤など、機械への油の塗布。
材質(毛)人毛
折れにくい針金柄の油付けブラシです。細い針金の柄であるため、油を塗りにくい箇所への使用ができます。
用途機械部品・ドリルの油塗り。
材質(柄部)針金
旋盤・ボール盤加工に欠かせない伝統の切削油塗布用で毛先までしなやかな毛質の人毛を使用しており、油含みの良い筆です。
トラスコ品番417-4983
毛材人毛
材質(柄部)竹柄
1本
¥75
税込¥83
当日出荷
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆
毛材馬毛
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛、化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。
そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に
容量(mL)50
アズワン品番63-3124-68
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥105
税込¥116
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブラシ 部品クリーニング用
モノタロウ
¥319
税込¥351
キャブレターボディやシリンダーフィンの奥まった部分などの洗浄に適した縦型の洗浄ブラシ。毛が固いので奥側のこびりついた汚れ落とし等に効果を発揮。
全長(mm)275
ブラシ長(mm)約70
1本
¥839
税込¥923
当日出荷
毛先が柔らかいソフトタイプの小バケです。
厚さ(mm)4
形状平
種類刷毛
主な用途工作用
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm
セット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12
種別化繊
全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm
毛材ナイロン
適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ホウキ チリ
モノタロウ
¥189
税込¥208
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃
全長×幅W(mm)245×100
トラスコ品番510-7351
材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム
質量(g)65
毛丈(mm)90
幅W(mm)100
商品タイプホウキのみ
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
樹脂柄の荒神ホーキです。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去
作業台の清掃
全長(mm)約215
幅(mm)約65
厚さ(mm)約13
毛丈(mm)約85
柄長さ(mm)約130
商品タイプホウキのみ
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。
形状平・金巻
毛丈(mm)28
毛色白色
玉厚(mm)5
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途塗装用、ホビー・工作用
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去に最適です。また、作業台の清掃にも最適です。
種別ホーキのみ
幅(mm)70
全長(mm)220
毛丈(mm)85
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。
色キャラメル
ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。
色抹茶
ベッセル製木樹脂グリップ採用(ベッセル ウッディドライバーでも用いられています)。手にしっかりフィットし、手汗や油で滑りにくい!新感覚のノンスリップカッターナイフ。樹脂に木粉を混合した複合材料「木樹脂」、木の風合いを感じながらも優れた強度を兼ね備えます。安心のオルファ製特専黒刃(大)を標準装着。黒刃は通常刃よりも鋭角に研磨しており、初期の切れ味と入り込みの良さが特徴です。個性的な本体カラーをラインナップ。本体後部に設けた穴には、落下防止用コードやカラビナなどの金具を取り付けることができ、安全管理が厳しく求められる様々な作業環境で活躍します。
用途梱包作業、アウトドア、内装作業、工場内作業などに。
色チョコレート
お値打ち感ある40食入りの減塩即席みそ汁。具材は、「油あげ」「とうふ」「長ねぎ」「わかめ」各10食の4種アソート。化学調味料不使用。やさしい味わいとだしの香りで、ふぅっとやすらぐ、一杯のおみそ汁です。調味みそは爽やかな味わいの淡色系と熟成感と旨みのある赤系のおみそを合わせ、かつお節や宗田かつお節などだしで仕上げています。
1箱(40袋×9個)
¥8,698
税込¥9,394
5日以内出荷
関連キーワード