取手付きで持ち運び便利。
ネームカード付きでオイル名を表示。
レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体)スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395
質量(kg)5.5
容量(L)(オイル)25
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
内容積(L)121
容量(L)109
トラスコ品番761-2460
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)27
色ブルー
タイプ標準
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
タンク容量(L)95
トラスコ品番111-0102
質量(kg)15
1台
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。
油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。
用途潤滑油用
内容積(L)64.4
容量(L)60
トラスコ品番761-2508
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)13
色ブルー
タイプ標準
外径×高さH(Φmm×mm)490×900
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。
容量(L)20
トラスコ品番100-9390
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)3
高さ(mm)361
内径(Φmm)286
板厚(mm)0.4
危険物の類別非危険物
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。
油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。
用途潤滑油用タンク
容量(L)431
仕様ボールバルブ仕様
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)74
タイプ角筒タンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
1台
¥139,800
税込¥153,780
35日以内出荷
材質(本体)スチール
間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500
種別組立式
寸法(mm)(小物置台部)120
質量(kg)8.7
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
転倒時等に起こるオーバーフローの際にオイルを車外にこぼさない為に装着するラジエターキャッチタンクです。
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
樹脂製収納ケース付です。
トラスコ品番820-6658
幅(mm)490
質量(kg)4.6
高さ(mm)471
奥行(mm)300
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。
使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。
質量(kg)17
タンク容量(L)95
1台
¥34,900
税込¥38,390
3日以内出荷
底部の傾斜構造によって、ほぼ全量の液が出せます。
口部は広口のため、容易に洗浄することができます。
コック部(およびキャップO-リング)を交換することにより、耐薬仕様への変更も可能となります。
接触透明で、液面レベルを確認することができます。
オートクレープ(121℃、20分)可です。
口内径(Φmm)95
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体・コック/PP(ポリプロピレン)、架台/PP(ポリプロピレン)成形品、コック内部Oリング・キャップ部平パッキング/シリコンゴム
使用温度範囲(℃)0~121℃
口数片口
ノズルなし
コックあり
取手なし
汎用のオイルキャッチタンク 付属のアダプター(19Φ、14.7Φ)により大半のメーカー車に対応
用途有害なブローバイガスからオイルを分離してタンクでキャッチします。クリーンな吸気でエンジンに優しい。
セット内容オイルキャッチタンク本体(約500ml)1個、9mm-19mm変換アダプター(穴あき)1個、タンク固定用メタルバンド1個、9mm-19mm変換アダプター(穴なし)1個、タンク固定金具1個、19Φホース(50cm)1個、取り付けブラケット1個、9mm-14.7mm変換アダプター(穴あき)1個、ボルト&ナット4セット、9mm-14.7mm変換アダプター(穴なし)1個、ガスケットシール2枚、14.7Φホース(50cm)1本、9Φホース(1m)1本、14.7mm/19mm用ホースバンド2個、9mm用ホースバンド3個
容量(mL)約500
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用
付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個
容量(L)2
取扱説明書(1.9MB)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
容量(L)22
トラスコ品番797-2946
材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
質量(kg)6
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装)
脚高(mm)265
タンク寸法(mm)497×335×210
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等
ノズルなし
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体
耐熱温度(℃)80
コックあり
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
関連資料耐薬データ
最新のDUCATIなどに純正採用されているオイルタンクです。
色タンク本体:スモークグレー キャップ:黒
規格B0203-22003
部品名称オイルタンクASSY
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.25MB)
図解NoMRS60H-350 フレーム、ソウコウブ、エンジンブ、トランスミッション部品_No.7、MRS60H-350台車 トランスミッション、HST、エンジン部品_No.15、MRS30HS-130 HST部品_No.65、MRS30H-131 トランスミッション部品_No.12、MRS40HS-150 HST部品_No.65、MRS30H-130 トランスミッション部品_No.12
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
規格BSM-50SLT
部品名称オイルタンクミタテ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.97MB)
図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1050SLT-LE 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1265SLT 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.10、BSM-1060SLT 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1065SLT 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.12、BSM-1065SLT-20BA 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.12、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1065SLT-20HA 油圧バルブ オイルタンク部品_No.12、BSM-1260SLT 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.10、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.10
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ