酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。
活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン樹脂)
1目盛(mL)1000
口内径(Φmm)32
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304
仕様受け皿付
材質本体・ふた・受皿・こしアミ枠:鉄(シリコーン樹脂塗装)(ふっ素含有)、こしアミ:アミ部:ステンレス鋼、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
容量(L)1.2
外径×高さH(Φmm×mm)130×120(蓋を除いた高さ)
材質本体:18-0ステンレス アミ:18-8ステンレス
質量(g)470
TKG品番9-0436-1501
TKG品番(2017)6-0392-1401
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)10
仕様角型
材質高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×250
アズワン品番5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)-30
材質(フタ)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)エラストマー(PE系TPE)
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
天ぷら油をろ過して再利用!活性炭油ろ過ポット天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
容量(L)0.9
材質本体/鉄、取っ手・つまみ/フェノール樹脂、漉し網/ステンレス、フィルター/パルプ・レーヨン・活性炭・ケイ酸マグネシウム
質量(g)418
板厚(mm)0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×147×190
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。
材質ポリエチレン
色ナチュラル
目盛なし
ノズルなし
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
高感度タイプの油検知インジケータです。1滴の油でも瞬時に「白」から「赤」へ明瞭に変色するため、発見しづらい油漏れを速やかに可視化することができます。別途付属のシールを両端に貼るだけで簡単に取り付けができ、きれいに取り外しが可能です。検知できる油の種類も多く、油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。配管のフランジやバルブ等に貼り付けるだけで、油漏れを素早く発見することができます。インジケータやシールは、任意の箇所をハサミ等で切断して使用することもできます。
用途油封入機器(例:変圧器, 油遮断器, コンデンサ)の油配管のフランジ、バルブ等油が漏れやすい箇所の確認、保管または輸送中における試薬瓶や油保存容器の蓋周り、屋外送油配管を接続した直後の漏れ確認
変色白→赤
1ケース(10枚)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。
特大サイズでカレーの保存やオーブン料理に適しています。
積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。
中身が確認しやすいクリア容器です。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)約1520
電子レンジ○
形状角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×175×76
質量(g)約900
使用区分オーブン用/電子レンジ用
セット内容角型LLサイズ 2個
耐冷温度(℃)-18
耐熱温度(℃)350(温度差120)
電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラス容器です。
作り置きの保存やそのまま食卓へお皿代わりに並べたり、スイーツ作りなど様々な用途で活躍します。
フタはパッキン付きで密閉性があり、汁物もこぼれにくくなっています。
色移りや匂い移りがしにくいので、酸や塩分の強い料理やカレーなども入れられます。
積み重ねて置けるので冷蔵庫の中もすっきりします。
中身が確認しやすいクリア容器です。
料理にも保存にも使いやすいセットです。
重ねてコンパクトに収納できます。
油汚れも落ちやすく、洗うのがラクです。
食洗機対応です。
材質本体:ホウケイ酸ガラス、フタ:ポリカーボネート、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)SS:約180、S:約370、M:約630、L:約1040
電子レンジ○
形状角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SS:約120×83×47、S:約145×107×56、M:約170×125×60、L:約197×148×68
質量(g)SS:約220、S:約360、M:約470、L:約680
使用区分オーブン用/電子レンジ用
セット内容角型SSサイズ、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ 各2個
耐冷温度(℃)-18
耐熱温度(℃)350(温度差120)
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
色ホワイト
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキ試験分析物や検体の保存、標本医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管
容量(L)20
本体寸法(mm)300×386
仕様本体内高(mm):約375
色ナチュラル
1個
¥5,730
税込¥6,303
3日以内出荷
3lは中フタを備えた、ダブルカバータイプです。
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
引くだけで簡単スピーディー!これ一つで思い通りのみじん切り、ドレッシング・ソースが作れます。。別々に動く3枚の刃で、食材をスピーディ&効率的にカットします。また、より細かく食材をカット・なめらかに攪拌することができるため、口当たりのよいドレッシングやソース作りに最適です。ふたは丸洗いができるので、お手入れもラクラク。ふた内部に溜まった水は、排水穴から自然に放出されるだけでなく、スプーンの柄などを使ってふたを簡単に分解できるため、洗った後もしっかり乾燥させることができます。更に紐の耐久性もアップして、丸洗いに強くなりました。密閉性の高いふたで漏れない シリコーンリング付きでふたの密閉性が高いので、中にオイルやビネガーなどの液体を入れたままシェイクしても漏れないので安心です。コンパクトで保存しやすい 450mlの容器は冷蔵庫でも場所を取らず保存しやすいコンパクトサイズです。ドレッシング・ソース・ディップなどいつものお料理に使える8品のレシピが掲載されたレシピリーフレット付きで買ったその日からご活用いただけます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
本品は醤油をベースとし、ポークオイル、香味油、チキンエキス等を配合した、濃褐色の醤油ラーメンスープである。使用上の注意。開封後は別の容器にうつし冷蔵庫に保存し、お早めにご使用下さい。
備考常温
1セット(1個)
¥2,598
税込¥2,806
6日以内出荷
フタ、本体ともポリプロピレン製の簡易密封保存容器です。フラップ(弁)が付いているので開いて使えば、電子レンジで加熱調理がフタをしたままできます。酢やアルコール類、油などに強く、どんな食材も入れる事が可能、洗いやすい形状で本体のスタック性(積重ね性能)が良いので、場所を取らずにたくさん収納できます。本体は加熱した食材でも素手で持てる取っ手付き
キッチン周りに並べる保存瓶。油や水で蓋が開け辛いという経験は誰でもあるはず。こちらの保存瓶は、ワンタッチで蓋を開ける事が出来ます。力を入れずに開けられるのは嬉しいポイント。ステンレスとガラスで清潔感のあるデザインなので、一式揃えて並べるとどこかプロフェッショナルなキッチンに。
用途保存容器
材質容器/ホウケイ酸ガラス、フタ/201ステンレススチール・ABS・シリコン、フレームリング/201ステンレススチール・ABS
直径(Φmm)100
耐熱温度(℃)耐熱温度差:120
使用区分熱湯用
キッチン周りに並べる保存瓶。油や水で蓋が開け辛いという経験は誰でもあるはず。こちらの保存瓶は、ワンタッチで蓋を開ける事が出来ます。力を入れずに開けられるのは嬉しいポイント。また、保存期間を確認出来るように、蓋にはダイヤルが付属されています。ステンレスとガラスで清潔感のあるデザインなので、一式揃えて並べるとどこかプロフェッショナルなキッチンに。
用途保存容器
材質容器/201ステンレススチール・ソーダガラス・ABS、フタ/ステンレススチール・ABS・シリコン
奥行(mm)97
間口(mm)97
関連キーワード