55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。 種別オイル専用 仕様バルクタイプ トラスコ品番329-0131 質量(kg)0.5(1個あたり) 寸法(縦×横)(mm)250×500 吸収量15L/個
1袋(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm)735×90×132 全長(mm)745 質量(g)433 材質(頭)ステンレス鋼430 頭部長(mm)130 先端幅(mm)100 アズワン品番64-4065-95 材質(パイプ)Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

攪拌で水中の油を吸着します。油に撒布すると瞬時に吸着します。水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。一度吸着した油は再流出させません。自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応品です。
用途水面/浄化槽・油水分離槽、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油・油膜回収 仕様【吸収能力】約2.9kg(650g当り) 品名シェルビオ 容量(g)650 強度保持率(%)約85~90(30分放置後) アズワン品番65-2250-37
1個(650g)
3,960 税込4,356
翌日出荷

バイオの力で油を脱臭・分解します。 メーカー独自の製法により撥水性に優れ、油のみ吸着し水を弾きます。 水に沈まず確実に油及び薄い油膜を吸着させることが可能です。
用途各種工場。 対応オイル
1箱(5kg)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ 水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 全長(mm)1290 質量(g)580 深さ(mm)(頭部)38 板厚(mm)(頭部)1.2 頭部長(mm)135 先幅(mm)(頭部)100
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウ 動画あり
天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。 材質植物繊維主体 厚さ(mm)約4 ベージュ 種別オイル専用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.6MB)
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番382-0238 全長(mm)1230 質量(g)900 頭部寸法(mm)厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm)185 先幅(mm)155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
14日以内出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm)90 全長(mm)420 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません) 厚さ(mm)4 仕様シート状 材質/仕上天然繊維主原料 対応オイル
1袋(10枚)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)200 全長(mm)1090 質量(g)400 深さ(mm)(頭部)60 先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

寺田ポンプ製作所油水分離機
分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収 電源(V)単相 AC100 トラスコ品番453-1949 質量(kg)10.5 周波数(Hz)50/60
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル
1袋(18kg)
7,598 税込8,358
当日出荷

水のpHに反応して溶けるスクラブ剤を配合していますので、油水分離槽・浄化槽の汚濁・沈殿、排水管の詰まり対策に適しています。
商品タイプ詰め替え用 仕様PRTR法非該当 成分スクラブ剤・非イオン系界面活性剤・香料等 容量(kg)16 アズワン品番3-7196-03
1個(16kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収 対応オイル 仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル 材質/仕上ポリプロピレン100% サイズ(mm)500×500×4
1袋(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途植物油・油水分離槽・排水溝 対応オイル 長さ(mm)500 形状厨房用 幅(mm)500 厚さ(mm)0.4 質量(kg)2.5 ベージュ 吸着量(L/枚)1.7
1箱(50枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途浮上油・床面・油水分離槽・路面 対応オイル 材質植物繊維主体 長さ(mm)5000 形状ロール状 幅(mm)500 厚さ(mm)0.4 質量(kg)5 ベージュ 吸着量(L/枚)17
1箱(10本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力があります。 天然繊維を主体にした素材のため、化学繊維に比べて焼却時、少ないエネルギーかつ低温下で完全燃焼します。(燃焼温度は、化学繊維1000℃以上、天然繊維600℃程度)このため炉の耐用年数が延び、溶融物も付着しません。 カポック繊維は比重が0.05と軽く(化学繊維の比重は0.9)油を自重の30倍以上吸っても水面に浮かび、油が漏洩しない素材です。
用途浮上油、漏油、油水分離槽 アズワン品番7-1034-01 材質カポック繊維 寸法(mm)650×650×4 対応オイル 吸油量(L/枚)2.5 サイズ(mm)65×65
1箱(100枚)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

200枚/箱のエコノミータイプです。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に最適です。 油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとしても使用いただけます。
用途オイル用 対応オイル トラスコ品番759-6600 材質ポリプロピレン(PP)100% 厚さ(mm)3 質量(kg)16 ホワイト 縦(mm)450 横(mm)500 吸収量(L/箱)180 吸収量(L/枚)0.9
1セット(200枚)
37,980 税込41,778
翌日出荷

明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した油を保持し、マットを持ちあげても垂れません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ディスペンサーボックス入りでマットが取り出しやすく、残量もひと目でわかります。
用途機械周りの油対策 油水分離槽の浮上油 緊急用として備蓄 材質ポリプロピレン 吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)380×510×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

吸収量は驚異の5.3L/枚⇒油吸収材の交換頻度を削減 早い吸収スピード⇒スピーディーに吸収するため、油の拡散を防止 毛羽立ちや繊維残りが非常に少ない⇒装置やワークへの繊維付着を防止 長方形仕様⇒機械の隙間の油漏れ対策に活躍
用途油専用 機械からの油漏れ対策に 油水分離槽の浮上油回収に 材質ポリプロピレン 形状マット グレー 対応 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×200×20 吸収量(L/箱)159 アズワン品番64-7722-49 ミシン目無し
1箱(30枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 長さ(m)30 厚さ(mm)3 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然素材による高性能油吸着材キットです。 工場内、作業場での飛散油、漏油の吸着処理に最適です。 使用後の焼却処理では、有毒ガス発生の心配もいりません。 鉱物油、動物油、植物油にも使用できます。
用途オイル用。 工作機械回りの漏油、エンジン整備時油受け、工場排水路の油、油水分離槽の油の除去に最適。 対応オイル トラスコ品番754-6645 セット内容吸着マット×10枚、拭き取り用×5枚、オイルフェンス用×2本、測溝用×1個 材質植物系天然繊維 質量(kg)3.3 吸収量37L/セット
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。使用枚数の低減分がゴミの排出削減となります。河川でのフェンスとして拡散防止に、側溝や油水分離槽での浮上油回収が容易にできます。'環境に優しい天然繊維主原料。シート自体からの有害ガスの発生する心配がありません。軽量なために緊急時の迅速な対応が可能。
用途オイル用。 幅(mm)500 厚さ(mm)4 タイプ天然繊維ロールタイプ 対応オイル
1巻
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自重の10倍以上の油吸着力です。1巻(重量10kg)でB重油約110kgを吸着(メーカー実測値)。 素材のポリプロピレンは親油性疎水性に優れており、比重が約0.9と軽いため海上でも浮き易く水分をほとんど吸いません。 3層構造による独自製法のため強度に優れ、油吸着後も形状が安定します。
用途オイル用(水は吸いません)。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。 対応オイル 仕様ロールタイプ トラスコ品番301-8962 幅(mm)500 厚さ(mm)4 質量(kg)10 長さ(m)50 吸収量110L/巻
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷

型式承認品。含油排水の一次処理、油水分離槽、河川、港湾、浮上油の処理に。自重の役10倍以上の優れた油吸着力。優れた保持力は、吸着した油を再流出させません。水をはじき、油だけ吸着。(疎水親油性)。どんな油にも、溶解せず、強靭な繊維質はフックなどでの回収も簡単に行えます。焼却しても有毒ガスの発生はありません。
厚さ(mm)4 タイプシートタイプ
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RAIDON TECHNOLOGY油吸着マット WP
油漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れた吸着材。ミシン目入りで使いやすい。
用途工場の生産ライン・こぼれた油の吸着・プラントメンテナンス・カーメンテナンス・分解、整備・油水分離槽・ベンディングマシーン・折り曲げ加工 材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(cm)40×50(カット後サイズ:25×40) 吸着量(L/枚)約1.26 ミシン目
1箱(100枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

RAIDON TECHNOLOGY油吸着マット WPE
油漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れた吸着材。ミシン目入りで使いやすい。
用途工場の生産ライン・こぼれた油の吸着・プラントメンテナンス・カーメンテナンス・分解、整備・油水分離槽・ベンディングマシーン・折り曲げ加工 材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(cm)40×50(カット後サイズ:25×40) 吸着量約720ML/枚 ミシン目
1箱(200枚)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

吸着材には環境に優しい自社工場のリサイクル材を使用 1枚あたりの吸着約1500g 使いやすいパッドタイプ 水は吸いにくく、油のみを吸収
用途油圧配管の油漏れ対策、装置の分解作業、油圧機械の油漏れ対策、オイル保管庫、油水分離槽の浮上油除去、水溶性切削油の浮上油除去、配管フランジのオイル漏れ対策、廃油処理時 種別オイル専用 材質ポリオフィレン、ポリエステル ホワイト タイプシートタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど 対応 形状バルク状 ケース質量(kg)約5 吸着量(L/枚)約15
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。浮上油吸着に最適です
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど 対応 形状バルク状 ケース質量(kg)約5 吸着量(L/枚)約30
1箱(5個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

日本製紙クレシアクレシア オイル吸着マットPP‐100薄手
エコ商品
水を吸わずに大量の油をすばやく吸収します。油を吸い取った後も強度を保ちます。焼却時に素材から有毒ガスを発生しません。油の吸着速度が速いポリプロピレン素材。1枚の吸着量約300g。使いやすいシートタイプ
用途油圧配管の油漏れ対策。装置の分解作業。油圧機械の油漏れ対策。オイル保管庫。油水分離槽の浮上油除去。水溶性切削油の浮上油除去。配管フランジのオイル漏れ対策。廃油処理時 材質ポリプロピレン サイズ(mm)500×400 厚さ1.5(シートサイズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(100枚)
12,980 税込14,278
当日出荷

A,B,C重油の高粘度廃油処理に。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など 対応 ケース質量(kg)約5
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油が主で水分も吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。
用途浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)、修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝など 対応 形状バルク状 ケース質量(kg)約5
1箱(5個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。 100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。 ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
用途オイル用。 油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。 油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 対応オイル トラスコ品番488-6402 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)400 厚さ(mm)3 質量(kg)3.2/箱 タイプロールタイプ 長さ(m)18 吸油量28(L/巻)
1箱ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RAIDON TECHNOLOGY油吸着ロール WR
油漏洩対策のお役に立てる高性能、コストパフォーマンスに優れた吸着材。ミシン目入りで使いやすい。
用途工場の生産ライン・こぼれた油の吸着・プラントメンテナンス・カーメンテナンス・分解、整備・油水分離槽・ベンディングマシーン・折り曲げ加工 材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(cm)80×50M(カット後サイズ:40×50) 吸着量約252L/巻 ミシン目
1箱(50m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷