236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
818 税込900
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 適合流体作動油、ガス
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ 鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。 材質 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧用カプラー プラグ モノタロウ 動画あり
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa)21 適合流体作動油
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352) ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼・亜鉛めっき 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525) 適合流体作動油
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。
ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色) 使用温度範囲(℃)-5~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 適合流体作動油
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 適合流体水、作動油、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) 材質(シール)ふっ素ゴム バルブ構造両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 材質ステンレス(SUS304) ソケットorプラグプラグ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊鋼 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46 最大流量(L/min)80 高さ(mm)83
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機 最高使用圧力(MPa)20.5 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)スチール 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 使用流体鉱物性作動油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。
用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。 材質【本体】硬化スチール(亜鉛メッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)140
1個
2,898 税込3,188
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

沈みタイプの配管用テーパスクリュープラグ [[SFT-PS]][[SFTS-PS]]は、シールテープやシール剤が不要なプレコートシールタイプ。作業時間を大幅に短縮できます。また、高いシール効果を発揮します。 プレコートシールは、耐油性・耐ガソリン性・耐水性および耐熱性にすぐれています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械 1袋入数(個)1 寸法B(mm)4 寸法D1(mm)7.723 寸法k(mm)0.45 寸法L(mm)6 ねじの呼びR1/16" 寸法t(mm)3 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。 材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ ダストプラグ
分離時にゴミの付着を防止します。
用途Sカップリング(Y160F,YL160F)の防塵用 材質プラスチック ソケットorプラグプラグ 適合品番【使用可能カプラ】Y160F・YL160F
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格G1/8 部品名称プラグ 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.27MB) 図解NoCBM-520SLT 油圧配管部品_No.9、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.9、CBM-520SLT-C2-3 油圧配管部品_No.9、CBM-520SLT-B 油圧配管部品_No.9
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格1P-A1/8カプラ 部品名称プラグ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.38MB) 展開図30(1.38MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.33MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.33MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.33MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoBSM-830SLT-C2 油圧配管 (06950051~)部品_No.26、BSM-1365SLT-20HA 油圧配管部品_No.23、BSM-840SLT-BC2 油圧配管部品_No.22、BSM-630SLT-C2 油圧配管部品_No.22、BSM-1065SLT-20HA 油圧配管部品_No.23、BSM-1060SLT 油圧配管部品_No.21、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧配管部品_No.23、BSM-1260SLT 油圧配管部品_No.21、BSM-1050SLT-LE 油圧配管部品_No.21、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧配管部品_No.23、BSM-630SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.23、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧配管部品_No.23、BSM-1040SLT-C2 油圧配管部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.23、BSM-1040SLT-BC2 油圧配管部品_No.22、BSM-1240SLT-C2-1 油圧配管部品_No.23など
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状メネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格カプラオスPT1/4-2HP 部品名称プラグ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.47MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.47MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.58MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.5MB) 図解NoBSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.6、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.6、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1060SLT 油圧配管部品_No.13、BSM-1040SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.21、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.6、BSM-630SLT-C2 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.13、BSM-1040SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.7、BSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.21など
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

配管用止め栓です。沈みタイプのプラグです。
用途一般油圧機器、空圧機器、ポンプ、自動車などの分野で耐密用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(14個)ほか
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグ
部品名称プラグ 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.84MB) 図解NoFHD-35 油圧部品_No.170、FHD-6-3M 油圧 バルブ、モータ、タンク部品_No.170、FHD-35-3M 油圧 バルブ、モータ、タンク部品_No.170、FHD-6-M 油圧部品_No.17
1個
199 税込219
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格G1/4 部品名称プラグ 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.86MB) 図解NoBSD-5000L-1 コントロールユニット部品_No.25、CBM-520SLT キャビン用操作装置 CBM-520SLT キャビン用操作装置部品_No.9、CBM-520SLT-B オプション2 (キャビン用装置装置 油圧バルブ)部品_No.9、BSM-630SLT-C2 油圧バルブ部品_No.7、BSM-1220SLT-C2 油圧バルブ部品_No.8、CBM-520SLT-1 オプション(2)(キャビン用操縦装置-油圧バルブ)部品_No.9、BSM-1020SLT-C2 油圧バルブ部品_No.8、CBM-520SLT 希望付属品3 電磁バルブ部品_No.8、CBM-520SLT-C2-3 油圧バルブ部品_No.8、BSM-820SLT-C2 油圧バルブ部品_No.8、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 油圧バルブ部品_No.9
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格PT3/8 部品名称プラグ 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoBSM-1550L-18GK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.17、SSA-S611KP メインミッション分解1部品_No.80、SSA-S611KP オイルタンク・油圧配管部品_No.36、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.80、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.17、SSA-F617VT-1 メインミッション分解-1部品_No.80、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.29、SSA-F616V-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.42、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.14、BSM-640SLT-B 14M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.14、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※2003年3月~部品_No.80など
1個
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格G1 部品名称プラグ 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.59MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.59MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.88MB) 図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.38、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.6、分水器部品_No.5、BSM-1230SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.6、SSA-α1010 分水器部品_No.5、SSA-G600 分水器部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.6、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.4、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.4、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.6、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.4、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.4、NCD-10ST-1 分水器部品_No.5、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.4、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-820L 調圧 配管装置部品_No.6、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.4、SSA-α1000 分水器部品_No.5、SSA-F600I 分水器部品_No.5、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.5、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.6、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.4、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.41、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1020SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.6
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/メネジ(F)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)