デスタープブロックDS形は従来のデスターブロックDSB形をコンパクトにし、吐出量も微少にした定量分配器です。本体はアエンダイキャストで一体化し、又ピン突起により作動を目視検知できます。ピンはポンプから油が送られ分配器のピストンを押し上げる時に突起します。ポンプの作動が停止し脱圧によりピストンが下がる時にピンは戻り、その時に油も吐出されます。
仕様デスターブロック
形式DS形
管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])1~3[10~30]
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁
吐出口片側
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
ねじの種類M
バルブ種類流量制御弁
優れた耐久性と給油の信頼性向上
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
耐圧力(MPa)31.5
最高使用圧力(MPa)21
管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
最低作動圧力(MPa)1
バルブ種類流量制御弁
給油の信頼性が向上
このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、
それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。
最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。
DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。
高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。
完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。
吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。
DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。
用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。
最高使用圧力(MPa)21
耐圧力(MPa)31.5
付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット
質量(kg)1.7
管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1
吐出量(cm3)0.16(1口)
最低作動圧力(MPa)1.2
バルブ種類方向制御弁
口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。
用途建設機械、工作機械に使用されています。
最高使用圧力(MPa)17
使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)
管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8
ねじの種類Rc/Rp
グリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)
バルブ種類方向制御弁
仕様B型4連ブランチ
質量(kg)2.3
口径(油口)NPT3/8
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
定容量一体型のグリース分配器。親分配器、子分配器として使用可能。配管が容易でスペースをとらない
接続口径(供給口)Rc1/8、(吐出口)M10×1.0
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
危険物の類別非危険物
稠度NLGI No.00~1
吐出量(cm3/ストローク)0.3(アタッチメントにより増量可能)
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
仕様B型2連ブランチ
質量(kg)1.2
口径(油口)NPT3/8
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
寸法A(mm)40
寸法F(mm)B/2
寸法Y(mm)7
寸法d1(mm)11
寸法d2(mm)6.6
寸法d3(mm)6.5
材質(本体)SS400
ねじの種類PT
表面処理三価クロメート
耐圧(MPa)20.6
デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック
形式DSA形
管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック
形式DSB形
管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5
仕様空気簡易集合配管
付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個
トラスコ品番113-3926
材質鋼鉄
サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)890
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
接続方式ワンタッチ式
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
取付サイズ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
潤滑回路を構成する配管部品です。
材質C2700T
形状スリーブ
パルサールブM/MSP用グリス分配弁です。パルサールブM/MSPをマルチポイント給油するために使用します。パルサールブM用グリース分配器
用途パルサールブMをマルチポイント(2箇所)給油するために使用
2018年トラスコ掲載ページ4 1663
質量(g)324
危険物の類別非危険物
ダブル吐出により省スペース化
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
耐圧力(MPa)31.5
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2
バルブ種類流量制御弁
デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。
バルブ種類流量制御弁
吐出口両側
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]
抵抗式システムのうち間欠給油の分配器で、必要給油量を更に確実に給油箇所へ送るために、デスターユニに接続して分配したり、各給油箇所へ単体でセットして使用します。蓄圧式ポンプとの組合せに適します。
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.15~2[1.5~20]
粘度(mm2/s)20~500(推奨)
形状その他継手
接続ねじ種類R
管接続口径R1/8×R1/8
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
タンク容量(L)2
吐出口径M8×1
種類その他ポンプ
取付方式ガスケット取付形
有効内容量(L)1.5
入力(W)4以下(10rpm:5以下)
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.81MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.89MB)
図解NoSSA-Z600MAT 油圧配管部品_No.40、SSA-α522 ホース巻取機部品_No.14、SSA-Z600VT 分配器部品_No.9、SSA-V1010C 座席・ミラー・内装部品_No.16、SSA-Z600MAT-1 分配器部品_No.5、SSA-Z600MA 分配器部品_No.9、SSA-Z600MA 油圧配管部品_No.40、SSA-Z600VT 油圧配管部品_No.40、SSA-V1021CL 送風機・ファンクラッチ部品_No.15、SSA-Z600 分配器部品_No.9、SSA-Z600V-1 油圧配管部品_No.37、SSA-Z600MAT-1 油圧配管部品_No.37、SSA-Z600T 油圧配管部品_No.40、SSA-Z600 油圧配管部品_No.40、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.9、SSA-Z600VT-1 油圧配管部品_No.37、SSA-Z600V 分配器部品_No.9、SSA-Z600T 分配器部品_No.9、SSA-Z600V 油圧配管部品_No.40、SSA-α522 走行ベルト部品_No.13、SSA-Z600MA-1 分配器部品_No.5、SSA-Z600VT-1 分配器部品_No.5、SSA-Z600V-1 分配器部品_No.5、SSA-G545 走行ベルト・プロペラシャフト部品_No.13、SSA-Z600MA-1 油圧配管部品_No.37
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
備考M6X25-8.8T
規格M6X25-8.8T2キユウ
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.16MB)
図解NoMHL350 油圧関係部品_No.4、SSA-α1000S ブンパイキ部品_No.27、SSA-α602M 分配器部品_No.27、SSA-α600 台車(ブンパイキ)部品_No.27、SSA-V600C 分配器部品_No.27、SSA-α1001S ブンパイキ部品_No.27、SSA-α610C 分配器部品_No.27、SSA-V600C-1 分配器部品_No.27、SSA-α1001ST ブンパイキ部品_No.27、SSA-α1002ST 分配器部品_No.27、SSA-α602 分配器部品_No.27、MHL351 油圧関係部品_No.4、SSA-α1000ST ブンパイキ部品_No.27、SSA-α601 台車(ブンパイキ)部品_No.27
1個
¥69
税込¥76
7日以内出荷
備考SW,FW
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.86MB)
図解NoSSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-1部品_No.3、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.3、SSA-Z600V 分配器部品_No.76、SSA-Z600T 分配器部品_No.76、SSA-Z600MA 分配器部品_No.76、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.8、SSA-Z600 分配器部品_No.76、SSA-Z600V-1 動力噴霧機1部品_No.3、SSA-Z600MA-1 分配器部品_No.19、SSA-G1010 エンジンカバー部品_No.4、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.76、SSA-Z600VT-1 分配器部品_No.19、SSA-Z600MAT-1 分配器部品_No.19、SSA-Z600VT 分配器部品_No.76、SSA-G1010 変速リンク(ロッド化)部品_No.2、SSA-V1021CL ステアリング油圧部品_No.26、SSA-Z600V-1 分配器部品_No.19、SSA-Z600VT-1 動力噴霧機1部品_No.3、SSA-V1021CL エアクリーナ・マフラ部品_No.23
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
部品名称キヤツプ
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.04MB)
図解NoSSA-Z601VT 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600MA 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600T 分配器部品_No.65、SSA-Z600 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600 サブミッション・プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z600VT 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600 分配器部品_No.65、SSA-α520 油圧配管部品_No.23、SSA-Z600V 分配器部品_No.65、SSA-Z600MA 分配器部品_No.65、SSA-Z600MAT 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600V 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600T サブミッション プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z600VT-1 サブミッション部品_No.8、SSA-Z600VT サブミッション、プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z600V ファンミッション部品_No.21、SSA-Z600T ファンミッション部品_No.21、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.65、SSA-Z600T 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600V サブミッション プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z600MA ファンミッション部品_No.21、SSA-Z600VT 分配器部品_No.65、SSA-Z600V-1 サブミッション部品_No.8、SSA-Z601MAT 油圧配管部品_No.4、SSA-Z600VT ファンミッション部品_No.21、SSA-V1010 ステアリング油圧配管部品_No.62、SSA-Z600 ファンミッション部品_No.21、SSA-V1010C ステアリング油圧配管部品_No.55、SSA-Z600MA-1 サブミッション部品_No.8、SSA-Z600MAT ファンミッション部品_No.21、SSA-Z600MAT サブミッション・プロペラシャフト部品_No.8、SSA-Z600MAT-1 サブミッション部品_No.8、SSA-Z600MA サブミッション・プロペラシャフト部品_No.8
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
規格M8X60X22
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(1.08MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB)
図解NoBSA-600LDEQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.6、BSA-420JEW 油圧配管 ステアリング切替部品_No.3、SSA-α601 本体部品_No.9、BSA-420JAW 油圧配管(ステアリング切替)部品_No.3、SSA-α1004MA 分配器部品_No.4、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.31、SSA-α603MA-1 分配器部品_No.4、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-2部品_No.31、SSA-α604MA 分配器部品_No.4、SSA-アルフア605V 分配器-3部品_No.4、SSA-アルフア605MA 分配器-3部品_No.4、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.4、BSA-420JEWG G-3 油圧配管 ステアリング切替部品_No.3、BSA-420JW 油圧配管 ステアリング切替部品_No.3、SSA-Z500DX 動力噴霧機2部品_No.31、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.31、SSA-Z601S 動力噴霧機2部品_No.31など
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
備考※2015年1月~
規格10.5X35XT4.5
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.39MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.5MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.25MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB)
図解NoBSM-1270SLT(18) フロア ステップ部品_No.4、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.15、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.15、BSM-1060SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.80、BSM-1065SLT-20HA フロア ステップ部品_No.3、BSM-1065SLT ブーム取付台 ノズル部品_No.91、BSM-1265SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.91、GX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.14、BSM-1070SLT(18) フロア ステップ部品_No.4、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.4、SSA-V602C 分配器-3部品_No.15、SSA-アルフア1005VT 分配器-3部品_No.15、BSA-536シリーズ -A エンジン取付、ラジエータ部品_No.16、BSM-1260SLT ブーム取付台,ノズル部品_No.80、BSM-1670SLT フロア,ステップ部品_No.4、VSA-310M 風筒部品_No.9、SSA-アルフア605MA 分配器-3部品_No.15、SSA-E541DX 油圧配管部品_No.4、SSA-アルフア605V 分配器-3部品_No.15、BSM-1365SLT-20HA フロア,ステップ部品_No.3、BSM-1070SLT フロア ステップ部品_No.4、GX-1500J インジェクタ部品_No.31、SSA-V602C-DX 分配器-3部品_No.15、BSM-1670SLT(18) フロア,ステップ部品_No.4、BSM-1065SLT-20BA フロア ステップ部品_No.3、BSM-1270SLT フロア,ステップ部品_No.4、BSA-535 シリーズ エンジン取付、ラジエータ 06050712号機から部品_No.44、SSA-α500 ステアリング部品_No.6
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
規格ABA19-28
部品名称ホースバンド(ABA 19-28)
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.28MB)
図解NoSSA-α510-110 リヤアクスル,リヤタイヤ部品_No.19、SSA-α510 M-A 分配機取付部品_No.49、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.31、SSA-α500 分配機取付部品_No.49、VSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.31、SSA-α510 分配機取付部品_No.49、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.49、SSA-α510DX M-A 分配機取付部品_No.49、SSA-α510-110 分配器取付部品_No.8
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
部品名称ストリートエルボ
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.57MB) 展開図18(1.57MB) 展開図19(1.57MB)
図解NoBSA-651 951シリーズ サブミッション分解部品_No.58、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.11、BSA-950C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.58、VSM110-15S 油圧ポンプ部品_No.11、VSM-1010 油圧機器・配管-2 ※2007年6月~部品_No.28、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ サブミッション組立部品_No.58、VSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.21、BSA-950シリーズ サブミッション組立部品_No.58、SSA-α510-110 分配器取付部品_No.47、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.11、VSM-1010 油圧機器・配管-2部品_No.23、BSA-950-1 -2シリーズ サブミッション組立部品_No.58、VSM-1020 油圧機器・配管-1部品_No.7、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.21、VSM-1020 油圧機器・配管-2部品_No.27、GX-1500J サブミッション分解部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ サブミッション組立部品_No.58、BSA-650-1 -2シリーズ サブミッション組立部品_No.58、BSA-650シリーズ サブミッション組立部品_No.58
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
部品名称クレビスピン
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.55MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(1.3MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.64MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.74MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.54MB) 展開図33(0.94MB)
図解NoSSA-Z600MAT-1 ファンクラッチ部品_No.27、SSA-α522 電動遮断板(右)部品_No.23、SSA-Z600 オプション(電動遮蔽板右)部品_No.23、SSA-Z601VT 電動遮断板右部品_No.24、SSA-G565 副変速レバー部品_No.7、SSA-Z600MAT ノズルリンク部品_No.2、SSA-Z600MA ノズルリンク部品_No.2、SSA-G565 電動遮断板部品_No.24、SSA-Z600V 分配器部品_No.67、SSA-G545 副変速レバー部品_No.7、SSA-Z600V-1 電動遮断板右部品_No.24、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.67、SSA-Z600MAT-1 ノズルリンク部品_No.2、SSA-Z600VT-1 電動遮断板右部品_No.24、SSA-Z600MA-1 ファンクラッチ部品_No.27、SSA-Z600V オプション (電動遮蔽板右)部品_No.23、SSA-G1010 オプション(1)(電動遮断板左)部品_No.24、SSA-G1010 ブレーキシステム部品_No.24、SSA-V1021CL ペダル部品_No.20、SSA-V1021CL オプション(1)(電動遮断板右)部品_No.17、SSA-Z600T 電動遮断板右部品_No.23、SSA-Z600MA-1 ノズルリンク部品_No.2、SSA-G1010 電動遮断板右部品_No.25、SSA-Z600T 分配器部品_No.67、SSA-Z600 分配器部品_No.67、SSA-α522 主変速レバー,副変速レバー部品_No.20、SSA-Z600VT 分配器部品_No.67、SSA-G1020 ブレーキシステム部品_No.24、SSA-Z600MA 分配器部品_No.67、SSA-Z600V-1 ファンクラッチ部品_No.27、SSA-Z600VT-1 ファンクラッチ部品_No.27、SSA-V1021CL ブレーキリンク・ブレーキ/クラッチ油圧配管部品_No.20、SSA-Z600VT 電動遮断板右部品_No.23
1個
¥165
税込¥182
7日以内出荷
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.58MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.75MB) 展開図18(1.3MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.71MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(1.3MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(1.3MB)
図解NoSSA-G1020 燃料タンク部品_No.11、SSA-Z600MA-1 油圧配管部品_No.2、SSA-Z600VT ファンミッション部品_No.23、SSA-Z600V-1 ファンベアリングケース部品_No.5、SSA-Z600VT-1 油圧配管部品_No.2、SSA-Z600MA エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.35、SSA-V1010 燃料タンク部品_No.23、SSA-Z600VT 油圧配管部品_No.2、SSA-V1021CL 燃料タンク部品_No.9、SSA-Z600MAT ファンミッション部品_No.23、SSA-Z600VT-1 燃料配管部品_No.7、SSA-Z600MAT-1 燃料配管部品_No.7、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.63、SSA-Z600T 分配器部品_No.63、SSA-Z600MAT-1 油圧配管部品_No.2、SSA-Z600MAT 油圧配管部品_No.2、SSA-Z600V 燃料タンク部品_No.7、SSA-Z600V 分配器部品_No.63など
1個
¥59
税込¥65
7日以内出荷
部品名称エルボ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.52MB) 展開図7(1.52MB)
図解NoVSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.57、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.57、VSM-1020 オプション2(油圧巻取機-油圧配管)部品_No.22、SSA-α500 分配機取付部品_No.52、MX-501 分水器部品_No.16、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー油圧配管部品_No.22、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.57
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.69MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoSSA-G1010 ブレーキシステム部品_No.52、SSA-V1010 ステアリング油圧配管部品_No.41、SSA-Z601VT 分配器部品_No.14、SSA-G1010 エンジン部品_No.11、SSA-V1010C 調圧弁部品_No.27、SSA-G1020 エンジン部品_No.35、SSA-Z600T エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.27、SSA-V1021CL レバー部品_No.13、SSA-V1010 スロットル部品_No.26、SSA-V1010C 室内電装品・ワイヤハーネス部品_No.37、SSA-G1020 ブレーキシステム部品_No.51、SSA-G545 動力噴霧器-1部品_No.25、SSA-Z600MA エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.27、SSA-Z600MA-1 エンジン・エアクリーナ部品_No.18、SSA-Z600MAT エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.27、SSA-V1010C ステアリング油圧配管部品_No.11、SSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.5など
1個
¥25
税込¥28
7日以内出荷
関連キーワード