付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)14.52
最大出力(kN)100
外径B(Φmm)58
ピストン径C(Φmm)38
ピストンねじ長E(mm)32
カラーねじ径FM58×P2
カラーねじ長G(mm)25
ベースねじ径HM28×P2
ベースねじ深さI(mm)31
ねじにがし長J(mm)6
カプラー突出長K(mm)約42
ピストン突出長M(mm)38
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)100
押側受圧面積(cm2)14.52
外径B(Φmm)59
ピストン径C(Φmm)30
カラーねじ長E(mm)25
ねじにがし長さ(mm)3
引側受圧面積(cm2)7.45
引側出力(kN)51.3
ピストンねじ径FM58×P2
ピストンねじ長G(mm)32
ピストン突出長I(mm)42
引カプラー位置M(mm)57
ピストン受長H(mm)9
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)50
押側受圧面積(cm2)7.16
外径B(Φmm)46
ピストン径C(Φmm)22
カラーねじ径DM45×P1.5
カラーねじ長E(mm)23
ねじにがし長さ(mm)3
引側受圧面積(cm2)3.36
引側出力(kN)23.4
ピストンねじ径FM20×P1.5
ピストンねじ長G(mm)25
ピストン突出長I(mm)34
引カプラー位置M(mm)46
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ
仕様カップリング(雌):HCF付
材質本体:スチール
接続口径(Rc)(カップリング)3/8
【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
【スイッチ付】
スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)63
呼び圧力14MPa
使用温度範囲(℃)-10~+80
シリーズFF
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7
機種標準
最低作動圧力(MPa)0.56以下
ロッド先端ねじJIS6g/6H
試験耐圧力(Mpa)21
【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
【スイッチ付】
スイッチ付は、防塵性に優れた信頼性の高い高性能スイッチ(磁気近接形スイッチ)を標準搭載。コンパクト化された一体構造のため、検出器を外部に設ける必要がなく、シリンダ設置も効率的です。
内径(mm)50
呼び圧力14MPa
使用温度範囲(℃)-10~+80
シリーズFF
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)ヘッド側/17.7 ロッド側/A列17.7、B列/17.7、C列/13.7
機種標準
最低作動圧力(MPa)0.56以下
ロッド先端ねじJIS6g/6H
試験耐圧力(Mpa)21
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
トラスコ品番372-6177
適合機種LP104AP、LP104BP
質量(kg)1.74
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
接続口径(Rc)3/8
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8
付属カップラB-6JG
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ
取付基本形
種類一般シリンダ
使用温度範囲(℃)0~70
作動方式複動片ロッド
使用流体空気
本体形状標準
給油不要
ロッド先端ねじ金具なし
鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。
複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付
接続口径(Rc)3/8
最大出力(kN)200
押側受圧面積(cm2)28.74
ピストン径C(Φmm)42
カラーねじ径DM82×P2
カラーねじ長E(mm)50
引側受圧面積(cm2)14.89
引側出力(kN)103
ピストンねじ径FM40×P2
ピストンねじ長G(mm)36
ピストン突出長I(mm)45
引カプラー位置M(mm)83
ピストン受長H(mm)10
単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)60.5
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)28.74
最大出力(kN)200
外径B(Φmm)82
ピストン径C(Φmm)53
ピストンねじ径DM40×P2
ピストンねじ長E(mm)40
カラーねじ径FM82×P2
カラーねじ長G(mm)50
ベースねじ径HM40×P2
ベースねじ深さI(mm)39
ねじにがし長J(mm)6
カプラー位置L(mm)61
ピストン突出長M(mm)46
強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。
ハイフローカップリングを装着しています。
適合ポンプP392AL-APJ
単動シリンダー
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)30.2
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)7.16
最大出力(kN)50
ピストン径C(Φmm)26
ピストンねじ径DM20×P1.5
ピストンねじ長E(mm)25
カラーねじ径FM45×P1.5
カラーねじ長G(mm)23
ねじにがし長J(mm)3
ピストン突出長M(mm)31
単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付
シリンダ内径(Φmm)60.5
接続口径(Rc)3/8
受圧面積(cm2)28.74
最大出力(kN)200
ボス長F(mm)19
外径B(Φmm)82
ピストン径C(Φmm)38
ピストンホール径H(Φmm)19
ピストンホール長I(mm)35
ヘッドカバー長J(mm)15
ヘッドカバー外径K(Φmm)36
カプラー突出長L(mm)約67
カラーねじ径FM82×P2
カラーねじ長G(mm)50
ねじにがし長J(mm)6
カプラー位置G(mm)25
呼び圧力3.5MPa
仕様オートスイッチ付(磁石内蔵)
取付通し穴
ストローク標準ストローク
リード線取出方法グロメット
取付支持形式基本形
クッションなし
スイッチ無接点オートスイッチ
使用ピストン速度(mm/s)8~100
作動方式複動/片ロッド形
ねじの種類ロッド先端/おねじ(ロッド先端ナットは標準装備となります)
負荷電圧(V)DC24/5/12
使用流体油圧作動油
リード線(m)5
最高許容圧力(MPa)3.5
最低動作圧力(MPa)0.3
耐圧力(MPa)5
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
配線(出力)3線(PNP)
ストローク長さの許容差-1.0mm/0mm
適合負荷IC回路、リレーPLC
スイッチ特性耐水性向上品(2色表示)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番M9PAV(縦取出し)
ロッド先端ねじ(M) おねじ
オートスイッチ種類M9PAV
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。
油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。
単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様スプリング戻りタイプ、単動式
リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品ラムカプラ、プランジャーサドル
材質スチール
タイプ単動式
最高使用圧力(MPa)70
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
プランジャー径(Φmm)36
シリンダ外径(Φmm)57
適合ホースTMS-200T
高性能クッションを標準内蔵。内径Φ32~Φ250までの7/14MPa用複動形油圧シリンダ。高性能クッションの採用により停止時のショックが減少。新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易。クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構およびゆるみ止め用ロックナットを採用。バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化
適合一般鉱物性作動油
シリンダ内径(Φmm)63
使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、凍結なきこと)
クッション両側クッション付、メタル嵌合方式
スイッチ記号CE
機種7MPa仕様片ロッド
材質(パッキン)ウレタンゴム
材質(チューブ)ステンレス
スイッチ数2
呼び圧力7MPa
シリンダストローク(mm)730
ロッド形式B
支持形式FA
ポート位置A
クッションバルブ位置B
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
30日以内出荷
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。
仕様ミリねじ
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。、最低高さを極力抑えた設計です。
ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番114-2098
セット内容ハンドル
材質スチール
ヘッド径(Φmm)60Φ
最低高さ(mm)183
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
最大出力50kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に
外径(Φmm)46
受圧面積(cm2)7.16
ヘッド径(Φmm)22
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ピストンメッキ付です。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に
受圧面積(cm2)28.74
ヘッド径(Φmm)42
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様インチねじ
複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
最大出力100kNの複動シリンダです。
用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に
外径(Φmm)59
受圧面積(cm2)14.52
ヘッド径(Φmm)30
ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。
最高使用圧力は70MPaです。
インチねじ単動スプリング戻し型です。
仕様インチねじ
トラスコ品番773-2309
質量(kg)0.7
外径(Φmm)58
受圧面積(cm2)6.42
ヘッド径(Φmm)25
最低高さ(mm)46
必要油量(mL)10
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。
トラスコ品番114-1113
セット内容ハンドル
最低高さ(mm)260
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ7 1490
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。
用途工事・加工作業用
付属品VCカプラ
材質鉄
受圧面積(cm2)14.52
ヘッド径(Φmm)38
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ