1,907件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
材質(本体)炭素鋼 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15~80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NACHI(不二越)油圧機器
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
備考インジケータライト付 タイプウエット形ソレノイドバルブ 最大流量(L/min)100 最大使用圧力(MPa)35 電源(DC-V)24 配線方式集中端子箱形
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)0.34 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(最大)54 取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止め バルブ種類方向制御弁
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 操作方式手動 バルブ種類その他バルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様Dシリーズ手動操作弁 最高使用圧力(MPa)14 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 方向4方向弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 寸法L(Φmm)9.5 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70] バルブ種類方向制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 バルブ種類その他バルブ
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類その他バルブ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート 材質(本体)炭素鋼 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15~80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Tポート 材質(本体)炭素鋼 ねじの種類Rc 表面処理フェルマイト施工 接続方式ねじ接続形 材質(ボール)SUS316 使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等 最高使用温度(℃)-15~80 材質(Oリング)NBR 材質(ボールシール)ジュラコン(R) バルブ種類方向制御弁
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.8 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングセンタ形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 仕様ゲージ取付モジュラーブロック 区分ブロック 品名ゲージ付ブロック
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21 バルブ種類圧力制御弁
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。
最高使用圧力(MPa)35 質量(kg)1.4 管接続口径1/8 温度範囲(℃)-20~70(作動油) 作動方式スプリングオフセット形 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)80 防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形) 安全規格CE、UL、CSA 周囲温度(℃)-20~50 保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22 切換頻度(回分)300 粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油) フィルトレーション25ミクロン以下(作動油) 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214) バルブ種類電磁制御弁
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 取付場所屋内 バルブ種類方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 バルブ種類流量制御弁
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 バルブ種類圧力制御弁
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)