ニッパーでは潰れが気になる油圧ホースを簡単に垂直切断できます。
コンパクトタイプ。
色ブルー
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
油圧ホースの正確なカットとコネクターの挿入が可能です。軽量かつ頑丈なアルミ製。※金属が編み込まれたホースのカットはできません。 交換部品:#2494K
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。
全長(mm)600
仕様切り屑受け引出し付き
適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用
質量(kg)6.3
切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)
エスコ品番EA338A-37
全長(mm)210
切断能力(Φmm)6~37
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
こんなお得な商品も!

チューブカッター ニッパータイプ
モノタロウ
¥489
税込¥538
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)
トラスコ品番378-3031
質量(g)48
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブカッター
モノタロウ
¥529
税込¥582
Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。
替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。
低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401
質量(g)35.0
適合チューブ外径(Φmm)3~16
寸法A(mm)80.0
寸法E(mm)25.0
寸法B(mm)31.5
寸法C(mm)27.5
適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に
材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2
エスコ品番EA338A-28
全長(mm)197
質量(g)155
切断能力(Φmm)6~28
1個
¥3,570
税込¥3,927
当日出荷
PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190
質量(g)220
切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)
切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管
適合替刃JTCE37
トラスコ品番342-8303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断
色黒
適合PU、ナイロン、PE、PVC
材質(本体)樹脂
適合チューブ外径(Φmm)3~14
材質(刃)SUS420
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要。
アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。
軽量、持ち運び簡単、安全作業。
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920
質量(kg)7
切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。
ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。
適合PU、ナイロン、PE、PVC
材質(本体)ポリアセタール
適合チューブ外径(Φmm)3~14
材質(刃)ステンレス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番7-307-01
最大切断径(Φmm)13(PTFEチューブ)
1個
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷
ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。
パンチ 厚鋼電線管用セット
セット内容手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 16.22.28.36.42.54 各1 アルミケース付
1台
¥98,980
税込¥108,878
5日以内出荷
油圧ブレーキのホースカッターとコネクターインサートの作業をこれ一つで可能な工具。交換用の替え刃とインサートニードルも各1個付属
用途自転車用油圧ブレーキホースカット&インストールツール
付属品交換用の替え刃とインサートニードルも各1個付属
色黒
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
材質本体:プラスチック、刃:ステンレス
エスコ品番EA338A-13
質量(g)35
切断能力1/8”~1/2”(直径3/13mm)
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です
適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材
厚さ(mm)1.3
ホース式で便利。配電盤、制御盤、その他の穴空け用で、電気工事、配管工事等で使用。
パンチ 薄鋼電設管用セット
セット内容セット内容 手動ポンプホース付 本体 CP-4 ラム SCR-4 ボルト 3/8 3/4 各1本 パンチ カッター 19.25.31.39.51 各1 アルミケース付
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
関連キーワード