34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3 種類その他ポンプ 電流(A)9.5(最大時) 電圧(V)単相100(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15 吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5 絶縁種別E種全閉 油タンク有効油量(L)2 電動機出力(kW)0.45
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

油研工業油圧ポンプ
最高使用圧力(MPa)21 吐出口径Rc1/2 種類ピストンポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体石油系作動油
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] ポンプ容量(cm3/rev)14.8 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)21 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 吐出口径G1
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)トヨパック ECOⅡ
クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプを外すだけで分解洗浄、メンテナンスができます。 低粘度液はもちろん高粘度液も移送できます。 4Pモーター付です。 自吸式ポンプなので呼び水がいりません。 PTFE仕様も対応可能(オプション)です。
用途溶剤、薬液注入。 ジュース、液糖、にがり等の充填。 騒音値(dB)75 使用可能液体溶剤、薬液、ジュース、液糖、にがり等
1台
619,800 税込681,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3 使用作動油ISO VG46 種類その他ポンプ 吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2 使用流体一般作動油 電動機出力(kW)0.45
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43 トラスコ品番467-6939 種別手動油圧ポンプ 概略質量(kg)15.5 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 タンク油量(mL)2100 吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(kg)47.0
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷


特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の 2 種類があります。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。 ON-5H-18は受注生産です。
仕様手動操作弁 概略質量(kg)45 最高使用圧力(MPa)70 供給空気圧力(MPa)0.55~0.7 使用作動油ISO VG32 タンク有効油量(L)12
1個
639,800 税込703,780
25日以内出荷


高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック タンク有効油量(L)2.0 最大電流(A)9.5 モーター電圧(V)単相100 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)0.35/2.5
1個
359,800 税込395,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(二段)
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機。ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易。芯出し作業不要。小形設計。保守が容易
極数4P
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
最高使用圧力(MPa)25 吐出口径G1 1/4 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175] ポンプ容量(cm3/rev)37.7
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)37.7 トラスコ品番457-0901 質量(kg)87 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×405.0×288 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 極数(P)4
1台
369,800 税込406,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番457-0871 質量(kg)45 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×308.0×245 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)1.5 極数(P)4
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)21 ポンプ容量(cm3/rev)14.8 トラスコ品番457-0863 質量(kg)45 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×308.0×245 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)1.5 極数(P)4
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)8 トラスコ品番457-0855 質量(kg)30 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)224×268.5×200 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc1/2 電動機出力(kW)0.75 極数(P)4
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

ダイキン工業ローターポンプ
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14 ポンプ容量(cm3/rev)37.7 トラスコ品番457-0898 質量(kg)73 種類ロータポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)273×367.0×288 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70] 吐出口径Rc3/4 電動機出力(kW)3.7 極数(P)4
1台
319,800 税込351,780
当日出荷

全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140] ポンプ容量(cm3/rev)23 種類ピストンポンプ 形式Vシリーズピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無 最高使用圧力(MPa)25 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175] 吐出口径G1
1台
129,000 税込141,900
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ピストンポンプ
各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210] ポンプ容量(cm3/rev)37.7 種類ピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御 最高使用圧力(MPa)25 吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68 使用流体水・グリコール系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転) 吐出口径G1 1/4
1個
239,800 税込263,780
60日以内出荷

種類ピストンポンプ 最高使用圧力(MPa)21 許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。] 吐出口径G1
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ
2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 使用流体水グリコール系作動油 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(0.9MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)4000
1個
199,800 税込219,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポンプ容量(cm3/rev)79.6 種類ピストンポンプ 最高使用圧力(MPa)28 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)
1台ほか
399,800 税込439,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効内容量(L)2 吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32 仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコン トラスコ品番838-8240 タイプ単動 種類その他ポンプ 電圧(V)単相100 最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70 電動機出力(kW)0.4(0.5)
1個
299,800 税込329,780
31日以内出荷

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用油圧ポンプ
極数4 回転数(min-1[r.p.m])1800/1500 絶縁階級B 電動機(kW)15
1個
2,898,000 税込3,187,800
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11 使用圧力(MPa)1.5~70 最大電流(A)6.5 定格出力(kW)0.25 モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

材料 = ニトリル。タイプ = メートル系Oリングキット。キット内容 = 385ピース。。RS Pro メトリック O リングキット、ニトリル製 385 個O リングは、おそらく機械設計で最も一般的なシーリング機構です。この O リングキットでは、幅広い選択肢が用意されています。さまざまなサイズの O リングを含む便利なボックス入りの、日常的なメンテナンスや緊急修理に不可欠なアイテムです。 385 個組のこのキットは、頑丈ながらも持ち運びに十分な小型です。また、必要な O リングがすぐに見つかるように、セクションごとに整理されています。O リング自体は、 FPM (フッ素ゴム)又はゴムニトリル素材を使用しているので、特定の作業や用途に応じて、さまざまな動作温度と硬度が実現します。 O リングは、静圧システムや油圧システムに至るまで、あらゆる用途で広く使用されています。業界全体でポンプ、シリンダ、及びエンジンに使用されています。特長と利点. 385 個 .ニトリルの動作温度は -30 ° C ~ 120 ° C です .動作温度: FPM : -20 → 200 ° C .ショア硬度: 70 ° (ニトリル)、 80 ° ( FPM ) .引張強度 (MPa) 15( ニトリル ) .断面積の厚さは 2 mm 、 2.5 mm 、 3 mm 、 4 mm です .内径 3 ~ 8 mm 、 10 ~ 12 mm 、 14 mm 、 16 ~ 17 mm 、 19 ~ 20 mm 、 22 mm 、 24 ~ 25 mm 、 27 ~ 28 mm 、 30 mm 、 32 ~ 33 mm 、 35 ~ 36 mm 、 38 mm 、 41 mm 、 44 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷