商品豆知識
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3
種類その他ポンプ
電流(A)9.5(最大時)
電圧(V)単相100(50/60Hz)
最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15
吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5
絶縁種別E種全閉
油タンク有効油量(L)2
電動機出力(kW)0.45
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30
種類ギヤポンプ
取付方式フランジ取付形
定格圧力(MPa)25
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
使用流体一般鉱物性作動油
回転方向左回転(軸端より見て)
ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。
高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキS・G・Aタイプ
吐出口径Rc3/8
エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。
エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064
質量(kg)8.2
設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70
入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7
適合シリンダ単動
運転音(dB)(A)76
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。
油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品標準ホース(2m)
質量(kg)16.4
タイプ電磁弁タイプ
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)3
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700)
吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35
モーター出力(W)450
モーター電圧(V)AC100
寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番395-6539
質量(kg)8.5
最高使用圧力70MPa
吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1
吐出口径PT3/8
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
制御系はもちろん、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単に取り付けできます。納品後でも後付けが簡単にできます。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング回路を追加し省エネ度がアップしています。全機種にラジエータを標準装備、油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。短納期で対応できる汎用油圧オイルユニットです。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。固定脚位置が全方向に自
容量(L)(オイルタンク)60
最高使用圧力(MPa)21
定格圧力(MPa)14
このセットは、1トン、2トン、4トン並びに10トンのラムにご使用いただけます。
ラムの取換は非常に簡単なスピードカプラーですので、2、3秒でできます。
また、安全性も高く、仮にエアーが切れてもロードを支えることができます。
仕様レリーフバルブ付
セット内容エアー油圧ポンプ(P-707)、6フィートホース(Z-913)、スピードレデューサー(Z-1604)
ストローク(mm)25.4(ピストン)
質量(kg)5.8
貯油量(L)0.6
最大圧力(kg/cm2)700
吐出量(mL/min)700(無負荷時)
危険物の類別非危険物
1セット
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
仕様質量…10.0kg サイズ…245(D)×145(W)×280(H)mm 電圧・電流値…100V、5.6A 圧力…30.0MPaに調整済
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。
質量(kg)4
最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70
吐出口径3/8
適合シリンダ単動式
自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。
押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品操作弁:SMVT-43
トラスコ品番467-6939
種別手動油圧ポンプ
概略質量(kg)15.5
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
タンク油量(mL)2100
吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0
吐出口径Rc3/8
レバー荷重(kg)47.0
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。
ストローク(mm)36
質量(kg)本体約5・ハンドル(2本)約3
押圧力(Kg)常用圧力で約30
1回の吐出量(mL)44
プランジャー径(Φmm)40
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]6.8(70kgf/cm2)
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
種別手動油圧ポンプ
質量(kg)56
適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
有効油圧8000cm^3
最高使用圧力(MPa)21
吐出口径Rc1/2
種類ピストンポンプ
取付方式フランジ取付形
使用流体石油系作動油
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番557-4709
最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70
吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5
吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26
有効油量(L)0.7
吐出口径PT3/8
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
大工場から町工場に至るまであらゆるところで使用されています。このポンプは使用に便利で故障がない小型で軽量です。材質の選定とバルブの構造はこのポンプのみに適する特殊設計です。簡単に見える部分にも精度の高い加工を施しています。
用途各種容器の水圧(油圧)試験に最適
付属品補助ハンドル、連結用高圧ゴムホース3m1本、圧力計100Φx34.3MPa(350kgf/cm2)
ストローク(mm)40
質量(kg)製品:約17
タンク容量(L)9
押圧力(Kg)最高圧力の場合55.4
最高圧力(MPa[kgf/cm2])29.4(300kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)8.04
使用液水又は油
プランジャー径(Φmm)16
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用など
ストローク(mm)35
押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32
最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)13.3
プランジャー径(Φmm)22
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
【P-141/P-142/P-391/P-392】
アルミ製ポンプ部分を更に腐食に強いプラスチックで覆い、油タンク部分は強化プラスチックを採用して、軽量化を最大限追求しました。
【P-392AL/P-392FP】
ポンプ本体は腐食に強いアルミと強化プラスチック製のため軽量で耐久性のあるポンプです。
早送りができる作業効率の良い2段スピード型ポンプです。
P-392FPは足踏みポンプです。
【P-32-APJ/P-72-APJ】
超軽量手動ポンプ2機種の標準モデルを揃えました。
ポンプ本体は腐食に強いオールアルミ合金製です。
【P-462/P-464】
1回のハンドル操作で大容量の低圧吐出量を、単動・複動油圧シリンダに供給できます。
手動ポンプに内蔵されている特殊バイパスバルブにより、高圧時のハンドル操作力が大幅に軽減します。
【P-25/P-50/P-51】
P-25/P-50型は作業者が立ったままでポンピング操作ができるため、取付スペースや作業スペースが限定されている場所に最適な手動ポンプです。(ポンプは固定が必要)
P-25/P-50型はハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出ができる効率のよい手動ポンプです。
材質(本体)スチール
種類その他ポンプ
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
最高圧力(MPa)72
高低圧2段式の手動式油水圧兼用型で、最高68.6MPa(700kgf/cm2)まで上げられます。低圧時は大容量、高圧時は小容量の送水(送油)をしますので大変効率よくお使いいただけます。
安全弁が内蔵されていますので、圧力の上げ過ぎによる事故等の心配は全くありません。移動が容易になる様、タンク底部に車輪が付いています。圧力計自在ジョイントが付けてありますので、圧力計はどの位置からも見ることができます。
用途主として各種高圧容器、配管、バルブ等の圧力テスト用として用いられますが、小型プレス作動用等にもご利用いただけます。
付属品補助ハンドル1本、圧力計(100Φx98.0MPa(1000kgf/cm2))1個、連結用ゴムホース6Φ×W/B×1.5m1本、カップラジョイント
ストローク(mm)高圧側:35、低圧側:35
質量(kg)製品:約35
タンク容量(L)約10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)戦略寸法:692X270X366
押圧力(Kg)高圧側:約60、低圧側:約35
圧力(MPa[kgf/cm2])高圧側:68.6(700kgf/cm2)、低圧側:2.9(30kgf/cm2)
1回の吐出量(mL)高圧側:5、低圧側:66
使用液水又は油
プランジャー径(Φmm)高圧側:14、低圧側:50
1台
¥719,800
税込¥791,780
5日以内出荷
トラスコ品番852-0142
質量(kg)7
最高使用圧力(MPa)【高圧】70
最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4
吐出口径3/8(NPT)
1個
¥94,980
税込¥104,478
30日以内出荷
極数4
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級B
電動機(kW)15
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)1.5
仕様手動切替弁
質量(kg)約53
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)0.75
1個
¥379,800
税込¥417,780
8日以内出荷
質量(kg)約53
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)0.75
付属品高圧ホース1.8m
接続口径(Rc)エアー:Rc1/4
本体質量(kg)約7.5
増圧比(エアー)1:77(油圧)
最高吐出圧(MPa)70(エアー圧力0.9MPa時)
吐出口径RcRc1/4
入力空気圧(MPa)0.45~0.9(※0.9以上での使用禁止)
油量(cc)タンク:830、有効油量:700
バルブ加圧、圧力保持、圧力解放
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。
付属品吐出口径Rc3/8金具
トラスコ品番201-2362
材質スチール
タイプエアー式
最高使用圧力(MPa)70
空気圧力(MPa)0.45~0.9
吐出口径Rc2025/03/08
油量(mL)850
有効油量(L)0.77
適合ホースゴムホースMS-200T
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
質量(kg)14.3
最高使用圧力(MPa)70
吐出量(L/min)低圧時:2.5、高圧時:0.35
有効油量(L)2
1台
¥359,800
税込¥395,780
4日以内出荷
新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。
超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。
極圧を必要とする各種試験装置。
極数4
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級E
回転数(min-1[r.p.m])1800/1500
絶縁階級(電動機)E
電動機(kW)3.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ