66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Gネジキャップ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

フロパーサルT-LOK プラグ
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)545油圧配管用シール剤
油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
用途油圧配管用。 材質主成分:アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧用カプラー プラグ モノタロウ 動画あり
自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。 【分離時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。 分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。 【連結時】 ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。 このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。 外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。
用途油圧機器配管 最高使用圧力(MPa)21 適合流体作動油
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 適合流体作動油、ガス
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグ PT3/8
規格PT3/8 部品名称プラグ PT3/8 関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.37MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.46MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.52MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.4MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.75MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB) 図解NoBSM-1220L-D 油圧配管部品_No.12、VSM-1000 1999ネン ネンリョウタンク、バッテリー部品_No.5、BSM-1040SLT-C2 オイルタンク部品_No.13、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.16、BSM-1310L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.18、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.12、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.72、SSA-M500 台車 オイル配管部品_No.11、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.13、SM-130A 薬液配管(1)部品_No.4、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.12、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.12、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.65、SSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.2、SSA-G650 スロットルレバー・燃料配管部品_No.13、BSM-1230SLT-C2 オイルタンク部品_No.13など
1個
439 税込483
7日以内出荷

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/メネジ(F)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状メネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状オネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など ソケットorプラグプラグ 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/オネジ(M)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格G1/8 部品名称プラグ 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.27MB) 図解NoCBM-520SLT 油圧配管部品_No.9、CBM-520SLT-1 油圧配管部品_No.9、CBM-520SLT-C2-3 油圧配管部品_No.9、CBM-520SLT-B 油圧配管部品_No.9
1個
489 税込538
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格1P-A1/8カプラ 部品名称プラグ 関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.35MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.28MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.28MB) 展開図19(1.28MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.34MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.38MB) 展開図30(1.38MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.23MB) 展開図42(1.33MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.33MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.33MB) 展開図50(1.16MB) 図解NoBSM-830SLT-C2 油圧配管 (06950051~)部品_No.26、BSM-1365SLT-20HA 油圧配管部品_No.23、BSM-840SLT-BC2 油圧配管部品_No.22、BSM-630SLT-C2 油圧配管部品_No.22、BSM-1065SLT-20HA 油圧配管部品_No.23、BSM-1060SLT 油圧配管部品_No.21、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧配管部品_No.23、BSM-1260SLT 油圧配管部品_No.21、BSM-1050SLT-LE 油圧配管部品_No.21、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧配管部品_No.23、BSM-630SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.23、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧配管部品_No.23、BSM-1040SLT-C2 油圧配管部品_No.22、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.23、BSM-1040SLT-BC2 油圧配管部品_No.22、BSM-1240SLT-C2-1 油圧配管部品_No.23など
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格カプラオスPT1/4-2HP 部品名称プラグ 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.3MB) 展開図17(1.33MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.34MB) 展開図27(1.28MB) 展開図28(1.34MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.34MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.34MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.47MB) 展開図45(1.34MB) 展開図46(1.47MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.58MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.5MB) 図解NoBSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.6、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.6、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1060SLT 油圧配管部品_No.13、BSM-1040SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.21、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション5 (14M第1段ブーム)部品_No.6、BSM-630SLT-C2 第1段ブーム部品_No.43、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.13、BSM-1040SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.7、BSM-840SLT-C2S オプション9 (18M第1段ブーム)部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.21など
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格PT3/8 部品名称プラグ 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.1MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.08MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.34MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.85MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoBSM-1550L-18GK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.17、SSA-S611KP メインミッション分解1部品_No.80、SSA-S611KP オイルタンク・油圧配管部品_No.36、SSA-F616MA メインミッション分解(1)部品_No.80、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.17、BSM-1350L-18DUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.17、SSA-F617VT-1 メインミッション分解-1部品_No.80、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.52、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.29、SSA-F616V-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.42、BSM-1070SLT(18) 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.14、BSM-640SLT-B 14M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.14、SSA-F616M メインミッション分解(1) ※2003年3月~部品_No.80など
1個
479 税込527
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ
規格G1 部品名称プラグ 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.59MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(0.59MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.88MB) 図解NoBSM-620SLT 調圧 配管装置部品_No.38、BSM-820L-1 調圧 配管装置部品_No.6、分水器部品_No.5、BSM-1230SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、CBM-520SLT-B オプション4 (キャビン用操作装置 分水器)部品_No.6、SSA-α1010 分水器部品_No.5、SSA-G600 分水器部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.6、BSM-1220SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.4、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.4、CBM-520SLT-1 オプション(4)(キャビン用操縦装置-分水器)部品_No.6、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-630SLT-C2-1 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1220L-2 配管 配管装置部品_No.4、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.4、NCD-10ST-1 分水器部品_No.5、BSM-1030SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.4、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.4、BSM-820L 調圧 配管装置部品_No.6、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.4、SSA-α1000 分水器部品_No.5、SSA-F600I 分水器部品_No.5、CBM-520SLT-B キャビン用操作装置 分水器部品_No.5、CBM-520SLT-C2-3 分水器部品_No.6、BSM-1020L-2 調圧 配管装置部品_No.4、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.41、BSM-630SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-1020SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-630SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.37、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.5、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.6
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) バルブ構造両路開閉型 適合流体作動油
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350] ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525] 適合流体作動油
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6[210] ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ) バルブ構造両路開閉型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])30.9[315] 適合流体作動油
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プラグ(G1/4)
備考G1/4 規格1021-6フジコウアツ 部品名称プラグ(G1/4) 関連資料展開図1(1.34MB) 展開図2(1.34MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 図解NoBSM-1350L-18GK 付属品,運搬具部品_No.43、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.23、BSM-1550L-18GK 付属品,運搬具部品_No.43、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.23、BSM-1350 1550L-3シリーズ 付属品,運搬具部品_No.31、BSM-640SLT 14M 油圧配管部品_No.23、BSM-1350 1550L-2シリーズ 付属品,運搬具部品_No.31、BSM-640SLT 12M 油圧配管部品_No.23
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プラグ PT1/4
規格PT1/4 部品名称プラグ PT1/4 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.88MB) 図解NoBSA-400 オイルタンク 油圧配管部品_No.30、BSA-420JDESG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-420JSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.14、BSA-411CS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、CBM-520BA オイルタンク部品_No.16、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.19、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.36、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.66、BSA-420JAS 油圧配管(ステアリング)部品_No.14、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.17、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.30、BSA-410S 油圧配管部品_No.11、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.26、BSA-420JASG G-3 油圧配管(ステアリング)部品_No.14など
1個
759 税込835
7日以内出荷

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/ホースニップル(H)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 取り付け形状ホース接続用 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。
用途油圧機器配管用。 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式両バルブ
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください 材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM) 流体作動油、空気、水等 使用温度範囲(℃)-20~180
1個
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください 材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM) 流体作動油、空気、水等 使用温度範囲(℃)-20~180
1個
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください 材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM) 流体アルカリ、塩水等 使用温度範囲(℃)-20~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)