20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Gネジキャップ(オス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Gネジプラグ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Gネジキャップ(メス30°シート)。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 G(PF)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

清水製作所(継手)MS2Mキャップ(ミリネジ)
エコ商品
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TBC(タブチ)砲金豆プラグ
トラスコ品番812-7862 材質真鍮 形状プラグ 質量(g)35 種類ねじ込み継手
1個
389 税込428
当日出荷

材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ORS キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 ユニファイネジ
1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ブロッキングブロック×1、Oリング(P9、1種B)×4、六角穴付ボルト M5×25L×4 適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152 トラスコ品番838-8494 形状その他継手 名称ブロッキングブロックセット
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械 使用温度(℃)200 表面処理三価クロメート
1個
特価
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)