パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
材質SPHC
使用温度(℃)-30~100
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)60
曲げ強度(N/mm2)36
ベースシングル
引張強度(N/mm2)27
材質(クランプ)ポリプロピレン
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
使用温度(℃)400以下
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)600
曲げ強度(N/mm2)-
ベースシングル
引張強度(N/mm2)180
材質(クランプ)アルミニウム
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロ
種類丸サドル
使用温度(℃)-40~120
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)200
曲げ強度(N/mm2)240
ベースシングル
引張強度(N/mm2)180
材質(クランプ)66ナイロン
関連キーワード